絞り込み
長さ(mm)
  • 140
  • 80(32)
  • 100(146)
  • 120(21)
  • 150(118)
  • 152(24)
  • 188(23)
  • 200(142)
  • 202(27)
  • 203(43)
  • 250(91)
  • 280(29)
  • 290(21)
  • 300(102)
  • 368(31)
  • 370(38)
  • 380(27)
  • 450(38)
  • 550(22)
  • その他(24)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(19)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(15)
  • 色レッド(1)
材質
  • その他(1)
  • ナイロン(33)
  • フッ素樹脂(1)
  • ポリエチレン(4)
特性
  • 耐候(3)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(1)
  • 難燃(3)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(33)
最高使用温度(℃)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 65(2)
  • 75(2)
  • 85(14)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 120(1)
  • 170(1)
  • -40~85(1)
  • -40~125(1)
  • -50~85(1)
50・60・65・75・85・100・105・120・170・-40~85・-40~125・-50~85
ブランド
  • SapiSelco(10)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • ワイドミュラー(4)
  • TRUSCO(3)
  • ELPA(2)
  • ネグロス電工(2)
  • トーマス&ベッツ(2)
  • アズワン(1)
  • ノーブランド(1)
  • クルーズ(1)
  • WURTH(ウルト)(1)
  • ユーボン(1)
  • アイネックス(1)
  • TY-Rap(1)
SapiSelco・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・PANDUIT(パンドウイット)・ワイドミュラー・TRUSCO・ELPA・ネグロス電工・トーマス&ベッツ・アズワン・ノーブランド・クルーズ・WURTH(ウルト)・ユーボン・アイネックス・TY-Rap
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(23件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100本)
当日出荷
再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
黒色材質66ナイロン幅(mm)7.4寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11.0寸法C(mm)7.8ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)UL規格適合
マーキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーキングタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(100本)
当日出荷
電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
金属センサー感知可能ケーブルタイ SapiSelco金属センサー感知可能ケーブルタイSapiSelco
1,898税込2,088
1セット(100本)
当日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。 青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~65
タイラップ トーマス&ベッツタイラップトーマス&ベッツ(10件のレビュー)
699税込769
1袋(100本)
当日出荷
ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。耐候・耐熱タイプ(難燃)。
材質耐候性66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)黒色使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具WT193A
リピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100本)
当日出荷
カムを押せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用が可能なタイプです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
セルフィット 耐候性ケーブルタイ SapiSelcoセルフィット 耐候性ケーブルタイSapiSelco(8件のレビュー)
449税込494
1セット(100本)
当日出荷
主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
コードバンド ELPAコードバンドELPA(1件のレビュー)
199税込219
1パック(10本)
当日出荷
コードの結束、取り外しが簡単
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+50
コードストラップ TRUSCOコードストラップTRUSCO(4件のレビュー)
629税込692
1袋(100本)
当日出荷
家電製品の電源コードの結束に最適。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
幅(mm)9材質/仕上軟質PE仕様(適合温度範囲℃)-70~85
コードストラップ TRUSCOコードストラップTRUSCO(1件のレビュー)
589税込648
1袋(100個)
当日出荷
取り外しが容易なので仮止めに最適です。
用途電源コードの結束。材質軟質ポリエチレン(PE)幅(mm)9質量(g)123使用温度範囲(℃)-70~85
セルフィット カラーケーブルタイ SapiSelcoセルフィット カラーケーブルタイSapiSelco(1件のレビュー)
439税込483
1セット(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66
ナイロン結束バンド クルーズナイロン結束バンドクルーズ(1件のレビュー)
739税込813
1袋(100本)
当日出荷
一度締め付けてロックすると戻らないバンドで伸び縮みせず しっかり結束します。
材質ナイロン
「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱 SapiSelco「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱SapiSelco(1件のレビュー)
799税込879
1セット(100本)
当日出荷
耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質ナイロン(UL94・V2グレード)使用温度範囲(℃)-25~120規格UL94V2適合品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色)TY-Rap
4,398税込4,838
1袋(1000本)
当日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)ナチュラル(乳白色)
耐候性ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)耐候性ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
489税込538
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。
用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内・屋外用特性耐候
タイラップ トーマス&ベッツタイラップトーマス&ベッツ(1件のレビュー)
689税込758
1袋(100本)
当日出荷
ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。標準(難燃)タイプ。
材質66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85適合工具WT193A
コードストラップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コードストラップヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(250本)
当日出荷
家電製品や計器類などの電源コードを簡単に束ねるための結束バンドです。材質は軟質ポリエチレンを採用しており、柔軟で扱いやすく、コードを傷つけません。
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85
マーキングタイふっ素樹脂製品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーキングタイふっ素樹脂製品ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
17,980税込19,778
1袋(100本)
当日出荷
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。66ナイロン製マーキングタイと比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、対放射線性に優れています。ガス発生が少ないため、アウトガス対策にお使いいただけます。
乳白材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-80~+170寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.2難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐薬品
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
399税込439
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。
用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内用
タイラップバインダー アズワンタイラップバインダーアズワン
2,376税込2,614
1ケース(100本)
当日出荷
材質PA(ナイロン)(ULファイルNo.E49405)最小結束径(Φmm)1.6
セルフィット ケーブルタイ黒 SapiSelcoセルフィット ケーブルタイ黒SapiSelco
389税込428
1セット(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)
76,980税込84,678
1箱(5000本)
当日出荷から9日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
用途ケーブル、電線の結束。
ケーブルタイ(高耐候性タイプ) ワイドミュラーケーブルタイ(高耐候性タイプ)ワイドミュラー
729税込802
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
紫外線に強いポリアミドを使用しているため、強い紫外線にさらされても耐久性があり、屋外での使用に最適です。
用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)タイプUL認証高耐候性使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ SELFIT(セルフィット)(耐寒性タイプ) SapiSelcoケーブルタイ SELFIT(セルフィット)(耐寒性タイプ)SapiSelco
599税込659
1袋(100本)
当日出荷
寒冷地で使用できます。
用途屋内外でのケーブル結束用。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-50~85規格REACH、RoHS、UL94特性耐寒
結束バンド WURTH(ウルト)結束バンドWURTH(ウルト)
2,698税込2,968
1パック(100本)
当日出荷から6日以内出荷
ケーブル、ケーブルハーネス、ホースなどを素早く、簡単にしっかりとまとめられます。 100%プラスチックで簡単に再利用可能。 バンドの内側はギザギザ加工なのでケーブルを安全に結束できます。 組み立て工具不要で素手で締め付け可能です。 溶剤、オイル、グリース、自動車用燃料に対する耐性。 乳白色は室内使用向け。 黒はUV耐性および耐候性があります。カーボン添加剤によって、素材へのUV光の影響を低減させます。
用途制御盤製造と取り付け、自動車製造、自動車工場、製造工場、エレベーター製造材質ポリアミド- PA 6.6仕様ノンシリコン耐用温度(℃)-40~85
セルフィット ケーブルタイ SapiSelcoセルフィット ケーブルタイSapiSelco
419税込461
1セット(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
屋外用ナイロンバンド ネグロス電工屋外用ナイロンバンドネグロス電工
969税込1,066
1袋(100本)
3日以内出荷から6日以内出荷
紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。 ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
材質66ナイロン
ケーブルタイ(耐熱性タイプ) ワイドミュラーケーブルタイ(耐熱性タイプ)ワイドミュラー
729税込802
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
125℃までの温度での連続使用に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束用。材質本体:PA 66RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ(屋内用) ワイドミュラーケーブルタイ(屋内用)ワイドミュラー
589税込648
1袋(100本)
当日出荷から9日以内出荷
屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
リユースマウントタイ(押込みタイプ・ウイング付き) TRUSCOリユースマウントタイ(押込みタイプ・ウイング付き)TRUSCO
849税込934
1袋(100本)
当日出荷
取り付けた板金から取り外し可能な結束バンドです。ヘッドを取付穴に押し込んでしっかり固定できます。リリースレバーを押すことにより簡単に取り外しできます。解体する際に分別作業が楽になり、修理の際も板金から簡単に取り外し可能です。突出部が低いため、狭い場所での使用に向いています。
用途板金への束線取付に。材質ポリアミド66(PA66)最小結束径(Φmm)1.0適合パネル厚さ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
クリップオンケーブルタイ SapiSelcoクリップオンケーブルタイSapiSelco
199税込219
1セット(100本)
当日出荷
結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。 ケーブルをすっきりまとめられます。
用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け仕様設置場所材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~75最小結束径(Φmm)4
ケーブルタイ(難燃性タイプ) ワイドミュラーケーブルタイ(難燃性タイプ)ワイドミュラー
899税込989
1袋(100本)
当日出荷
低環境負荷(ハロゲンフリー)で難燃性UL94-V0のケーブルタイです。防火要件の高い環境に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束用。材質本体:PA 66RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルバンド ロング ブラック アイネックスケーブルバンド ロング ブラックアイネックス
389税込428
1個
4日以内出荷
ケーブルなどをまとめるための結束バンド。 ノイズ対策: 電源線と信号線を分けて配線。 放熱対策: ケーブルをまとめて空気の流れを改善。 接触対策: ケーブルがファンの羽根へ接触することを防止。 作業性向上: メンテナンスやパーツの取り付けがスムーズに。
ブラック材質樹脂長さ(mm)140最大結束径(Φmm)36
結束バンド スリムタイプ ELPA結束バンド スリムタイプELPA
360税込396
1パック(50本)
11日以内出荷
ワンタッチロック式 スリムタイプ
全長(mm)140幅(mm)1.7最大結束内径(Φmm)30材質66ナイロンホワイト使用温度範囲(℃)~75
スタストラップ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)スタストラップ ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
53,980税込59,378
1箱(5000本)
当日出荷から30日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
用途ケーブルの結束。材質ナイロン66使用場所屋内
「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ SapiSelco「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイSapiSelco
219税込241
1セット(100本)
当日出荷
ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
「セルフィット」 ケーブルタイ 蓄光 SapiSelco「セルフィット」 ケーブルタイ 蓄光SapiSelco
519税込571
1セット(100本)
当日出荷
蓄光性タイプのナイロンケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質蓄光性ナイロン
屋内用ナイロンバンド ネグロス電工屋内用ナイロンバンドネグロス電工
499税込549
1袋(100本)
3日以内出荷から4日以内出荷
ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
材質66ナイロン
リピートタイ ノーブランドリピートタイノーブランド(2件のレビュー)
369税込406
1パック(10本)
当日出荷
簡単に取り外しができ、再使用できます。
用途複数の配線の簡易結束に。材質66ナイロン寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11.0引張強度(kg)22.68寸法C(mm)7.8
リピートバンド ユーボンリピートバンドユーボン
799税込879
1袋(50本)
3日以内出荷
手軽に束ねて、繰り返しはずせる結束バンド
材質66ナイロン幅A(mm)7.4

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド