カテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
- 250
- 80(33)
- 100(159)
- 140(39)
- 142(22)
- 150(135)
- 152(28)
- 160(25)
- 188(24)
- 200(158)
- 202(31)
- 203(56)
- 280(32)
- 300(112)
- 301(23)
- 368(35)
- 370(38)
- 380(32)
- 450(38)
- その他(32)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
アソート(1)
イエロー(7)
クリア(6)
グリーン(8)
グレー(1)
シルバー(1)
ピンク(1)
ブラウン(7)
ブラック(40)
ブルー(13)
ベージュ(2)
ホワイト(30)
レッド(6)
材質
- その他(2)
- ステンレス(2)
- ナイロン(91)
- ポリエステル(2)
- ポリプロピレン(3)
特性
- 柔軟(1)
- 耐候(15)
- 耐油(2)
- 耐熱(3)
- 耐薬品(2)
- 耐食(2)
- 難燃(7)
最大結束径(Φmm)
- 3.0~60(2)
- 60~70未満(66)
- 70~80未満(29)
- 80~90未満(1)
最高使用温度(℃)
- 0~80(1)
- 60(3)
- 65(1)
- 75(2)
- 80(9)
- 85(46)
- 95(2)
- 100(1)
- 105(6)
- 110(2)
- 120(4)
- 538(2)
- -20~75(3)
- -20~80(3)
- -40~105(1)
- -40~180(2)
0~80・60・65・75・80・85・95・100・105・110・120・538・-20~75・-20~80・-40~105・-40~180
ブランド
- モノタロウ(5)
- TRUSCO(15)
- エスコ(12)
- エスケイ工機(12)
- SapiSelco(8)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- ELPA(5)
- オーム電機(5)
- 芝軽粗材(4)
- 日機(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- デンカエレクトロン(2)
- アラム(2)
- ケニス(2)
- ワイドミュラー(2)
- 紺屋商事(2)
- 与板利器工業(2)
- コンベックス(2)
- プロスタイルツール(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・TRUSCO・エスコ・エスケイ工機・SapiSelco・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・ELPA・オーム電機・芝軽粗材・日機・3M(スリーエム)・PANDUIT(パンドウイット)・デンカエレクトロン・アラム・ケニス・ワイドミュラー・紺屋商事・与板利器工業・コンベックス・プロスタイルツール・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(601件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(100本)当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ケーブルタイ
(88件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(100本)当日出荷屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
ナイロン結束バンド (屋外用)
3M(スリーエム)(76件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(100本)当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-20~85
リピートバンド 耐候タイプ
(38件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(100本)当日出荷材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥949税込¥1,0441袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
結束バンド
ELPA(14件のレビュー)¥199~税込¥219~1パック(15本)ほか当日出荷から3日以内出荷コードをきれいに束ねる。複数の配線の簡易結束に。ワンタッチロック式。黒色は紫外線遮断剤入りの耐候性タイプになります。
ナイロン結束バンド (屋内用)
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(100本)当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66色乳白使用温度範囲(℃)-20~85
結束バンド スタンダードタイ
エスジー工業(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(100本)当日出荷独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。材質ポリアミド樹脂
結束バンド(耐候性タイプ)
芝軽粗材(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(100本)当日出荷から5日以内出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色黒種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥849~税込¥934~1袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
リピートタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(23件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100本)当日出荷再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。材質66ナイロン幅(mm)7.4色黒色寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11.0寸法C(mm)7.8ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)UL規格適合
リリースタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(100本)当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色黒使用温度範囲(℃)-40~80
結束バンド(耐候性タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥389税込¥4281袋(50本)当日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
金属センサー感知可能ケーブルタイ
SapiSelco¥4,398税込¥4,8381セット(100本)当日出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。 青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に仕様屋内用材質ナイロン66色青使用温度範囲(℃)-25~65
結束バンド(ナチュラルタイプ)
芝軽粗材(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(100本)当日出荷から4日以内出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色自然色種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
リピートタイ
オーム電機¥589~税込¥648~1セット(30本)当日出荷手軽にはずして繰り返し使用できる。材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
ケーブルタイ 耐候用(黒)
プロスタイルツール¥799税込¥8791袋(100本)当日出荷から翌々日出荷RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。用途耐候用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)色黒使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド ケーブルタイ 耐候性タイプ 屋外用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入
紺屋商事¥379税込¥4171パック(100本)当日出荷電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。用途屋外用材質ナイロン66長さ(mm)250幅(mm)4.8色黒適合規格UL規格合格品最大結束径(Φmm)65
結束バンド
TRUSCO¥389税込¥4281袋(50本)当日出荷から翌々日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロン色ナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
セルフィット 耐候性ケーブルタイ
SapiSelco(8件のレビュー)¥589~税込¥648~1セット(100本)ほか当日出荷主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
SKカラータイ
エスケイ工機¥2,598税込¥2,8581袋(100本)当日出荷から9日以内出荷電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応
金属センサー感知可能ケーブルタイ
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681袋(100本)当日出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉色青使用温度範囲(℃)-40~80
金属センサー感知可能リリースケーブルタイ SELFIT (セルフィット)
SapiSelco(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)7.5厚さ(mm)1.6色青引張強度(N)280最小結束径(Φmm)10
リリースタイ標準タイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(100本)当日出荷結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色白仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
バインダー
エスケイ工機¥2,198税込¥2,4181袋(100本)当日出荷から9日以内出荷電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
カラーケーブルタイ
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381袋(100本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66色緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798税込¥1,9781袋(100本)当日出荷建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内・屋外用特性耐候
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具















































![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)