絞り込み
長さ(mm)
  • 280
  • 80(32)
  • 100(146)
  • 120(21)
  • 140(38)
  • 150(117)
  • 152(24)
  • 188(23)
  • 200(142)
  • 202(27)
  • 203(41)
  • 250(91)
  • 290(21)
  • 300(101)
  • 368(31)
  • 370(38)
  • 380(27)
  • 450(38)
  • 550(22)
  • その他(24)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(13)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(10)
  • 色レッド(2)
材質
  • その他(1)
  • ステンレス(2)
  • ナイロン(25)
  • フッ素樹脂(1)
特性
  • 耐候(4)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(1)
  • 難燃(2)
最大結束径(Φmm)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(25)
  • 80~90未満(8)
最高使用温度(℃)
  • 0~85(1)
  • 60(3)
  • 65(1)
  • 75(3)
  • 80(6)
  • 85(7)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • -40~85(1)
  • -50~85(1)
  • -60~300(2)
0~85・60・65・75・80・85・100・120・-40~85・-50~85・-60~300
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • SapiSelco(14)
  • TRUSCO(8)
  • オーム電機(1)
  • クルーズ(1)
  • WURTH(ウルト)(1)
  • コンベックス(1)
モノタロウ・SapiSelco・TRUSCO・オーム電機・クルーズ・WURTH(ウルト)・コンベックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ(571件のレビュー)
629税込692
1パック(100本)
当日出荷
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。RoHS指令対応証明書(0.1MB)材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
799税込879
1袋(10本)ほか
当日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
リピートバンド 耐候タイプ モノタロウリピートバンド 耐候タイプモノタロウ(33件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100本)
当日出荷
材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
リピートバンド モノタロウリピートバンドモノタロウ(3件のレビュー)
939税込1,033
1パック(100本)
当日出荷
結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。 屋内用です。
用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
金属センサー感知可能ケーブルタイ SapiSelco金属センサー感知可能ケーブルタイSapiSelco
5,398税込5,938
1セット(100本)
当日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。 青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~65
セルフィット 耐候性ケーブルタイ SapiSelcoセルフィット 耐候性ケーブルタイSapiSelco(8件のレビュー)
589税込648
1セット(100本)
当日出荷
主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO金属センサー感知可能ケーブルタイTRUSCO
5,898税込6,488
1袋(100本)
当日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉使用温度範囲(℃)-40~80
セルフィット カラーケーブルタイ SapiSelcoセルフィット カラーケーブルタイSapiSelco(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66
ナイロン結束バンド クルーズナイロン結束バンドクルーズ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(50本)
当日出荷
一度締め付けてロックすると戻らないバンドで伸び縮みせず しっかり結束します。
材質ナイロン
「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱 SapiSelco「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱SapiSelco(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(100本)
当日出荷
耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質ナイロン(UL94・V2グレード)使用温度範囲(℃)-25~120規格UL94V2適合品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
高強度ケーブルタイ TRUSCO高強度ケーブルタイTRUSCO
699税込769
1袋(10本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.2使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)1117.2使用場所屋内用
ケーブルタイ SapiSelcoケーブルタイSapiSelco(1件のレビュー)
159税込175
1セット(100本)
当日出荷
材質ナイロン66仕様屋内用使用温度範囲(℃)-25~60
セルフィット ケーブルタイ SapiSelcoセルフィット ケーブルタイSapiSelco
769税込846
1セット(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
ステンレスケーブルタイ W7.9 TRUSCOステンレスケーブルタイ W7.9TRUSCO
11,993税込13,192
1袋(100本)
当日出荷
ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。
用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)7.9厚さ(mm)0.26シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)1112
タグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mm SapiSelcoタグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mmSapiSelco
2,898税込3,188
1セット(50本)
当日出荷
結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。 ケーブルタイにバーコードを張り付けて、区別することもできます。 赤色のケーブルタイなので、目視しやすいです。
用途結束した電線やケーブルなどの識別材質ナイロン長さ(mm)280最大結束径(Φmm)70トラスコ品番819-0204幅(mm)7.5厚さ(mm)1質量(g)515使用温度範囲(℃)-15~75寸法(縦×横)(mm)(書込みスペース)51×83引張強度(N)450最小結束径(Φmm)5
ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCOケーブルタイ(耐候性タイプ)TRUSCO
3,298税込3,628
1セット(50本)
当日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。材質耐候性ナイロン66特性耐候仕様屋外用タイプ耐候性タイプ使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)
セルフィット ケーブルタイ黒 SapiSelcoセルフィット ケーブルタイ黒SapiSelco
769税込846
1セット(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
結束バンドCV フッ素タイプ コンベックス結束バンドCV フッ素タイプコンベックス
12,980税込14,278特価
1袋(50本)
当日出荷から9日以内出荷
フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質フッ素樹脂(ETFE)
ケーブルタイ SELFIT(セルフィット)(耐寒性タイプ) SapiSelcoケーブルタイ SELFIT(セルフィット)(耐寒性タイプ)SapiSelco
1,798税込1,978
1袋(100本)
当日出荷
寒冷地で使用できます。
用途屋内外でのケーブル結束用。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-50~85規格REACH、RoHS、UL94特性耐寒
結束バンド WURTH(ウルト)結束バンドWURTH(ウルト)
3,398税込3,738
1パック(100本)
当日出荷から6日以内出荷
ケーブル、ケーブルハーネス、ホースなどを素早く、簡単にしっかりとまとめられます。 100%プラスチックで簡単に再利用可能。 バンドの内側はギザギザ加工なのでケーブルを安全に結束できます。 組み立て工具不要で素手で締め付け可能です。 溶剤、オイル、グリース、自動車用燃料に対する耐性。 乳白色は室内使用向け。 黒はUV耐性および耐候性があります。カーボン添加剤によって、素材へのUV光の影響を低減させます。
用途制御盤製造と取り付け、自動車製造、自動車工場、製造工場、エレベーター製造材質ポリアミド- PA 6.6仕様ノンシリコン耐用温度(℃)-40~85
リリースタイ SapiSelcoリリースタイSapiSelco(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(100本)
当日出荷から翌々日出荷
仕様屋内用材質ナイロン幅(mm)7.5厚さ(mm)1.63使用温度範囲(℃)-15~75引張強度(N)360
ケーブルタイ(50本入) TRUSCOケーブルタイ(50本入)TRUSCO
2,998税込3,298
1セット(50本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃
セルフィット 難燃性ケーブルタイ SapiSelcoセルフィット 難燃性ケーブルタイSapiSelco
2,298税込2,528
1セット(100本)
当日出荷
UL94-0規格に合格した、難燃性タイプの高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質難燃性ナイロン(UL94・V0グレード)使用温度範囲(℃)-5~85特性難燃
「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ 黒 SapiSelco「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ 黒SapiSelco
879税込967
1セット(100本)
当日出荷
ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
ステンレスケーブルタイ W4.6 TRUSCOステンレスケーブルタイ W4.6TRUSCO
9,765税込10,742
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。
用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)4.6厚さ(mm)0.26シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)445推奨適合工具TG-705(結束工具 ステンレス用)
ハンドカットタイ 耐候性 黒 20本 オーム電機ハンドカットタイ 耐候性 黒 20本オーム電機
789税込868
1袋(20本)
3日以内出荷
工具を使わず、簡単に手で切れる結束バンド 使用温度範囲 0℃~85℃の耐候仕様 RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)0~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222/22.6主原料難燃性UL94V-2
リリースタイ ナロータイプ SapiSelcoリリースタイ ナロータイプSapiSelco
199税込219
1セット(100本)
当日出荷
仕様屋内用材質ナイロン幅(mm)3.5厚さ(mm)1.13使用温度範囲(℃)-25~75引張強度(N)200
「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ SapiSelco「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイSapiSelco
429税込472
1セット(100本)
当日出荷
ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド