絞り込み
長さ(mm)
- 100(2)
- 135(2)
- 140(2)
- 160(2)
- 180(2)
- 200(4)
- 225(2)
- 240(2)
- 250(3)
- 280(3)
- 300(2)
- 320(3)
- 360(3)
- 380(2)
- 430(2)
- 450(2)
- 750(3)
- 1000(2)
- 1220(2)
- 1330(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
クリア(1)
グリーン(1)
グレー(1)
ブラック(4)
ブルー(2)
ホワイト(3)
材質
- その他(1)
- エラストマー(1)
- ナイロン(4)
- ポリエステル(1)
- ポリプロピレン(2)
- 塩ビ(1)
特性
- 難燃(1)
最大結束径(Φmm)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(3)
- 50~60未満(3)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(4)
- 80~90未満(4)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(2)
- 160~200未満(2)
- 200~250未満(3)
- 300以上(2)
最高使用温度(℃)
- 60
- 0~85(5)
- 50(10)
- 65(7)
- 70(7)
- 75(10)
- 80(37)
- 85(370)
- 95(14)
- 100(9)
- 105(50)
- 110(26)
- 115(30)
- 120(12)
- 140(6)
- 150(9)
- 170(5)
- 538(45)
- -20~80(6)
- -40~110(9)
- 最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- SapiSelco(4)
- TRUSCO(1)
- フィッシャージャパン(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ベルクロ(1)
- 河村電器産業(1)
SapiSelco・TRUSCO・フィッシャージャパン・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・ベルクロ・河村電器産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

セルフィット ケーブルタイ
SapiSelco¥72~税込¥79~1セット(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色白使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
光パッチコード用識別表示板
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,198税込¥4,6181袋(50個)当日出荷ネットワーク配線部材 SureLink 光ファイバー関連製品 光コード識別表示板仕様ハロゲンフリー材質ポリプロピレン色乳白使用温度範囲(℃)-20~60
セルフィット ケーブルタイ黒
SapiSelco¥349~税込¥384~1セット(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
ソフトタイ
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781袋(100本)当日出荷エラストマー樹脂を使っているため柔軟性があります。柔らかいので電線を傷めることはありません。用途電源コードの結束に。材質エラストマー樹脂幅(mm)7.0厚さ(mm)1.7色紺引張強度(N)49最小結束径(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応![VELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプ ベルクロ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22354090-230328-02.jpg)
VELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプ
ベルクロ¥3,500~税込¥3,850~1巻(5m)ほか当日出荷極薄なので狭い場所や目立たせたくない場所に使用できます。アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。用途あらゆるもの固定に。材質ポリプロプレン(PP)、ポリアミド、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)1.9色黒使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)30
金属センサー感知可能リリースケーブルタイSELFIT(セルフィット)
SapiSelco¥11,980税込¥13,1781袋(100本)当日出荷何度も繰り返し使用でき、取り外し可能なリリースタイです。金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場など、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。トラスコ品番115-3699材質ナイロン66長さ(mm)200幅(mm)7.5厚さ(mm)1.6全長(mm)200色青使用温度範囲(℃)-15~60最大結束径(Φmm)48引張強度(N)280最小結束径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応



ケーブルフィックス
フィッシャージャパン¥619~税込¥681~1セット(20本)当日出荷取り外し再利用ができ留め付け後切断すれば、残りの部分も使用できゴミが出ません。 直径5mm~85mmまでの径に使用が可能で弾性に優れています。用途ガーデニングから電線、フレキ管など、あらゆる物の結束、仮留めに材質特注ポリウレタンエラストマーなど長さ(mm)320幅(mm)9厚さ(mm)1.3質量(g)54使用温度範囲(℃)-20~60最大結束径(Φmm)85
レーザープリンター用マーカープレート
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥34,980税込¥38,4781袋(360枚)当日出荷難燃性UL94 VTM-0に適合。従来のマーカープレートよりも柔軟性の高い材質を採用しているため、配線に干渉しにくく、配線の取り回しの際も作業性を損ないません。印字スペースが大きいため、多くの情報を表示でき、2次元コード(QRコード*など)やバーコードの印字にも対応可能です。表裏どちらの面にも印刷が可能です。T60タイプまでのインシュロックタイで、対象物に結束固定できます。材質ポリエステルフィルム使用温度範囲(℃)-40~+60(装着後)グレード【UL難燃グレード】UL94 VTM-0使用環境屋内使用印字文字白用紙サイズA4使用インシュロックタイT60タイプまでRoHS指令(10物質対応)対応
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具










![VELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプ ベルクロ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22354090-230328-02.jpg)











![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)