絞り込み
長さ(mm)
- 100(2)
- 102(1)
- 111(1)
- 140(2)
- 200(2)
- 250(2)
- 280(3)
- 290(1)
- 360(1)
- 390(1)
色
イエロー(2)
オレンジ(2)
ブラック(3)
ブルー(2)
ホワイト(9)
レッド(1)
材質
- その他(1)
- ナイロン(7)
- 塩ビ(2)
最大結束径(Φmm)
- 10未満(1)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(2)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(2)
最高使用温度(℃)
- 75
- 0~85(5)
- 49(6)
- 50(10)
- 60(10)
- 65(7)
- 70(7)
- 80(37)
- 85(378)
- 95(14)
- 100(9)
- 105(49)
- 110(26)
- 115(30)
- 120(12)
- 140(6)
- 150(8)
- 538(46)
- -30~85(8)
- -40~110(9)
- 最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- SapiSelco(6)
- ELPA(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
SapiSelco・ELPA・PANDUIT(パンドウイット)

マーキングバンド
ELPA¥170~税込¥187~1パック(30本)当日出荷マーキングタイプ。ネーム表示でコードを識別できます材質66ナイロン幅(mm)2.5色ホワイト使用温度範囲(℃)-40~75引張強度(kg)8.1最大結束径(Φmm)18
ラベルコア
PANDUIT(パンドウイット)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)当日出荷ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。 細径の光ファイバーに表示をする際に、表示スペースを大きくし、ラベルの印字内容を見やすくします。 スリーブタイプなので、移動が可能です。用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)31.8使用温度範囲(℃)-24~75型番(推奨ラベル)S100X160YAJ、S100X220YAJ使用場所屋内用
タグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mm
SapiSelco¥2,898税込¥3,1881セット(50本)当日出荷結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。 ケーブルタイにバーコードを張り付けて、区別することもできます。 赤色のケーブルタイなので、目視しやすいです。用途結束した電線やケーブルなどの識別色赤材質ナイロン長さ(mm)280最大結束径(Φmm)70トラスコ品番819-0204幅(mm)7.5厚さ(mm)1質量(g)515使用温度範囲(℃)-15~75寸法(縦×横)(mm)(書込みスペース)51×83引張強度(N)450最小結束径(Φmm)5
ケーブルータイ 低頭タイプ
SapiSelco¥769税込¥8461セット(100本)当日出荷材質熱可塑性プラスチック材料仕様屋内用幅(mm)9.0厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-15~75引張強度(N)550最小結束径(Φmm)20
結束バンド スリムタイプ
ELPA¥360税込¥3961パック(50本)当日出荷ワンタッチロック式 スリムタイプ全長(mm)140幅(mm)1.7最大結束内径(Φmm)30材質66ナイロン色ホワイト使用温度範囲(℃)~75
マーカータイ
SapiSelco¥669~税込¥736~1セット(100本)当日出荷結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。用途結束した電線やケーブルなどの識別色白材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~75
ラベルコア
PANDUIT(パンドウイット)¥2,498~税込¥2,748~1箱(100個)ほか当日出荷から翌々日出荷ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。表示面積を大きくして、より多くの情報を記載したラベルを貼り付ける事ができます。スリーブタイプなので、移動が可能です。用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)57.2使用温度範囲(℃)-24~75
リリースタイ ナロータイプ
SapiSelco¥199~税込¥219~1セット(100本)当日出荷仕様屋内用材質ナイロン幅(mm)3.5厚さ(mm)1.13使用温度範囲(℃)-25~75引張強度(N)200
クリップオンケーブルタイ
SapiSelco¥139~税込¥153~1セット(100本)当日出荷結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。 ケーブルをすっきりまとめられます。用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け仕様設置場所材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~75最小結束径(Φmm)4
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具