絞り込み
長さ(mm)
- 100(1)
- 140(2)
- 200(1)
- 250(2)
- 280(2)
- 360(1)
- 390(1)
色
ブラック(3)
ホワイト(5)
材質
- その他(1)
- ナイロン(4)
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(2)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(1)
- 100~120未満(2)
最高使用温度(℃)
- 75
- 0~80(3)
- 0~85(3)
- 60(5)
- 65(2)
- 80(18)
- 85(190)
- 90(3)
- 95(4)
- 100(4)
- 105(10)
- 110(4)
- 115(10)
- 120(2)
- 150(2)
- 538(3)
- -20~75(2)
- -30~80(3)
- -30~85(4)
- -35~85(1)
- 最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- SapiSelco(4)
- ELPA(1)
SapiSelco・ELPA
「長さ(mm)」から絞り込む
100(1)
140(2)
200(1)
250(2)
280(2)
360(1)
390(1)

ケーブルータイ 低頭タイプ
SapiSelco¥769税込¥8461セット(100本)当日出荷材質熱可塑性プラスチック材料仕様屋内用幅(mm)9.0厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-15~75引張強度(N)550最小結束径(Φmm)20
結束バンド スリムタイプ
ELPA¥360税込¥3961パック(50本)当日出荷ワンタッチロック式 スリムタイプ全長(mm)140幅(mm)1.7最大結束内径(Φmm)30材質66ナイロン色ホワイト使用温度範囲(℃)~75
リリースタイ ナロータイプ
SapiSelco¥199~税込¥219~1セット(100本)当日出荷仕様屋内用材質ナイロン幅(mm)3.5厚さ(mm)1.13使用温度範囲(℃)-25~75引張強度(N)200
クリップオンケーブルタイ
SapiSelco¥139~税込¥153~1セット(100本)当日出荷結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。 ケーブルをすっきりまとめられます。用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け仕様設置場所材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~75最小結束径(Φmm)4