絞り込み
長さ(mm)
  • 80(14)
  • 99(9)
  • 100(59)
  • 102(8)
  • 140(13)
  • 142(11)
  • 150(44)
  • 152(10)
  • 188(13)
  • 200(44)
  • 202(17)
  • 203(21)
  • 250(36)
  • 290(16)
  • 292(11)
  • 300(35)
  • 301(14)
  • 368(14)
  • 370(19)
  • 450(14)
  • 色アソート(8)
  • 色イエロー(26)
  • 色オレンジ(11)
  • 色クリア(34)
  • 色グリーン(24)
  • 色グレー(11)
  • 色パープル(4)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラウン(35)
  • 色ブラック(118)
  • 色ブルー(35)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(108)
  • 色レッド(26)
材質
  • その他(4)
  • ステンレス(3)
  • ナイロン(251)
  • ポリアセタール(8)
  • ポリウレタン(1)
  • ポリエチレン(9)
  • ポリプロピレン(13)
特性
  • 柔軟(4)
  • 耐候(57)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(3)
  • 耐食(1)
  • 難燃(39)
最大結束径(Φmm)
  • 0~200未満(3)
  • 2.0~35(3)
  • 3.0~50(3)
  • 3.0~76(3)
  • 10~20未満(22)
  • 20~30未満(104)
  • 30~40未満(95)
  • 40~50未満(61)
  • 50~60未満(87)
  • 60~70未満(48)
  • 70~80未満(66)
  • 80~90未満(32)
  • 90~100未満(11)
  • 100~120未満(70)
  • 120~140未満(26)
  • 140~160未満(28)
  • 160~200未満(13)
  • 200~250未満(28)
  • 250~300未満(8)
  • 300以上(12)
最高使用温度(℃)
  • 85
  • 49(7)
  • 50(10)
  • 60(10)
  • 65(7)
  • 70(7)
  • 75(10)
  • 80(37)
  • 93(5)
  • 95(15)
  • 100(9)
  • 105(34)
  • 110(26)
  • 115(28)
  • 120(12)
  • 140(6)
  • 150(9)
  • 170(5)
  • 538(44)
  • -30~85(8)
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(80)
  • PANDUIT(パンドウイット)(80)
  • オーム電機(28)
  • ELPA(24)
  • TRUSCO(17)
  • SapiSelco(10)
  • エスコ(6)
  • デンカエレクトロン(4)
  • アラム(4)
  • TY-Rap(4)
  • プロスタイルツール(4)
  • ユニット(3)
  • トーマス&ベッツ(3)
  • ワイドミュラー(3)
  • コクゴ(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • JAPPY(2)
  • ユーボン(2)
  • コンベックス(2)
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・PANDUIT(パンドウイット)・オーム電機・ELPA・TRUSCO・SapiSelco・エスコ・デンカエレクトロン・アラム・TY-Rap・プロスタイルツール・ユニット・トーマス&ベッツ・ワイドミュラー・コクゴ・3M(スリーエム)・JAPPY・ユーボン・コンベックス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
292件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ(571件のレビュー)
89税込98
1パック(100本)ほか
当日出荷
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。RoHS指令対応証明書(0.1MB)材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(152件のレビュー)
209税込230
1袋(100本)ほか
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ケーブルタイ モノタロウケーブルタイモノタロウ(79件のレビュー)
77税込85
1パック(100本)ほか
当日出荷
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令対応証明書(0.1MB)
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ナイロン結束バンド (屋外用) 3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋外用)3M(スリーエム)(76件のレビュー)
289税込318
1袋(100本)ほか
当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCOナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)TRUSCO(76件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)ほか
当日出荷
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
リピートバンド 耐候タイプ モノタロウリピートバンド 耐候タイプモノタロウ(33件のレビュー)
679税込747
1パック(100本)
当日出荷
材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ケーブルタイ マーキング用 モノタロウケーブルタイ マーキング用モノタロウ(70件のレビュー)
469税込516
1パック(100本)
当日出荷
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペンRoHS指令対応証明書(0.2MB)
結束バンド耐候 300MM ELPA結束バンド耐候 300MMELPA(5件のレビュー)
541税込595
1個
当日出荷
耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える仕様●100本入材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)幅(mm)4.5全長(mm)300ブラック使用温度範囲(℃)-35~+85引張強度(kg)22最大結束内径(Φmm)82特性耐侯
カラーケーブルタイ モノタロウカラーケーブルタイモノタロウ(4件のレビュー)
189税込208
1パック(100本)
当日出荷
各色揃えていますので配管や配線の識別に大変便利です。 また色もキレイですので見た目も良くなります。 主に屋内での結束作業に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束、商品の識別などに。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品RoHS指令対応証明書(0.2MB)
結束バンド ELPA結束バンドELPA(13件のレビュー)
75税込83
1パック(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチロック方式 スタンダードタイプ
材質66ナイロンホワイト使用温度範囲(℃)-40~85
結束バンド 耐候性 ELPA結束バンド 耐候性ELPA(22件のレビュー)
104税込114
1パック(20本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入)タイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~85
ナイロン結束バンド (屋内用) 3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋内用)3M(スリーエム)(5件のレビュー)
169税込186
1袋(100本)ほか
当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66乳白使用温度範囲(℃)-20~85
ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCOナイロン結束バンド(標準タイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)ほか
当日出荷
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズPANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1袋(25本)
当日出荷
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
リピートバンド ワンタッチリリース 耐侯タイプ モノタロウリピートバンド ワンタッチリリース 耐侯タイプモノタロウ(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100本)
当日出荷
レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。 簡単にツメが外せるので操作性に優れ作業性が高まります。 固定解除のボタンが外側にあるので、押しやすいです。
用途車、農機具等の配線結束や電動工具、測定機器などの電源コードを束ねる用途やホース類の整理などにループ引張強度最小値(N[kgf])196(20)特性耐候性材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85幅(mm)7.5種類耐候性
MSタイ(標準グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(標準グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)
329税込362
1袋(100本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2材質66ナイロン種類標準グレード
結束バンド スタンダードタイ エスジー工業結束バンド スタンダードタイエスジー工業(2件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)ほか
当日出荷
独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
材質ポリアミド樹脂
マーキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーキングタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100本)
当日出荷
電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
リピートバンド モノタロウリピートバンドモノタロウ(3件のレビュー)
589税込648
1パック(100本)
当日出荷
結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。 屋内用です。
用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
金属センサー感知可能バンド デンカエレクトロン金属センサー感知可能バンドデンカエレクトロン(4件のレビュー)
839税込923
1袋(100本)
当日出荷
ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85関連資料DKSAカタログ.pdf(0.11MB)
結束バンド耐候  200MM ELPA結束バンド耐候 200MMELPA(3件のレビュー)
341税込375
1パック(100個)
当日出荷
耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える仕様●100本入材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)幅(mm)4.5全長(mm)200ブラック使用温度範囲(℃)-35~+85引張強度(kg)22最大結束内径(Φmm)50特性耐侯
MSタイ(耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐候グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)
219税込241
1袋(100本)ほか
当日出荷
材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
材質66ナイロン種類耐候グレード
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
279税込307
1袋(100本)ほか
当日出荷から95日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
結束バンド リピートタイプ 耐候性 ELPA結束バンド リピートタイプ 耐候性ELPA(7件のレビュー)
160税込176
1パック(15本)ほか
当日出荷
リピートタイプ 耐候性 取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン(紫外線遮蔽材入)種類耐候使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)22.2
アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトレバーリピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(100本)
当日出荷
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)20.1寸法C(mm)8.8寸法T(mm)1.3ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)カラータイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
599税込659
1袋(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ロックタイ 屋内用 オーム電機ロックタイ 屋内用オーム電機(1件のレビュー)
90税込99
1袋(20本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 作業性のよいスリムタイプ
使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド(ナチュラルタイプ) 芝軽粗材結束バンド(ナチュラルタイプ)芝軽粗材(6件のレビュー)
279税込307
1袋(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
自然色材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
リピートタイ オーム電機リピートタイオーム電機
289税込318
1セット(30本)
当日出荷
手軽にはずして繰り返し使用できる。
材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
マーカープレート TRUSCOマーカープレートTRUSCO(4件のレビュー)
669税込736
1袋(100枚)
当日出荷
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
結束バンド カラー(アソート) ELPA結束バンド カラー(アソート)ELPA(5件のレビュー)
208税込229
1パック(20本)ほか
当日出荷
使い方いろいろ、簡単結束に便利
材質66ナイロンアソート(青、赤、黄、緑)使用温度範囲(℃)-40~+85
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
859税込945
1袋(50本)ほか
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
リピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100本)
当日出荷
カムを押せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用が可能なタイプです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
マーキングタイ カラー商品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーキングタイ カラー商品ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,898税込2,088
1袋(100本)
当日出荷
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
線名札 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)線名札ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100本)
当日出荷
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)特性難燃
アウトレバーリピートバンド ユーボンアウトレバーリピートバンドユーボン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(50本)
当日出荷
取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです 立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます 乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます
材質66ナイロン特性耐候使用温度範囲(℃)-40~85厚さT(mm)1.3幅A(mm)7.4
結束バンド ビス固定タイプ 耐候性 ELPA結束バンド ビス固定タイプ 耐候性ELPA(1件のレビュー)
141税込155
1パック(30本)
当日出荷
ビス固定タイプ 耐候性 しっかり結んで、ビスで固定できる
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入)タイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~85
金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット)金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ)PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100本)ほか
当日出荷
食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
結束バンド リピートタイプ ELPA結束バンド リピートタイプELPA(4件のレビュー)
131税込144
1パック(15本)ほか
当日出荷
リピートタイプ 取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド