絞り込み
長さ(mm)
  • 203
  • 80(13)
  • 100(85)
  • 140(24)
  • 142(15)
  • 150(64)
  • 160(15)
  • 188(14)
  • 200(76)
  • 202(15)
  • 250(64)
  • 280(16)
  • 290(16)
  • 300(56)
  • 360(12)
  • 368(25)
  • 370(22)
  • 380(12)
  • 450(24)
  • 550(13)
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(11)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(4)
材質
  • その他(1)
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(34)
  • ポリプロピレン(1)
最大結束径(Φmm)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(35)
特性
  • 耐熱(1)
最高使用温度(℃)
  • 80(4)
  • 85(25)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 115(3)
80・85・100・105・115
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(15)
  • エスコ(12)
  • TRUSCO(5)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • ユニット(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • ユーボン(1)
  • TY-Fast(1)
  • TY-Rap(1)
PANDUIT(パンドウイット)・エスコ・TRUSCO・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・ユニット・MARVEL CORPORATION(マーベル)・ユーボン・TY-Fast・TY-Rap
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
100(85)
140(24)
150(64)
200(76)
203
250(64)
300(56)
368(25)
370(22)
450(24)
長さ(mm)をもっと見る
  • ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(標準タイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    499税込549
    1袋(100本)
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    429税込472
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
  • カラーケーブルタイ TRUSCO

    カラーケーブルタイ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様標準タイプ・屋内用使用温度範囲(℃)-40~80
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束
  • 金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1袋(100本)
    当日出荷
    食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
    用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
  • 金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO

    金属センサー感知可能ケーブルタイ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉使用温度範囲(℃)-40~80
  • 金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン) PANDUIT(パンドウイット)

    金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
    用途電線、ケーブル固定、結束。仕様屋内用材質ポリプロピレン(PP)ダークブルー使用温度範囲(℃)-60~115規格UL規格品
  • カラーケーブルタイ TRUSCO

    カラーケーブルタイ

    TRUSCO
    949税込1,044
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ 再結束タイプ メタルコンテント・アウトレバーリピートタイ
    仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
  • 203x 2.5mm 結束バンド(100本) エスコ

    203x 2.5mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    400税込440
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.0全長(mm)203質量(g)68(1パック)使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
  • 高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色) TY-Rap

    高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色)

    TY-Rap
    1,598税込1,758
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
    材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)ナチュラル(乳白色)
  • Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast

    Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)

    TY-Fast
    599税込659
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。
    材質本体:66ナイロン(PA66)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド エスコ

    結束バンド

    エスコ
    60税込66
    1袋(10本)
    翌日出荷
    10本入り。カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
  • 203x 2.5mm 結束バンド(緑/100本) エスコ

    203x 2.5mm 結束バンド(緑/100本)

    エスコ
    475税込523
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
  • 203x 2.5mm 結束バンド(赤/100本) エスコ

    203x 2.5mm 結束バンド(赤/100本)

    エスコ
    475税込523
    1袋(100本)
    当日出荷
    幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
  • 結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド パンタイ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1袋(1000本)
    当日出荷から15日以内出荷
    用途ケーブルなどの結束
  • 203x 3.6mm 結束バンド(100本) エスコ

    203x 3.6mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    615税込677
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
  • ナイロン結束バンド 白 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    119,800税込131,780
    1箱(5000本)
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    949税込1,044
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
    仕様屋内用材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85
  • 203x 2.5mm 結束バンド(黄/100本) エスコ

    203x 2.5mm 結束バンド(黄/100本)

    エスコ
    475税込523
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
  • 203x 3.6mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ

    203x 3.6mm 結束バンド(耐候性/100本)

    エスコ
    710税込781
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
  • 金属検知機対応結束バンド UBHFNシリーズ ユーボン

    金属検知機対応結束バンド UBHFNシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(50本)
    当日出荷
    金属検知器に反応する鉄系成分入りの結束バンドです。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれている為、タイのどの部分が混入しても、金属検出機で容易に発見できます。 HACCPシステム構築にも効果的です。 金属製結束バンドに比べて作業性の向上、大幅なコストダウンが図れます。 食品衛生法、RoHS指令に適合し、ハロゲンフリーの材質を用いている環境に優しい、安全な製品です。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分RoHS指令(10物質対応)対応
  • 203x4.6mm 結束バンド(鉄系成分入/100本) エスコ

    203x4.6mm 結束バンド(鉄系成分入/100本)

    エスコ
    3,100税込3,410
    1パック(100本)
    翌日出荷
    金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
    材質ナイロン66厚さ(mm)1.5全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)52
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    13,980税込15,378
    1袋
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • 203x 2.5mm 結束バンド(青/100本) エスコ

    203x 2.5mm 結束バンド(青/100本)

    エスコ
    475税込523
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
  • 203x 4.6mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP) エスコ

    203x 4.6mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1パック(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66、94V-2厚さ(mm)2.5全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~105最大径(Φmm)52入数100本
  • ナイロン結束バンド 緑 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 緑

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1袋
    翌々日出荷から95日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド 赤 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 赤

    PANDUIT(パンドウイット)
    15,980税込17,578
    1セット(1000本)ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ケーブルタイ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルタイ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    999税込1,099
    1袋(100本)
    当日出荷
    カムロック機構で確実な作業が出来ます。ナイロン66の一体成形品で、自己消火性があります。
    用途電設、通信、家電、自動車、農園、園芸等の各種のスピーディな結束作業に。トラスコ品番129-2227材質ナイロン66長さ(mm)203幅(mm)3.6最大結束径(Φmm)52引張強度(N)176
  • 203x 7.6mm 結束バンド(100本) エスコ

    203x 7.6mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    1,520税込1,672
    1袋(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)7.6厚さ(mm)1.8全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
  • 203x 4.8mm 結束バンド(100本) エスコ

    203x 4.8mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    905税込996
    1袋(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
  • 旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    88,980税込97,878
    1袋(250本)
    15日以内出荷
    ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。 必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。 ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
    用途ケーブルなどの結束、表示材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222
  • ナイロン結束バンド 青 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 青

    PANDUIT(パンドウイット)
    119,800税込131,780
    1箱(5000本)
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド 黄 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 黄

    PANDUIT(パンドウイット)
    71,980税込79,178
    1箱(5000本)
    当日出荷から30日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1箱(5000本)
    当日出荷から20日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
    用途ケーブルの結束材質耐熱性ナイロン66薄緑使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内特性耐熱
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    35,980税込39,578
    1箱(5000本)
    当日出荷から30日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
    用途ケーブルの結束材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • スタストラップ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    32,980税込36,278
    1袋(500本)
    当日出荷から30日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
    用途ケーブルの結束。材質ナイロン66使用場所屋内
  • 自動ロック式ナイロンバンド ユニット

    自動ロック式ナイロンバンド

    ユニット
    3,598税込3,958
    1組(100本)
    3日以内出荷
    材質ナイロン
標準タイプ