絞り込み
長さ(mm)
  • 368
  • 80(14)
  • 100(75)
  • 140(24)
  • 142(13)
  • 150(53)
  • 160(12)
  • 188(14)
  • 190(10)
  • 200(67)
  • 202(13)
  • 203(26)
  • 250(53)
  • 280(14)
  • 290(16)
  • 300(47)
  • 360(12)
  • 370(22)
  • 450(24)
  • 550(12)
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(4)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(6)
  • 色ホワイト(7)
  • 色レッド(4)
材質
  • ナイロン(21)
最大結束径(Φmm)
  • 100~120未満(21)
特性
  • 耐候(2)
最高使用温度(℃)
  • 80(4)
  • 85(12)
  • 90(1)
80・85・90
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(12)
  • TRUSCO(5)
  • ユーボン(2)
  • エスコ(1)
  • I-VALUE(1)
  • TY-Rap(1)
PANDUIT(パンドウイット)・TRUSCO・ユーボン・エスコ・I-VALUE・TY-Rap
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
100(75)
140(24)
150(53)
200(67)
203(26)
250(53)
300(47)
368
370(22)
450(24)
長さ(mm)をもっと見る
ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCOナイロン結束バンド(標準タイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100本)ほか
当日出荷
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(50個)ほか
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ ユーボン結束バンド(標準タイプ)UBシリーズユーボン(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(50本)
当日出荷から3日以内出荷
66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色)TY-Rap
1,698税込1,868
1袋(100本)ほか
当日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)ナチュラル(乳白色)
カラーケーブルタイ TRUSCOカラーケーブルタイTRUSCO
1,398税込1,538
1セット(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。OD材質ナイロン66仕様屋内用使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品UL規格94V-2(難燃性)
ナイロン結束バンド 白 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 白PANDUIT(パンドウイット)
31,980税込35,178
1箱(500本)
当日出荷から95日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
INCT ケーブルタイ 標準タイプ【白】 100本入り I-VALUEINCT ケーブルタイ 標準タイプ【白】 100本入りI-VALUE
1,398税込1,538
1袋
翌々日出荷
多用途手軽に結束できます。
乳白色入数(本)100
ナイロン結束バンド オレンジ PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド オレンジPANDUIT(パンドウイット)
31,980税込35,178
1箱(500本)
当日出荷から95日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別オレンジ材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
結束バンド(スーパーグリップ) UBSシリーズ ユーボン結束バンド(スーパーグリップ) UBSシリーズユーボン
5,198税込5,718
1袋(50本)
当日出荷から3日以内出荷
柔軟性に優れ、電線にぴったりフィット。片手で簡単に締め付けできます。 片手で簡単に目通しでき、作業性が大幅に上がります。 頑丈なロック爪で強い引張強度を実現します。 ヘッド全体が丸く滑らかで電線などに傷つけずに安心作業が可能です。
カラーナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)カラーナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
5,398税込5,938
1セット(100本)
当日出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。材質ナイロン66長さ(mm)368幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(g)271使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)102引張強度(N)222使用場所屋内用
ケーブルタイ アソート TRUSCOケーブルタイ アソートTRUSCO
1,998税込2,198
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
カラーケーブルタイ TRUSCOカラーケーブルタイTRUSCO
2,298税込2,528
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)-40~80
ナイロン結束バンド 赤 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 赤PANDUIT(パンドウイット)
29,980税込32,978
1箱(500本)ほか
当日出荷から20日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
カラーナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)カラーナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
5,998税込6,598
1袋(100本)
当日出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番477-5317材質ナイロン66長さ(mm)368幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3最大結束径(Φmm)102引張強度(N)222最小結束径(Φmm)1.6
36.8x4.8mm結束バンド(ナイロン12/100本) エスコ36.8x4.8mm結束バンド(ナイロン12/100本)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
耐塩化亜鉛など、耐食性や耐湿性に優れ、低温化の屋内外での使用に適しています
材質耐候性ナイロン12幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3全長(mm)368使用温度範囲(℃)-60/90最大径(Φmm)102
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
48,980税込53,878
1袋(1000本)
当日出荷から95日以内出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222使用場所屋内
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1箱(500本)ほか
当日出荷から95日以内出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 緑 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 緑PANDUIT(パンドウイット)
32,980税込36,278
1箱(500本)
当日出荷から95日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 青 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 青PANDUIT(パンドウイット)
32,980税込36,278
1箱(500本)
当日出荷から20日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 黄 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 黄PANDUIT(パンドウイット)
27,980税込30,778
1箱(500本)ほか
当日出荷から30日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
4,998税込5,498
1袋
当日出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
標準タイプ