絞り込み
長さ(mm)
  • 100(2)
  • 135(2)
  • 140(2)
  • 160(2)
  • 180(2)
  • 200(4)
  • 225(2)
  • 240(2)
  • 250(3)
  • 280(3)
  • 300(2)
  • 320(2)
  • 360(3)
  • 380(2)
  • 430(2)
  • 450(2)
  • 750(3)
  • 1000(2)
  • 1220(2)
  • 1330(2)
色
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(4)
  • 80~90未満(3)
  • 100~120未満(3)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(2)
  • 160~200未満(2)
  • 200~250未満(3)
  • 300以上(2)
材質
  • その他(1)
  • ナイロン(4)
最高使用温度(℃)
  • 60
  • 0~80(3)
  • 0~85(3)
  • 65(2)
  • 75(5)
  • 80(18)
  • 85(187)
  • 90(2)
  • 95(4)
  • 100(4)
  • 105(10)
  • 110(4)
  • 115(10)
  • 120(2)
  • 150(2)
  • 538(3)
  • -20~75(2)
  • -20~80(4)
  • -30~80(3)
  • -30~85(2)
ブランド
  • SapiSelco(4)
  • TRUSCO(1)
SapiSelco・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
200(4)
250(3)
280(3)
360(3)
430(2)
450(2)
750(3)
1000(2)
1220(2)
1330(2)
長さ(mm)をもっと見る
  • セルフィット ケーブルタイ SapiSelco

    セルフィット ケーブルタイ

    SapiSelco
    ¥72~税込¥79~
    1セット(100本)ほか
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色白使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
  • ケーブルタイ SapiSelco

    ケーブルタイ

    SapiSelco(1件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1セット(100本)
    当日出荷
    仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~60
  • セルフィット ケーブルタイ黒 SapiSelco

    セルフィット ケーブルタイ黒

    SapiSelco
    ¥349~税込¥384~
    1セット(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
  • ソフトタイ TRUSCO

    ソフトタイ

    TRUSCO
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(100本)
    当日出荷
    エラストマー樹脂を使っているため柔軟性があります。柔らかいので電線を傷めることはありません。
    用途電源コードの結束に。材質エラストマー樹脂幅(mm)7.0厚さ(mm)1.7色紺引張強度(N)49最小結束径(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属センサー感知可能リリースケーブルタイSELFIT(セルフィット) SapiSelco

    金属センサー感知可能リリースケーブルタイSELFIT(セルフィット)

    SapiSelco
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(100本)
    当日出荷
    何度も繰り返し使用でき、取り外し可能なリリースタイです。金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場など、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。トラスコ品番115-3699材質ナイロン66長さ(mm)200幅(mm)7.5厚さ(mm)1.6全長(mm)200色青使用温度範囲(℃)-15~60最大結束径(Φmm)48引張強度(N)280最小結束径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプ