絞り込み
長さ(mm)
  • 100(4)
  • 150(5)
  • 203(4)
  • 250(5)
  • 280(4)
  • 300(4)
  • 368(3)
  • 380(5)
  • 400(2)
  • 450(2)
  • 480(2)
  • 500(2)
  • 550(4)
  • 580(2)
  • 610(3)
  • 710(2)
  • 730(4)
  • 914(3)
  • 1030(2)
  • 1219(2)
色
  • 色イエロー(5)
  • 色グリーン(6)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(6)
  • 色ホワイト(8)
  • 色レッド(4)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(5)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(6)
  • 60~70未満(5)
  • 70~80未満(5)
  • 80~90未満(4)
  • 90~100未満(3)
  • 100~120未満(9)
  • 120~140未満(5)
  • 140~160未満(4)
  • 160~200未満(5)
  • 200~250未満(5)
  • 250~300未満(4)
  • 300以上(3)
材質
  • その他(1)
  • ナイロン(15)
特性
  • 難燃(1)
最高使用温度(℃)
  • 80
  • 0~80(3)
  • 0~85(3)
  • 60(5)
  • 65(2)
  • 75(5)
  • 85(147)
  • 90(2)
  • 95(2)
  • 100(3)
  • 105(10)
  • 110(3)
  • 115(5)
  • 120(2)
  • -10~80(1)
  • -20~75(2)
  • -30~80(2)
  • -35~85(1)
  • -40~110(1)
  • -40~125(1)
ブランド
  • TRUSCO(16)
TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
100(4)
150(5)
203(4)
250(5)
280(4)
300(4)
380(5)
550(4)
730(4)
914(3)
長さ(mm)をもっと見る
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
  • カラーケーブルタイ TRUSCO

    カラーケーブルタイ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様標準タイプ・屋内用使用温度範囲(℃)-40~80
  • 金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO

    金属センサー感知可能ケーブルタイ

    TRUSCO
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉色青使用温度範囲(℃)-40~80
  • カラーケーブルタイ TRUSCO

    カラーケーブルタイ

    TRUSCO
    ¥269~税込¥296~
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66色緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルヘッドケーブルタイ TRUSCO

    ダブルヘッドケーブルタイ

    TRUSCO
    ¥369~税込¥406~
    1袋(100本)
    当日出荷
    二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
    用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色白使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用
  • カラーケーブルタイ TRUSCO

    カラーケーブルタイ

    TRUSCO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)-40~80
  • インラインケーブルタイ TRUSCO

    インラインケーブルタイ

    TRUSCO
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束部挿入口が外側にある為、バンドがヘッドに対して横から挿入可能です。種々の束線を真円に近い状態で結束可能です。
    用途美観を重視される場所や狭い箇所での各種電線、ケーブルの固定、結束に。遊具等の固定に。材質ナイロン66幅(mm)9使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)264.6使用場所屋内用
  • 簡単解除 リリースタイ TRUSCO

    簡単解除 リリースタイ

    TRUSCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束後の解除が指でワンタッチのボタンで行え、驚くほど簡単です。解除ボタンは、外側についています。
    用途電線、ケーブルの固定、結束。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)7.5厚さ(mm)1.4色黒使用温度範囲-40~80℃引張強度(N)196
  • 高強度ケーブルタイ TRUSCO

    高強度ケーブルタイ

    TRUSCO
    ¥699~税込¥769~
    1袋(10本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.2色白使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)1117.2使用場所屋内用
  • ケーブルタイ イージーリリースタイ TRUSCO

    ケーブルタイ イージーリリースタイ

    TRUSCO
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(100本)
    当日出荷
    トラスコ品番115-3956材質ナイロン66長さ(mm)500幅(mm)8.5厚さ(mm)1.3色白質量(g)706.7使用温度範囲-40~80℃最大結束径(Φmm)145引張強度(N)333.2
  • ケーブルタイ 屋外用 TRUSCO

    ケーブルタイ 屋外用

    TRUSCO
    ¥399~税込¥439~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ 屋内用 TRUSCO

    ケーブルタイ 屋内用

    TRUSCO
    ¥599~税込¥659~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白
  • カラーケーブルタイ TRUSCO

    カラーケーブルタイ

    TRUSCO
    ¥239~税込¥263~
    1セット(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。仕様屋内用材質ナイロン66色OD使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品UL規格94V-2(難燃性)
  • ケーブルタイ アソート TRUSCO

    ケーブルタイ アソート

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66色緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ TRUSCO

    ケーブルタイ

    TRUSCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(10本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66幅(mm)9.0厚さ(mm)2.0色白使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品(94V-2)引張強度(N)784.0
  • ケーブルタイ(50本入) TRUSCO

    ケーブルタイ(50本入)

    TRUSCO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(50本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66色白種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃
標準タイプ