絞り込み
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
70・80・85・100・105・110・115・120・260・-30~80
ブランド
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・PANDUIT(パンドウイット)・TRUSCO・ELPA・オーム電機・SapiSelco・エスコ・デンカエレクトロン・エスケイ工機・ユーボン・3M(スリーエム)・ネグロス電工・クルーズ・エスジー工業・PROCHI(プロチ)・ノムラ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
  • ケーブルタイ モノタロウ

    ケーブルタイ

    モノタロウ(86件のレビュー)
    77税込85
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
    用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
  • インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
    179税込197
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
    材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • カラーケーブルタイ モノタロウ

    カラーケーブルタイ

    モノタロウ(6件のレビュー)
    189税込208
    1パック(100本)
    当日出荷
    各色揃えていますので配管や配線の識別に大変便利です。 また色もキレイですので見た目も良くなります。 主に屋内での結束作業に適しています。
    用途電線ケーブルの固定や結束、商品の識別などに。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品
  • 結束バンド ELPA

    結束バンド

    ELPA(15件のレビュー)
    75税込83
    1パック(20本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチロック方式 スタンダードタイプ
    材質66ナイロンホワイト使用温度範囲(℃)-40~85
  • ナイロン結束バンド (屋内用) 3M(スリーエム)

    ナイロン結束バンド (屋内用)

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    179税込197
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
    用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66乳白使用温度範囲(℃)-20~85
  • 結束バンド スタンダードタイ エスジー工業

    結束バンド スタンダードタイ

    エスジー工業(3件のレビュー)
    179税込197
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
    材質ポリアミド樹脂
  • ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)
    209税込230特価
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
  • ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(標準タイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    179税込197
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
  • MSタイ(標準グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(標準グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)
    329税込362
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
    乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2材質66ナイロン種類標準グレード
  • 金属センサー感知可能バンド デンカエレクトロン

    金属センサー感知可能バンド

    デンカエレクトロン(4件のレビュー)
    839税込923
    1袋(100本)
    当日出荷
    ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    129税込142
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
  • カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    カラータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    599税込659
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • ロックタイ 屋内用 オーム電機

    ロックタイ 屋内用

    オーム電機(1件のレビュー)
    90税込99
    1袋(30本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 作業性のよいスリムタイプ
    使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    289税込318
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束
  • カラータイ 3サイズ300本入 5色 オーム電機

    カラータイ 3サイズ300本入 5色

    オーム電機(3件のレビュー)
    739税込813
    1袋(300本)
    当日出荷
    電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 3サイズ・5色がセットになったアソートパックです。
    セット内容長さ100mm、150mm、200mm(白、赤、青、黄、緑)各20本長さ(mm)100、150、200幅(mm)(長さ100mm)2.5、(長さ150mm)3.6、(長さ200mm)3.6白、赤、青、黄、緑結束径(Φmm)(長さ100mm)18、(長さ150mm)35、(長さ200mm)50
  • 金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
    用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
  • 普通結束バンド(黒) デンカエレクトロン

    普通結束バンド(黒)

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    76税込84
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94 V-2
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。 金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しており、カラーバリエーションが豊富です。 食品衛生法に基づく試験に適合した製品です
    材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85
  • 結束バンド カラー(アソート) ELPA

    結束バンド カラー(アソート)

    ELPA(5件のレビュー)
    208税込229
    1パック(20本)ほか
    当日出荷
    使い方いろいろ、簡単結束に便利
    材質66ナイロンアソート(青、赤、黄、緑)使用温度範囲(℃)-40~+85
  • ABタイ(細幅長尺タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ABタイ(細幅長尺タイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    389税込428
    1袋(100本)
    当日出荷
    ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。
    材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • 金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン) PANDUIT(パンドウイット)

    金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
    用途電線、ケーブル固定、結束。仕様屋内用材質ポリプロピレン(PP)ダークブルー使用温度範囲(℃)-60~115規格UL規格品
  • 金属センサー感知可能リリースケーブルタイ SELFIT (セルフィット) SapiSelco

    金属センサー感知可能リリースケーブルタイ SELFIT (セルフィット)

    SapiSelco(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)7.5厚さ(mm)1.6引張強度(N)280最小結束径(Φmm)10
  • 結束バンド カラー ELPA

    結束バンド カラー

    ELPA(1件のレビュー)
    188税込207
    1パック(50本)
    当日出荷
    ワンタッチロック式、スタンダードタイプ
    材質66ナイロン幅(mm)2.5全長(mm)100使用温度範囲(℃)-40~+85引張強度(kg)8.1最大結束内径(Φmm)22
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ 再結束タイプ メタルコンテント・アウトレバーリピートタイ
    仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
  • ダブルヘッドノットタイ TRUSCO

    ダブルヘッドノットタイ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    869税込956
    1袋(100本)
    当日出荷
    手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
    用途仮固定、各種結束工程に適しています。材質軟質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)5~70
  • インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックZタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    249税込274
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
    用途屋内使用仕様標準グレード材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
  • プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質66ナイロン
  • 結束バンド セット PROCHI(プロチ)

    結束バンド セット

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    269税込296
    1セット(100本)
    当日出荷
    仕様規制対応:REACH、ROHS、PAHS適合耐油性、耐グリス性、難燃性、耐候性(フェノール類の耐性はなし)材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85(結束後)規格TUV APPROVAL:EN62275:2015難燃性UL94-V2最高耐熱温度(℃)110(短時間のみ)UL規格File E258590 UL62275
  • 結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ ユーボン

    結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    419税込461
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
  • メタルコンテントタイMCTMP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイMCTMP

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(100本)
    当日出荷
    X線検出機での検知に優れたメタルコンテントタイです。金属検出機での検出感度はMCTSタイプに比べると劣るため、X線検出機のみを使用して、異物混入対策をされている場合に効果的です。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85
  • ナイロン結束バンド クルーズ

    ナイロン結束バンド

    クルーズ(1件のレビュー)
    599税込659
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    一度締め付けてロックすると戻らないバンドで伸び縮みせず しっかり結束します。
    材質ナイロン
  • ソフトタイ エスケイ工機

    ソフトタイ

    エスケイ工機(2件のレビュー)
    379税込417
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様ループ引張強度(kgf)5材質ポリエステルエラストマー幅(mm)7全長(mm)250最大結束径(Φmm)70
  • ローヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ローヘッドタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100本)
    当日出荷から21日以内出荷
    材質66ナイロン長さ(mm)150最大結束径(Φmm)36.0
  • セルフィット カラーケーブルタイ SapiSelco

    セルフィット カラーケーブルタイ

    SapiSelco(1件のレビュー)
    179税込197特価
    1セット(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66
  • コードストラップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コードストラップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(250本)ほか
    当日出荷
    家電製品や計器類などの電源コードを簡単に束ねるための結束バンドです。材質は軟質ポリエチレンを採用しており、柔軟で扱いやすく、コードを傷つけません。
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85
  • ローヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ローヘッドタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1袋(1000本)
    欠品中
    周辺の電線被覆を傷つけにくい、作業者にも安全なデザイン 結束バンドの中で、最も低く、丸みのあるヘッド部デザインのため、複数のハーネス束を組み合わせたワイヤーハーネスでも、ヘッド部の出っ張りが邪魔になりません。 ワイヤーハーネス全体の径をコンパクトにし、筐体(シャーシ)への組み込み作業中の引っ掛かりや、周辺への緩衝などを防止するだけでなく、電線被覆を傷つけにくく、安全性に配慮した製品です。
    材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)80.3グレード標準最大結束径(Φmm)16難燃性UL94V-2幅A(mm)2.2最小結束径(Φmm)1.5ループ引張強度最小値(N[kgf])40(4.08)
  • 結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド パンタイ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    用途ケーブルなどの結束
  • 導電性インシュロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    導電性インシュロック

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1袋(100本)
    当日出荷
    ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリやほこりの付着の防止と、ESD※対策効果があります。
    用途クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など。材質ポリプロピレン(導電性)使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)151寸法A(mm)3.5寸法D(mm)6.5寸法B(mm)6.4寸法C(mm)4.4寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)最小7.0~最大37ループ引張強度最小値(N[kgf])110(11.22)
  • ダブルヘッドタイ エスケイ工機

    ダブルヘッドタイ

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    259税込285
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様最大結束径(2組 Φmm)19ループ引張強度(kgf)35材質66ナイロン幅(mm)4.8全長(mm)210
  • ナイロンバンド用ホルダー ネグロス電工

    ナイロンバンド用ホルダー

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット(50個)
    当日出荷
    子桁に仮止めできます。 各種ケーブルラックの子桁に兼用できます。 子桁に直接結束する場合よりもバンド長さを節約できます。 子桁の裏側にバンドが見えず、下からの美観を損ないません。 ハロゲンフリー仕様です。
    用途ラック子桁へのケーブル結束時に用いるバンドホルダーです。材質6ナイロン適合ラックSR、NR、QR、15R、B15R、LR、DR
標準タイプ