絞り込み
長さ(mm)
  • 150(2)
  • 155(1)
  • 160(2)
  • 200(2)
  • 202(1)
  • 249(1)
  • 292(1)
  • 368(1)
  • その他(2)
  • 色ブラック(1)
材質
  • ナイロン(8)
  • ポリエチレン(2)
最大結束径(Φmm)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(2)
  • 100~120未満(2)
最高使用温度(℃)
  • 90(3)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(58)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(37)
  • RS PRO(35)
  • TRUSCO(33)
  • ELPA(24)
  • SapiSelco(22)
  • エスケイ工機(17)
  • オーム電機(16)
  • エスジー工業(10)
  • ワイドミュラー(6)
  • ユーボン(6)
  • 与板利器工業(6)
  • Y.Y. CABLE ACCESSORIES(6)
  • 三友(5)
  • ネグロス電工(5)
  • 紺屋商事(5)
  • 芝軽粗材(4)
  • コンベックス(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
150(2)
155(1)
160(2)
200(2)
202(1)
249(1)
292(1)
368(1)
その他(2)
  • 200mm 結束バンド(リリースタイプ/100本) エスコ

    200mm 結束バンド(リリースタイプ/100本)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA475ER-200
  • 150mm 結束バンド(リリースタイプ/100本) エスコ

    150mm 結束バンド(リリースタイプ/100本)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA475ER-150
  • 150mm [青]結束バンド エスコ

    150mm [青]結束バンド

    エスコ
    610税込671
    1セット(100本)
    当日出荷
    全長(mm)150最大径(Φmm)39エスコ品番EA475D-150幅(mm)3.6引張強度(kg)11
  • [白] ACコード用 バンド エスコ

    [白] ACコード用 バンド

    エスコ
    1,230税込1,353
    1セット(100本)
    当日出荷
    エスコ品番EA475HA材質軟質ポリエチレン寸法(mm)155×33全長(mm)160引張強度(kg)8結束径(Φmm)45
  • 150mm [黄]結束バンド エスコ

    150mm [黄]結束バンド

    エスコ
    610税込671
    1セット(100本)
    当日出荷
    エスコ品番EA475E-150幅(mm)3.6全長(mm)150引張強度(kg)11最大径(Φmm)39
  • 300mm 結束バンド(リリースタイプ/100本) エスコ

    300mm 結束バンド(リリースタイプ/100本)

    エスコ
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA475ER-300
  • 250mm 結束バンド(リリースタイプ/100本) エスコ

    250mm 結束バンド(リリースタイプ/100本)

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA475ER-250
  • [黒] ACコード用 バンド エスコ

    [黒] ACコード用 バンド

    エスコ
    1,230税込1,353
    1セット(100本)
    当日出荷
    エスコ品番EA475HA-2材質軟質ポリエチレン全長(mm)160引張強度(kg)8結束径(Φmm)45
  • 300mm結束バンド(フック付) エスコ

    300mm結束バンド(フック付)

    エスコ
    290税込319
    1個
    翌日出荷
    乱雑になりやすい延長コードやホースなどを結束・収納します。 建設用足場での仮設配線にもご使用頂けます。
    材質66ナイロン最大結束径(Φmm)直径75ベルト長さ(mm)300耐荷重(kg)10
  • 6mm/2本用  結束バンド(チューブ用/10個) エスコ

    6mm/2本用 結束バンド(チューブ用/10個)

    エスコ
    200税込220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125DZ-62
  • 200mm [青]結束バンド エスコ

    200mm [青]結束バンド

    エスコ
    1,130税込1,243
    1セット(100本)
    当日出荷
    全長(mm)200最大径(Φmm)55エスコ品番EA475D-200幅(mm)4.6引張強度(kg)11
  • 200mm [黄]結束バンド エスコ

    200mm [黄]結束バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    1,170税込1,287
    1セット(100本)
    当日出荷
    全長(mm)200最大径(Φmm)55エスコ品番EA475E-200幅(mm)4.6引張強度(kg)11
  • 結束バンド(再結束タイプ) エスコ

    結束バンド(再結束タイプ)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1袋(100本)
    翌日出荷
    リリースタイプのため、繰り返し使用できます。UL難燃グレード UL94V-2。
  • 380mm結束バンド(フック付) エスコ

    380mm結束バンド(フック付)

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌日出荷
    乱雑になりやすい延長コードやホースなどを結束・収納します。 建設用足場での仮設配線にもご使用頂けます。
    材質66ナイロンベルト長さ(mm)380耐荷重(kg)10最大結束径(Φmm)直径100
  • 292x4.8mm結束バンド(ナイロン12/100本) エスコ

    292x4.8mm結束バンド(ナイロン12/100本)

    エスコ
    6,180税込6,798
    1個
    翌日出荷
    耐塩化亜鉛など、耐食性や耐湿性に優れ、低温化の屋内外での使用に適しています
    材質耐候性ナイロン12全長(mm)292最大径(Φmm)76幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-60/90
  • 8mm/4本用  結束バンド(チューブ用/10個) エスコ

    8mm/4本用 結束バンド(チューブ用/10個)

    エスコ
    340税込374
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125DZ-84
  • 10mm/4本用  結束バンド(チューブ用/10個) エスコ

    10mm/4本用 結束バンド(チューブ用/10個)

    エスコ
    365税込402
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125DZ-104
  • 125mm 結束バンド(リリースタイプ/100本) エスコ

    125mm 結束バンド(リリースタイプ/100本)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA475ER-125
  • 結束バンド(耐候性・再結束タイプ) エスコ

    結束バンド(耐候性・再結束タイプ)

    エスコ
    4,020税込4,422
    1袋(100本)
    翌日出荷
    屋内外両用、紫外線の当たる場所でも使用可能。片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ。ハロゲンフリー。RoHS指令適合品。片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド(再結束タイプ) エスコ

    結束バンド(再結束タイプ)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1袋(100本)
    翌日出荷
    繰り返し使用できます。2つの結束バンドを接続します。UL難燃グレード UL94V-2。
  • 結束バンド(再結束タイプ) エスコ

    結束バンド(再結束タイプ)

    エスコ
    4,240税込4,664
    1袋(100本)
    翌日出荷
    片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ。RoHS指令適合品。ハロゲンフリー。屋内用。片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 23x16x9.8mm結束バンド用ベース(100個) エスコ

    23x16x9.8mm結束バンド用ベース(100個)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    用途結束したバンドの床面・壁面への固定に材質ナイロン寸法(mm)23×16適合バンド幅(mm)9.0以下
  • 15x10x7mm結束バンド用ベース(100個) エスコ

    15x10x7mm結束バンド用ベース(100個)

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    用途結束したバンドの床面・壁面への固定に材質ナイロン寸法(mm)15×10適合バンド幅(mm)5.0以下
  • 249x4.8mm結束バンド(ナイロン12/100本) エスコ

    249x4.8mm結束バンド(ナイロン12/100本)

    エスコ
    4,400税込4,840
    1個
    翌日出荷
    耐塩化亜鉛など、耐食性や耐湿性に優れ、低温化の屋内外での使用に適しています
    材質耐候性ナイロン12全長(mm)249最大径(Φmm)64幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-60/90
  • 7.4x202mm結束バンド(再結束/100本) エスコ

    7.4x202mm結束バンド(再結束/100本)

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    翌日出荷
    片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ
    材質ナイロン66全長(mm)202最大径(Φmm)45仕様ハロゲンフリー幅(mm)7.4厚さ(mm)1.3使用場所屋内用
  • 36.8x4.8mm結束バンド(ナイロン12/100本) エスコ

    36.8x4.8mm結束バンド(ナイロン12/100本)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    耐塩化亜鉛など、耐食性や耐湿性に優れ、低温化の屋内外での使用に適しています
    材質耐候性ナイロン12幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3全長(mm)368使用温度範囲(℃)-60/90最大径(Φmm)102
  • 8mm/3本用  結束バンド(チューブ用/10個) エスコ

    8mm/3本用 結束バンド(チューブ用/10個)

    エスコ
    270税込297
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125DZ-83
  • 8mm/2本用  結束バンド(チューブ用/10個) エスコ

    8mm/2本用 結束バンド(チューブ用/10個)

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125DZ-82
  • 6mm/4本用  結束バンド(チューブ用/10個) エスコ

    6mm/4本用 結束バンド(チューブ用/10個)

    エスコ
    270税込297
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125DZ-64
  • 4mm/4本用  結束バンド(チューブ用/10個) エスコ

    4mm/4本用 結束バンド(チューブ用/10個)

    エスコ
    270税込297
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125DZ-44
  • 4mm/3本用  結束バンド(チューブ用/10個) エスコ

    4mm/3本用 結束バンド(チューブ用/10個)

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125DZ-43
  • 4mm/2本用  結束バンド(チューブ用/10個) エスコ

    4mm/2本用 結束バンド(チューブ用/10個)

    エスコ
    200税込220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125DZ-42
  • 12mm/4本用  結束バンド(チューブ用/10個) エスコ

    12mm/4本用 結束バンド(チューブ用/10個)

    エスコ
    395税込435
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125DZ-124
  • 12mm/2本用  結束バンド(チューブ用/10個) エスコ

    12mm/2本用 結束バンド(チューブ用/10個)

    エスコ
    345税込380
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125DZ-122
  • 10mm/2本用  結束バンド(チューブ用/10個) エスコ

    10mm/2本用 結束バンド(チューブ用/10個)

    エスコ
    305税込336
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125DZ-102
  • 180mm ケーブルストラップ(4色セット) エスコ

    180mm ケーブルストラップ(4色セット)

    エスコ
    520税込572
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944MA-72
  • 125mm ケーブルストラップ(4色セット) エスコ

    125mm ケーブルストラップ(4色セット)

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944MA-71
  • 6.0mmx50m バンド(EA475SC用) エスコ

    6.0mmx50m バンド(EA475SC用)

    エスコ
    2,270税込2,497
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475SC-1
  • 4.5mmx100m バンド(EA475SA用) エスコ

    4.5mmx100m バンド(EA475SA用)

    エスコ
    3,700税込4,070
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475SA-100
  • 220 mm 結束バンド(固定穴付/100本) エスコ

    220 mm 結束バンド(固定穴付/100本)

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475EM-220
標準タイプ