絞り込み
長さ(mm)
- 150(1)
- 190(2)
- 250(2)
- 400(2)
- 450(2)
- 550(2)
色
イエロー(1)
クリア(1)
グリーン(1)
ブラウン(1)
ブラック(1)
最大結束径(Φmm)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(2)
- 60~70未満(2)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(2)
材質
- ナイロン(4)
特性
- 耐候(1)
- 耐油(2)
最高使用温度(℃)
- 85(2)
- 105(1)
85・105
ブランド
- コンベックス
- モノタロウ(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(59)
- エスコ(40)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(37)
- TRUSCO(33)
- RS PRO(33)
- SapiSelco(22)
- エスケイ工機(17)
- オーム電機(16)
- 芝軽粗材(10)
- エスジー工業(10)
- ELPA(8)
- Y.Y. CABLE ACCESSORIES(7)
- ワイドミュラー(6)
- ユーボン(6)
- 与板利器工業(6)
- 三友(5)
- ネグロス電工(5)
- 紺屋商事(5)
- 日機(4)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「長さ(mm)」から絞り込む
150(1)
190(2)
250(2)
400(2)
450(2)
550(2)

結束バンドCV 耐候性 ブラック色
コンベックス¥3,798~税込¥4,178~1袋(100本)ほか当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色黒使用温度範囲(℃)-40~105最小結束径(Φmm)15特性耐候、耐油
結束バンド緑色
コンベックス¥1,098~税込¥1,208~1袋(100本)4日以内出荷から7日以内出荷配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色緑色使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)5
結束バンド黄色
コンベックス¥599~税込¥659~1袋(100本)3日以内出荷から9日以内出荷配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色黄色使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)5
結束バンドCV ナチュラル色
コンベックス¥2,998~税込¥3,298~1袋(100本)ほか当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色ナチュラル特性耐油





















![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)