絞り込み
長さ(mm)
  • 71(1)
  • 100(2)
  • 106(1)
  • 142(1)
  • 152(1)
  • 153(1)
  • 157(1)
  • 188(1)
  • 202(1)
  • 203(1)
  • 211(1)
  • 249(1)
  • 251(1)
  • 264(1)
  • 292(1)
  • 301(2)
  • 315(1)
  • 368(2)
  • 450(1)
  • 564(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
材質
  • ナイロン(6)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(4)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(2)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(1)
特性
  • 耐候(2)
  • 耐熱(1)
  • 難燃(1)
最高使用温度(℃)
  • 85(1)
85
ブランド
  • ユーボン
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(125)
  • RS PRO(72)
  • PANDUIT(パンドウイット)(62)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(37)
  • TRUSCO(33)
  • ELPA(24)
  • SapiSelco(22)
  • エスケイ工機(18)
  • オーム電機(16)
  • エスジー工業(12)
  • ワイドミュラー(6)
  • ABB(6)
  • 与板利器工業(6)
  • Y.Y. CABLE ACCESSORIES(6)
  • 三友(5)
  • ネグロス電工(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • 紺屋商事(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
100(2)
249(1)
251(1)
264(1)
292(1)
301(2)
315(1)
368(2)
450(1)
564(1)
長さ(mm)をもっと見る
  • 結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ ユーボン

    結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    419税込461
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
  • 結束バンド(スーパーグリップ) UBSシリーズ ユーボン

    結束バンド(スーパーグリップ) UBSシリーズ

    ユーボン
    459税込505
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    柔軟性に優れ、電線にぴったりフィット。片手で簡単に締め付けできます。 片手で簡単に目通しでき、作業性が大幅に上がります。 頑丈なロック爪で強い引張強度を実現します。 ヘッド全体が丸く滑らかで電線などに傷つけずに安心作業が可能です。
  • カラー結束バンド ユーボン

    カラー結束バンド

    ユーボン
    879税込967
    1袋(50本)
    当日出荷
    色分け、識別用に6色用意しました。
    材質ナイロン66全長A(mm)98幅B(mm)2.5引張強度(kg)8.2束線径(Φmm)22
  • 金属検知機対応結束バンド UBHFNシリーズ ユーボン

    金属検知機対応結束バンド UBHFNシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(50本)ほか
    当日出荷
    金属検知器に反応する鉄系成分入りの結束バンドです。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれている為、タイのどの部分が混入しても、金属検出機で容易に発見できます。 HACCPシステム構築にも効果的です。 金属製結束バンドに比べて作業性の向上、大幅なコストダウンが図れます。 食品衛生法、RoHS指令に適合し、ハロゲンフリーの材質を用いている環境に優しい、安全な製品です。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド UB-HTシリーズ ユーボン

    結束バンド UB-HTシリーズ

    ユーボン
    179税込197
    1袋(50本)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定。適度な柔軟性で作業性に優れています。
    材質66ナイロン(UL94V-2:UL難燃性グレード)特性難燃仕様ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~85(常時)
  • ポリプロピレン製金属検知機対応 結束バンド UB-FPシリーズ ユーボン

    ポリプロピレン製金属検知機対応 結束バンド UB-FPシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1袋(50本)ほか
    3日以内出荷
    食品、飲料、医療、製薬業界での製品への異物混入を防止させるための 業界基準を満している製品です。 工場などの製造ラインで使用時、視認性に優れた目立ち易い青色です。 目通ししやすく作業性が大幅に上がります。 エッジ面取り済みで、電線類をいためません。
    材質耐薬品性(強アルカリ・酸性洗浄剤)ダークブルー耐熱性115℃(熱湯・スチーム洗浄)特性耐熱
標準タイプ