絞り込み
長さ(mm)
  • 152
  • 80(14)
  • 100(40)
  • 127(8)
  • 150(38)
  • 200(47)
  • 201(14)
  • 202(12)
  • 203(14)
  • 250(22)
  • 280(13)
  • 292(8)
  • 300(36)
  • 301(10)
  • 362(9)
  • 368(9)
  • 370(9)
  • 380(16)
  • 450(13)
  • 521(10)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(1)
特性
  • 耐候(5)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(4)
  • 難燃(6)
材質
  • ステンレス(3)
  • ナイロン(12)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(12)
最高使用温度(℃)
  • 85(4)
  • 105(1)
  • 110(4)
  • 115(1)
  • 130(1)
  • 538(1)
  • -40~110(1)
  • -60~300(1)
85・105・110・115・130・538・-40~110・-60~300
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10)
  • エスコ(3)
  • ELPA(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・エスコ・ELPA・PANDUIT(パンドウイット)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
80(14)
100(40)
150(38)
152
200(47)
201(14)
203(14)
250(22)
300(36)
380(16)
長さ(mm)をもっと見る
  • インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)
    439税込483
    1袋(100本)
    当日出荷
    屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
    材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18件のレビュー)
    539税込593
    1袋(100本)
    当日出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
    材質66ナイロンアイボリー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110UL規格-
  • MSタイ(耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐候グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)
    379税込417
    1袋(100本)
    当日出荷
    材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
    材質66ナイロン種類耐候グレード
  • MSタイ(耐熱・耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐熱・耐候グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100本)
    当日出荷
    紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
  • 結束バンド ビス固定タイプ 耐候性 ELPA

    結束バンド ビス固定タイプ 耐候性

    ELPA(1件のレビュー)
    208税込229
    1パック(30本)
    当日出荷
    ビス固定タイプ 耐候性 しっかり結んで、ビスで固定できる
  • メタルタイ(STB・MBTタイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイ(STB・MBTタイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。
  • MSタイ(46ナイロン) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(46ナイロン)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています。66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です。
    材質46ナイロンベージュ種類耐熱グレード使用温度範囲(℃)-40~+130難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐油
  • MSタイ(耐熱グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐熱グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    739税込813
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
    材質66ナイロン薄緑※難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃
  • MSタイ(難燃グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(難燃グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(100本)
    当日出荷
    プラスチック材料の燃焼性試験で厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105特性難燃
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    729税込802
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ スタンダードシリーズ カラータイ
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
  • 結束バンド (SUS316/コーティング) エスコ

    結束バンド (SUS316/コーティング)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1袋(10本)
    翌日出荷
    10本入り。エポキシコーティング付き。耐候性、耐炎、耐食性あり。高温、低温の屋内外にも使用可。航空、船舶にも適しています。結束ツールはEA475TM-13を使用して下さい。
    材質SUS316厚さ(mm)0.25
  • 152x3.5mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ

    152x3.5mm 結束バンド(耐候性/100本)

    エスコ
    545税込600
    1パック
    翌日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)3.5厚さ(mm)1.2全長(mm)152アイボリー使用温度範囲(℃)-40~110
  • オメガクリップ付きタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    オメガクリップ付きタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,298税込4,728
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ オメガクリップタイ
  • 結束バンド (SUS304) エスコ

    結束バンド (SUS304)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1袋(10本)
    翌日出荷
    10本入り。結束ツールはEA463FWを使用して下さい。
    材質SUS304幅(mm)7.9厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-60~300耐荷重(kg)114
  • 押し込みタイプナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)

    押し込みタイプナイロン結束バンド 耐熱性

    PANDUIT(パンドウイット)
    32,980税込36,278
    1箱(1000本)
    当日出荷から95日以内出荷
    パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
    用途ケーブルの結束と固定
耐候タイプ
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
耐候タイプ 【通販モノタロウ】 ケーブルタイ/結束バンド