絞り込み
長さ(mm)
- 368
- 80(14)
- 100(39)
- 102(7)
- 127(7)
- 150(37)
- 152(15)
- 200(46)
- 201(14)
- 202(12)
- 203(14)
- 250(21)
- 280(13)
- 292(8)
- 300(35)
- 301(10)
- 362(9)
- 370(9)
- 380(16)
- 450(13)
- 521(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
グリーン(1)
ブラック(6)
特性
- 耐候(7)
- 耐薬品(2)
- 耐食(1)
材質
- ナイロン(7)
- ポリプロピレン(2)
最大結束径(Φmm)
- 100~120未満(8)
最高使用温度(℃)
- 80(1)
- 85(3)
- 90(1)
- 115(4)
80・85・90・115
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(6)
- TRUSCO(2)
- ユーボン(1)
PANDUIT(パンドウイット)・TRUSCO・ユーボン
「長さ(mm)」から絞り込む
80(14)
100(39)
150(37)
152(15)
200(46)
201(14)
203(14)
250(21)
300(35)
380(16)
長さ(mm)をもっと見る

ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100本)ほか当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(50本)ほか当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥39,980税込¥43,9781袋(1000本)当日出荷耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。用途電線、ケーブル固定、結束。材質ポリプロピレン(PP)色緑使用温度範囲(℃)-59~115特性耐薬品
ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥46,980税込¥51,6781袋(1000本)当日出荷耐薬品性に優れた材質で、耐紫外線性にも優れています。用途電線、ケーブル固定、結束。材質耐候性ポリプロピレン色黒使用温度範囲(℃)-59~115特性耐候、耐薬品、耐紫外線
ナイロン結束バンド 耐熱性
PANDUIT(パンドウイット)¥13,980税込¥15,3781袋(250本)当日出荷耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。トラスコ品番868-8070材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)368幅(mm)7.6厚さ(mm)1.5質量(kg)1色黒使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980~税込¥54,978~1箱(500本)ほか当日出荷から95日以内出荷ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。用途ケーブルの結束、仮止め。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
耐候性ナイロン12 結束バンド UBSLシリーズ
ユーボン¥16,980税込¥18,6781袋(100本)3日以内出荷耐湿性、耐食性に優れており、また低温下での屋内外での使用に適しています。 太陽光パネルの設置施工にも使用できます。材質耐候性ナイロン12幅(mm)4.8使用温度範囲(℃)-59~90引張強度[N(kg)]178(18.2)特性耐候、耐食














![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)