絞り込み
長さ(mm)
  • 102
  • 80(14)
  • 100(40)
  • 127(7)
  • 150(39)
  • 152(15)
  • 200(47)
  • 201(14)
  • 202(12)
  • 203(14)
  • 250(21)
  • 280(13)
  • 292(8)
  • 300(36)
  • 301(10)
  • 362(9)
  • 370(11)
  • 380(17)
  • 450(13)
  • 521(10)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
材質
  • ナイロン(5)
  • フッ素樹脂(2)
特性
  • 耐候(3)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
  • 難燃(2)
最大結束径(Φmm)
  • 8~20(1)
  • 20~30未満(7)
最高使用温度(℃)
  • 85(3)
  • 100(1)
  • 170(2)
  • -30~85(1)
  • -60~170(1)
85・100・170・-30~85・-60~170
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • ELPA(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
モノタロウ・PANDUIT(パンドウイット)・ELPA・DENSAN(デンサン/ジェフコム)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
80(14)
100(40)
150(39)
152(15)
200(47)
201(14)
203(14)
250(21)
300(36)
380(17)
長さ(mm)をもっと見る
ケーブルタイ ふっ素樹脂製 モノタロウケーブルタイ ふっ素樹脂製モノタロウ
2,998税込3,298
1袋(100本)
当日出荷
耐薬品性、絶縁性、低摩擦性を持っています。
用途耐薬品が求められる産業、工作機械等に材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-60~+170
テフゼル結束バンド PANDUIT(パンドウイット)テフゼル結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
4,798税込5,278
1袋(100本)ほか
当日出荷から95日以内出荷
ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
3,398税込3,738
1袋
当日出荷から95日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。
ストライプナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ストライプナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
879税込967
1袋(50本)
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。
用途ケーブルの結束、固定に。長さ(mm)102幅(mm)2.5質量(g)18使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)21ループ引張強度規格値(N[kgf])80
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒PANDUIT(パンドウイット)
39,980税込43,978
1箱(10000本)
当日出荷から20日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。材質耐熱性ナイロン66特性耐熱使用場所屋内
手でちぎれるケーブルタイセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)手でちぎれるケーブルタイセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,198税込1,318
1袋(100本)
翌々日出荷
余ったバンド部を 手でねじってちぎれる。切り口がとがらず安全。簡易ホルダー付。・前面の小窓からケーブルタイを素早く取り出せる。配線整理、園芸、DIYなどに
手で切れる結束耐候 100mm ELPA手で切れる結束耐候 100mmELPA
425税込468
1個
翌々日出荷
断面が丸く安全。手でひねると切れて時短。耐候性
材質66ナイロン幅(mm)2.8全長(mm)102ブラック使用温度範囲(℃)-30~85入数50本入最大結束内径(Φmm)20特性耐候
ナイロン結束バンド 難燃性黒 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 難燃性黒PANDUIT(パンドウイット)
6,498税込7,148特価
1袋
当日出荷から95日以内出荷
難燃性のナイロン結束バンドです。
用途ケーブルの結束。材質難燃性ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~100使用場所屋内特性難燃
耐候タイプ