絞り込み
長さ(mm)
  • 100(2)
  • 102(3)
  • 150(3)
  • 188(1)
  • 200(2)
  • 201(1)
  • 203(2)
  • 204(1)
  • 223(1)
  • 280(1)
  • 292(1)
  • 294(1)
  • 295(1)
  • 343(1)
  • 350(1)
  • 370(1)
  • 371(1)
  • 380(1)
  • 382(1)
  • 387(1)
  • 色ブルー
  • 色その他(2)
  • 色イエロー(11)
  • 色オレンジ(4)
  • 色クリア(12)
  • 色グリーン(14)
  • 色グレー(11)
  • 色シルバー(24)
  • 色パープル(3)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(10)
  • 色ブラック(157)
  • 色ベージュ(14)
  • 色ホワイト(27)
  • 色レッド(10)
材質
  • ステンレス(2)
  • ナイロン(5)
  • フッ素樹脂(6)
特性
  • 耐候(4)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(3)
  • 難燃(2)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(5)
  • 70~80未満(3)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(6)
最高使用温度(℃)
  • 85(4)
  • 105(1)
  • 170(3)
85・105・170
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • TY-Rap(2)
  • 芝軽粗材(1)
  • ユーボン(1)
  • コンベックス(1)
モノタロウ・PANDUIT(パンドウイット)・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TY-Rap・芝軽粗材・ユーボン・コンベックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
100(2)
102(3)
150(3)
200(2)
203(2)
370(1)
371(1)
380(1)
382(1)
387(1)
ケーブルタイ ふっ素樹脂製 モノタロウケーブルタイ ふっ素樹脂製モノタロウ
2,998税込3,298
1袋(100本)
当日出荷
耐薬品性、絶縁性、低摩擦性を持っています。
用途耐薬品が求められる産業、工作機械等に材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-60~+170RoHS指令対応証明書(0.2MB)
MSタイ(ふっ素樹脂) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(ふっ素樹脂)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1袋(100本)ほか
当日出荷
ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。 またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。 製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。
材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-80~+170難燃性UL94V-0特性耐候、耐熱、難燃、耐薬品
テフゼル結束バンド PANDUIT(パンドウイット)テフゼル結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
4,698税込5,168
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,998税込4,398
1袋(50本)
当日出荷
結束バンド インシュロックタイ スタンダードシリーズ カラータイ
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
ストライプナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ストライプナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
879税込967
1袋(50本)
当日出荷
柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。
用途ケーブルの結束、固定に。長さ(mm)102幅(mm)2.5質量(g)18使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)21ループ引張強度規格値(N[kgf])80
インラインタイ 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)インラインタイ 耐候性PANDUIT(パンドウイット)
6,298税込6,928
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
インライン結束バンドは、セレーションが外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。そのため、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。
特性耐候
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
33,980税込37,378
1箱(5000本)ほか
当日出荷から95日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。
結束バンドCV フッ素タイプ コンベックス結束バンドCV フッ素タイプコンベックス
4,398税込4,838特価
1袋(100本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質フッ素樹脂(ETFE)
フッ素バンド 芝軽粗材フッ素バンド芝軽粗材
3,598税込3,958
1箱(100本)
3日以内出荷
フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。ETFEは優れた特性を持っています。
材質フッ素(ETFE)UL規格94V-0
高性能ケーブルタイ 耐熱グレード(淡青色) TY-Rap高性能ケーブルタイ 耐熱グレード(淡青色)TY-Rap
2,398税込2,638
1袋
3日以内出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレードTY-Rap
31,980税込35,178
1袋
119日以内出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途鉄道を含めたモータのケーブル結束に。屋内発電設備のケーブル結束に。
ケーブルマーカー 青 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 青 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、表記が N のケーブルやワイヤに簡単にスナップできますWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
仕様●レジェンド:N●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●シリーズ:WIC0●コード番号:225-9825アズワン品番65-7428-85
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
66,980税込73,678
1箱(5000本)
当日出荷から30日以内出荷
ロック部のツメに経年変化の少ないSUS316を使用しています。
用途ケーブルなどの結束。引張強度(N)222
耐熱 結束バンド UBHシリーズ ユーボン耐熱 結束バンド UBHシリーズユーボン
1,998税込2,198
1袋(5本)
4日以内出荷
耐候性、耐紫外線及び耐薬品性に優れています。 高温下での使用に適しています。 (-46~+170℃)
材質フッ素ポリマーブルー全長A(mm)203幅B(mm)3.4引張強度(kg)11.3最大結束径(Φmm)51特性耐候、耐熱、耐薬品、耐紫外線
耐候タイプ