絞り込み
長さ(mm)
最高使用温度(℃)
60・65・75・80・85・95・105・110・120・150・170・538・-40~135・-54~135
ブランド
モノタロウ・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・PANDUIT(パンドウイット)・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO・RS PRO・エスコ・ユーボン・JAPPY・TY-Rap・ELPA・CTK・MCO・篠原電機・カメダデンキ・協和ハーモネット・SapiSelco・ニックス・渡辺製作所[制御機器]・オーム電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: マーカータイ

142件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • マーキングタイ TRUSCO

    マーキングタイ

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1セット(100本)
    当日出荷
    結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66仕様屋内用使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品印字方式油性ペン
  • マーキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    乳白色材質66ナイロン寸法A(mm)4.7寸法D(Φmm)8.0グレード標準寸法B(mm)8.0寸法C(mm)6.0適合工具MK9/MK9RE-FMK8/MK3AIR-SPループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.96]
  • クイック線名札 カメダデンキ

    クイック線名札

    カメダデンキ
    2,698税込2,968
    1袋(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    ファイバー製の表示名札です。ファスナー付きで素早く取付できます。
    材質強硬ファイバー、ナイロン66結束径(Φmm)35有効長(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応
  • アロータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アロータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,198税込3,518
    1袋(100本)
    当日出荷
    配管内の液体、気体の流動方向を指すタグ形状です。
    寸法L(mm)129結束径(Φmm)最小1.0~最大25乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)9寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.2寸法W(mm)25難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
  • 線名札(カラーエフ UBKF) ユーボン

    線名札(カラーエフ UBKF)

    ユーボン
    699税込769
    1袋(20枚)ほか
    3日以内出荷
    ワンタッチカラーエフは結束部を穴に通すだけで取付けられます。
    材質プラスチック
  • マーカータイ 2.5X100mm 20本 白 表示シール付き MCO

    マーカータイ 2.5X100mm 20本 白 表示シール付き

    MCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    表示シールでケーブルの識別が可能 ケーブルの固定や結束に最適
    付属品表記シール 20枚材質ナイロン寸法(mm)2.5×100ホワイト入数20本表示寸法(mm)20×13
  • ホルダークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ホルダークリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ホルダクリップ
    材質66ナイロン仕様耐熱・耐候、高温・屋内外環境下幅(mm)12使用温度範囲(℃)-40~+110寸法(Φmm)16取付穴径(Φmm)7最大取付パネル厚(mm)4.5UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
  • マーカークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーカークリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    当日出荷
    ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ マーカークリップ
    乳白材質66ナイロン結束径(Φmm)5.1~6.0仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用寸法(mm)(タグ)26×13使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
  • タグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mm SapiSelco

    タグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mm

    SapiSelco
    2,898税込3,188
    1セット(50本)
    当日出荷
    結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。 ケーブルタイにバーコードを張り付けて、区別することもできます。 赤色のケーブルタイなので、目視しやすいです。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別材質ナイロン長さ(mm)280最大結束径(Φmm)70トラスコ品番819-0204幅(mm)7.5厚さ(mm)1質量(g)515使用温度範囲(℃)-15~75寸法(縦×横)(mm)(書込みスペース)51×83引張強度(N)450最小結束径(Φmm)5
  • マーカープレート 白 PANDUIT(パンドウイット)

    マーカープレート 白

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1袋ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。
    用途ケーブルなどの表示。材質ナイロン66適合バンド幅(mm)2.3~4.8
  • マーカータイ 2.5X100mm 20本 黒 表示シール付き MCO

    マーカータイ 2.5X100mm 20本 黒 表示シール付き

    MCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    表示シールでケーブルの識別が可能 ケーブルの固定や結束に最適
    付属品表記シール 20枚材質ナイロン寸法(mm)2.5×100ブラック入数20本表示寸法(mm)20×13
  • 銘板付き結束バンド SUS(エスユーエス)

    銘板付き結束バンド

    SUS(エスユーエス)
    500税込550
    1セット(20本)
    当日出荷
    e-CONケーブルに信号NO.を明記するアイテムです。 メンテナンス等でケーブルを抜き、再接続する際に便利です。 結束バンド20本 【IN1~16 OUT1~16】 シール2枚入り
  • TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/R, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/R, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    769税込846
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = R最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/4, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/4, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    779税込857
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 4最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/3, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/3, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    779税込857
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 3最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/2, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/2, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    779税込857
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 2最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体ケーブル径レンジ = 1 → 3mmHeatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルコンテントマキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントマキングタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,798税込8,578
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーキングタイ
    材質変性66ナイロン・鉄系成分全長×幅W(mm)100×2.5結束径(Φmm)7.0~23.0仕様ハロゲンフリー、屋内使用寸法(mm)(タグ)8×25使用温度範囲(℃)-40~+85ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)
  • 熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベル PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,998税込7,698
    1箱(200枚)
    当日出荷
    光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。 ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
    用途ケーブルの表示材質ポリエステルトラスコ品番814-6592質量(g)134使用温度範囲(℃)-40~150表示部縦9.5×横25.4mm適合ケーブル(Φmm)3.1~5.1
  • マーカータイ SapiSelco

    マーカータイ

    SapiSelco
    669税込736
    1セット(100本)
    当日出荷
    結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~75
  • マーカープレート 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    マーカープレート 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,298税込5,828
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。
    用途ケーブルなどの表示。特性耐候固定方法結束バンド取付穴径(Φmm)5適合バンド幅(mm)2.3~4.8
  • メタルプレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルプレート

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,998税込6,598
    1袋(50本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    メタルタイと併用して、ケーブルの識別や表示にご使用いただけるプレートです。刻印機で数字、アルファベットの刻印ができます。
    全長(mm)88.9仕様使用メタルタイ/Sタイプ材質ステンレススティールSUS316使用温度範囲(℃)-80~+538
  • フィックスシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    フィックスシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,898税込3,188
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    タイ先をヘッド部に差し込むだけで、簡単にロックできます。切込みが入っているプレ・ブレークポイント付きのため、取り外す際工具は不要です。FLS230は印字用タグが設けられており、より明確に情報表示ができます。
    全長(mm)225結束径(Φmm)最大60材質66ナイロン幅(mm)6使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)特性難燃
  • 450mm 結束バンド エスコ

    450mm 結束バンド

    エスコ
    5,830税込6,413
    1セット(100本)
    当日出荷
    通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
    全長(mm)450最大径(Φmm)133エスコ品番EA475-450材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)8温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)55締付力(kg)4~6(推奨)
  • ホルダークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ホルダークリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,698税込6,268
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    全長(mm)50.5最大結束径(Φmm)20
  • ラベルコア PANDUIT(パンドウイット)

    ラベルコア

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,498税込2,748
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。表示面積を大きくして、より多くの情報を記載したラベルを貼り付ける事ができます。スリーブタイプなので、移動が可能です。
    用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)57.2使用温度範囲(℃)-24~75
  • レーザープリンター用ラベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    レーザープリンター用ラベル

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    28,980税込31,878
    1袋(400枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    難燃性素材のラベルの左右接着面同士を貼り合わせて使用する名札型ラベルのため、表裏両面から印字内容を確認でき、識別性にも優れています。 広めの印字面で、文字やロゴのほか2次元コード(QRコード1など)も鮮明に印字することができます。 透明名札ケースに表示紙を入れたり、線名札にラベルを貼り付ける必要がなく、タグ部を穴に通すだけで、簡単に取り付けることができるため、作業効率が大幅にアップします。 ケーブルに直接貼り付けないため、名札の交換作業もスムーズにおこなうことができます。 ラベルフィルムの材質はUL94 難燃性VTM-0 に適合しています。
    材質ポリエステルフィルム印字部:白使用環境屋内使用
  • TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/L, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/L, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    769税込846
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = L最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/D, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/D, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    779税込857
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = D最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/1, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/1, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    779税込857
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 1最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, ケーブルマーカー 白 RS PRO

    RS Pro, ケーブルマーカー 白

    RS PRO
    819税込901
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様固定方法 = タイ色 = 白長さ = 110mm幅 = 2.5 mm量 = 100材質 = ナイロン 66引張り強さ = 8kgRSケーブルマーカータイ(自然色のナイロン66). このケーブルマーカータイ(自然色)は、1回の作業でケーブルの結束と識別を実行するのに最適です。 このケーブルマーカータイの平らな部分には、印刷したり、マーカーペンで書き込んだりすることができます。. 材質: UL認定ナイロン66、94V-2 同時にケーブルの結束と識別が可能 平らな部分に簡単に書き込み可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, ケーブルマーカー 燈色地に黒 RS PRO

    RS Pro, ケーブルマーカー 燈色地に黒

    RS PRO
    799税込879
    1リール(100個)
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = スナップオンレジェンド = 8最小ケーブル径 = 4mm最大ケーブル径 = 5mm色 = 燈色地に黒長さ = 4mm量 = 100材質 = ナイロン 6ケーブル径レンジ = 4 → 5mmRSスナップ式ナイロン66ケーブルマーカーMB-2. スナップ式UL認定、ナイロン6、オレンジ色のケーブルマーカーです。 このクリップオンケーブルマーカーは、さまざまな直径のケーブルとともに使用することができ、またスナップ式で迅速に取り付け可能なため、ワイヤ接続後に簡単に組み立てて装着することができます。 このケーブルマーカーの印字は、明瞭で耐久性があるので、簡単に消えることはありません。. UL認定 ワンサイズMBケーブルマーカーで、さまざまな直径のケーブルに最適 スナップ式で迅速に取り付け可能 高品質なホットフォイルスタンプ加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • 後付サーモタイ JAPPY

    後付サーモタイ

    JAPPY
    5,398税込5,938
    1箱(15個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    配電盤内の既設端子カバーなどに装着し、高温状態を検出することにより、異常を早急に発見し、火災等の事故を防止することができます 電線の加工をせず、既存端子カバーの上から装着可 結束バンドで締め付けるので脱落の心配なし 発熱履歴が残る 機器の発熱を目視でチェック!
  • マーキングタイイージーリリースタイ TRUSCO

    マーキングタイイージーリリースタイ

    TRUSCO
    679税込747
    1セット(100本)
    当日出荷
    結束後もプッシュ式の爪を押せばゆるめて再結束が可能で、経済的です。結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66仕様屋内用使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品寸法(縦×横)(mm)(書き込みスペース)13×19印字方式油性ペン引張強度(N)80.1最小結束径(Φmm)3
  • ラベルホルダー PANDUIT(パンドウイット)

    ラベルホルダー

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,998税込6,598
    1袋
    当日出荷
    文字を保護するために透明のラミネートが付いています。ホルダーは、結束バンド(幅:2.5mm、3.6mm)、タックタイ(幅:6.4mm)で結束できます。
    用途ケーブル表示。材質ビニール使用温度範囲(℃)-18~80使用場所屋内
  • マーカープレート PANDUIT(パンドウイット)

    マーカープレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,298税込4,728
    1袋(1000個)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。 バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。 刻印機で文字や記号を刻印して使用します。ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
    用途ケーブルなどの識別、表示。
  • 線名札(ファイバー製)紐結びタイプ ユーボン

    線名札(ファイバー製)紐結びタイプ

    ユーボン
    4,298税込4,728
    1袋(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
    材質ファイバーひも長(mm)120
  • アニマルタイ ELPA

    アニマルタイ

    ELPA
    275税込303
    1パック(6個)
    翌々日出荷
    先端が動物の形をしており、結束以外にもネームプレートやタグとしても使用できます。
    全長(mm)150(アニマル部除く)最大結束内径(Φmm)約38アソート材質66ナイロン幅(mm)3.4使用温度範囲(℃)-40~+85
  • マーカータイ TRUSCO

    マーカータイ

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1袋(100本)
    当日出荷
    紙に書いたメモなどをボックスに入れて、そろったタイで物に固定できます。ボックスの中身は変更可能です。
    用途マーキングしにくい電線などにマークできます。長さ(mm)160最大結束径(Φmm)25トラスコ品番384-2304材質ポリエチレン(PE)幅(mm)5.6厚さ(mm)1.7質量(g)215使用温度範囲(℃)5~65
  • 380mm 結束バンド エスコ

    380mm 結束バンド

    エスコ
    4,270税込4,697
    1セット(100本)
    当日出荷
    通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
    全長(mm)380最大径(Φmm)110エスコ品番EA475-380材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)7.6温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)55締付力(kg)4~6(推奨)
  • MSマーク 篠原電機

    MSマーク

    篠原電機
    10,980税込12,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

マーカータイ