絞り込み
長さ(mm)
最高使用温度(℃)
60・65・75・80・85・95・105・110・120・150・170・538・-40~135・-54~135
ブランド
モノタロウ・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・PANDUIT(パンドウイット)・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO・RS PRO・エスコ・ユーボン・JAPPY・TY-Rap・ELPA・CTK・MCO・篠原電機・カメダデンキ・協和ハーモネット・SapiSelco・ニックス・渡辺製作所[制御機器]・オーム電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: マーカータイ

142件中 121142
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • RS Pro, ケーブルマーカー 燈色地に黒 RS PRO

    RS Pro, ケーブルマーカー 燈色地に黒

    RS PRO
    759税込835
    1リール(100個)
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = スナップオンレジェンド = A最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 3.4mm色 = 燈色地に黒長さ = 4mm量 = 100材質 = ナイロン 6ケーブル径レンジ = 3 → 3.4mmRSスナップ式ナイロン66ケーブルマーカーMB-1. スナップ式UL認定、ナイロン6、オレンジ色のケーブルマーカーです。 このクリップオンケーブルマーカーは、さまざまな直径のケーブルとともに使用することができ、またスナップ式で迅速に取り付け可能なため、ワイヤ接続後に簡単に組み立てて装着することができます。 このケーブルマーカーの印字は、明瞭で耐久性があるので、簡単に消えることはありません。. UL認定 ワンサイズMBケーブルマーカーで、さまざまな直径のケーブルに最適 スナップ式で迅速に取り付け可能 高品質なホットフォイルスタンプ加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, ケーブルマーカー 燈色地に黒 RS PRO

    RS Pro, ケーブルマーカー 燈色地に黒

    RS PRO
    769税込846
    1リール(100個)
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = スナップオンレジェンド = 7最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 3.4mm色 = 燈色地に黒長さ = 4mm量 = 100材質 = ナイロン 6ケーブル径レンジ = 3 → 3.4mmRSスナップ式ナイロン66ケーブルマーカーMB-1. スナップ式UL認定、ナイロン6、オレンジ色のケーブルマーカーです。 このクリップオンケーブルマーカーは、さまざまな直径のケーブルとともに使用することができ、またスナップ式で迅速に取り付け可能なため、ワイヤ接続後に簡単に組み立てて装着することができます。 このケーブルマーカーの印字は、明瞭で耐久性があるので、簡単に消えることはありません。. UL認定 ワンサイズMBケーブルマーカーで、さまざまな直径のケーブルに最適 スナップ式で迅速に取り付け可能 高品質なホットフォイルスタンプ加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, ケーブルマーカー 燈色地に黒 RS PRO

    RS Pro, ケーブルマーカー 燈色地に黒

    RS PRO
    769税込846
    1リール(100個)
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = スナップオンレジェンド = 9最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 3.4mm色 = 燈色地に黒長さ = 4mm量 = 100材質 = ナイロン 6ケーブル径レンジ = 3 → 3.4mmRSスナップ式ナイロン66ケーブルマーカーMB-1. スナップ式UL認定、ナイロン6、オレンジ色のケーブルマーカーです。 このクリップオンケーブルマーカーは、さまざまな直径のケーブルとともに使用することができ、またスナップ式で迅速に取り付け可能なため、ワイヤ接続後に簡単に組み立てて装着することができます。 このケーブルマーカーの印字は、明瞭で耐久性があるので、簡単に消えることはありません。. UL認定 ワンサイズMBケーブルマーカーで、さまざまな直径のケーブルに最適 スナップ式で迅速に取り付け可能 高品質なホットフォイルスタンプ加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, ケーブルマーカー 燈色地に黒 RS PRO

    RS Pro, ケーブルマーカー 燈色地に黒

    RS PRO
    769税込846
    1リール(100個)
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = スナップオンレジェンド = 6最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 3.4mm色 = 燈色地に黒長さ = 4mm量 = 100材質 = ナイロン 6ケーブル径レンジ = 3 → 3.4mmRSスナップ式ナイロン66ケーブルマーカーMB-1. スナップ式UL認定、ナイロン6、オレンジ色のケーブルマーカーです。 このクリップオンケーブルマーカーは、さまざまな直径のケーブルとともに使用することができ、またスナップ式で迅速に取り付け可能なため、ワイヤ接続後に簡単に組み立てて装着することができます。 このケーブルマーカーの印字は、明瞭で耐久性があるので、簡単に消えることはありません。. UL認定 ワンサイズMBケーブルマーカーで、さまざまな直径のケーブルに最適 スナップ式で迅速に取り付け可能 高品質なホットフォイルスタンプ加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, ケーブルマーカー 黒、黄 RS PRO

    RS Pro, ケーブルマーカー 黒、黄

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様固定方法 = クリップオンレジェンド = 0 → 9色 = 黒、黄長さ = 2.9mm量 = 100材質 = ナイロン 66スタンダード メット = RoHS対応, UL, UL94 V-2RSクリップオンナイロン66ケーブルマーカー. クリップオンUL認定ナイロン66ケーブルマーカーの混合パックです。 このクリップオンケーブルマーカーは、スナップ式で迅速に取り付け可能なため、ワイヤ接続後に簡単に組み立てて装着することができます。 このケーブルマーカーの印字は、明瞭で耐久性があるので、簡単に消えることはありません。. UL認定ナイロン66、94V-2 ワンサイズMBケーブルマーカーで、さまざまな直径のケーブルに最適 スナップ式で迅速に取り付け可能 フレキシブル設計 高品質なホットフォイルスタンプ加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • マーキングタイ専用ラベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイ専用ラベル

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    27,980税込30,778
    1袋(900枚)
    6日以内出荷
    ケーブル・配管識別 TABTAGラベル レーザープリンター用ラベル タグラベル
    材質ポリエステルフィルム仕様タグラベル、屋内使用厚さ(mm)(適用パネル)1.6~4.8使用温度範囲(℃)-40~+120厚さ(μm)87接着剤アクリル系ラベル数30印字部(mm)61×25
  • ISO警告ラベル ロールタイプ 感電注意 PANDUIT(パンドウイット)

    ISO警告ラベル ロールタイプ 感電注意

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1巻
    95日以内出荷
    感電注意マークのラベルになります。 ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤がついているので、どこにでも簡単に貼ることができます。
    用途警告ラベル材質ビニールトラスコ品番829-2379寸法(mm)三角形:114.3質量(g)134使用温度範囲(℃)-40~80
  • マーキングペン PANDUIT(パンドウイット)

    マーキングペン

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1箱(12本)
    当日出荷
  • マーカープレート SUS304 PANDUIT(パンドウイット)

    マーカープレート SUS304

    PANDUIT(パンドウイット)
    21,980税込24,178
    1箱(50枚)
    95日以内出荷
    耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。 バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。 刻印機で文字や記号を刻印して使用します。 ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
    用途ケーブルなどの識別、表示材質SUS304厚さ(mm)0.9寸法(mm)Φ38.1質量(g)229使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3、4.4使用場所屋内外
  • 熱転写ハンディプリンタ用マーカープレート PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写ハンディプリンタ用マーカープレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    52,980税込58,278
    1箱(500枚)
    15日以内出荷
    印字後結束バンドでケーブルに取る付けます。 太径ケーブルの表示に適しています。 配線後に取り付け可能です。 厳しい環境下での使用が可能です。
    用途ケーブルなどへの表示材質ポリオレフィン/ポリエステル適合PLT2.5I(結束バンド幅3.6、3.7mm)質量(g)133使用温度範囲(℃)-50~105縦(mm)12.7横(mm)76.2印字部(mm)縦12.7×横45.7
  • 熱転写プリンタ用 光ファイバー用旗型ラベル PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写プリンタ用 光ファイバー用旗型ラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    54,980税込60,478
    1巻(2500枚)
    15日以内出荷から95日以内出荷
    熱転写プリンタ用旗型ラベルです。 光ファイバーケーブル等の細径ケーブルに広い表示スペースを確保することが可能です。 ラベルをケーブルに固定する貼り方、取り付け後に回転・スライドできる貼り方の2種類の貼り方が可能です。
    用途ケーブルの表示材質ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~150
  • 後付サーモタイ MTT JAPPY

    後付サーモタイ MTT

    JAPPY
    5,398税込5,938
    1袋(30本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • マーカープレート 白 PANDUIT(パンドウイット)

    マーカープレート 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    63,980税込70,378
    1袋
    20日以内出荷
    ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
    用途ケーブルなどの識別、表示材質ナイロン66幅(mm)19.1厚さ(mm)0.3使用温度範囲(℃)-60~80適合幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • マーカープレート 白 PANDUIT(パンドウイット)

    マーカープレート 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    53,980税込59,378
    1袋
    3日以内出荷
    ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
    用途ケーブルなどの識別、表示。材質ナイロン66トラスコ品番826-5908質量(g)331使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×38.1×0.3適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • 記名式 結束バンド UB-Mシリーズ ユーボン

    記名式 結束バンド UB-Mシリーズ

    ユーボン
    2,998税込3,298
    1袋(50本)ほか
    3日以内出荷
    束線の識別をする場合、結束と識別表示が同時に行えます。
    ナチュラル材質66ナイロン
  • パドロックシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    パドロックシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    8,998税込9,898
    1箱(250個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    薬品や貴重品などの封かんに最適な南京錠タイプです。社名・ロゴマークなどの印字ができます。切込みが入っているプレ・ブレークポイント付きのため、取り外す際、工具は不要です。
    材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~+85破断強度(N)78.4(7.99)
  • セキュリティータイ TRUSCO

    セキュリティータイ

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1袋(100本)
    当日出荷
    両面刃のデザインで細工をしても外れません。マーキングプレートで記号を書き込めます。
    用途セキュリティー目的に。袋の結束や記号用に。仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)
  • 685mm 結束バンド エスコ

    685mm 結束バンド

    エスコ
    10,000税込11,000
    1セット(100本)
    翌日出荷
    通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
    全長(mm)685最大径(Φmm)210エスコ品番EA475-685材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)9温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)80締付力(kg)4~6(推奨)
  • 610mm 結束バンド エスコ

    610mm 結束バンド

    エスコ
    8,620税込9,482
    1セット(100本)
    翌日出荷
    通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
    全長(mm)610最大径(Φmm)185エスコ品番EA475-610材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)9温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)80締付力(kg)4~6(推奨)
  • 550mm 結束バンド エスコ

    550mm 結束バンド

    エスコ
    8,150税込8,965
    1セット(100本)
    翌日出荷
    通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
    全長(mm)550最大径(Φmm)166エスコ品番EA475-550材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)8温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)80締付力(kg)4~6(推奨)
  • 後付サーモタイ JAPPY

    後付サーモタイ

    JAPPY
    3,298税込3,628
    1箱(15個)
    翌々日出荷
  • マーカープレート CTK

    マーカープレート

    CTK
    2,198税込2,418
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

マーカータイ