絞り込み
長さ(mm)
  • 200
  • 100(7)
  • 107(1)
  • 108(1)
  • 120(2)
  • 125(2)
  • 138.0(1)
  • 140(5)
  • 150(13)
  • 160(2)
  • 180(2)
  • 202(2)
  • 225(2)
  • 250(16)
  • 280(2)
  • 300(7)
  • 301(3)
  • 305(3)
  • 370(2)
  • 457(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(7)
特性
  • 耐候(1)
  • 難燃(3)
最大結束径(Φmm)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(7)
  • 90~100未満(1)
最高使用温度(℃)
  • 85(7)
材質
  • ナイロン(6)
  • ポリエチレン(1)
ナイロン・ポリエチレン
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • オーム電機(2)
  • エスジー工業(2)
  • ELPA(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • TRUSCO(1)
モノタロウ・オーム電機・エスジー工業・ELPA・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
100(7)
140(5)
150(13)
200
250(16)
300(7)
301(3)
305(3)
370(2)
457(2)
長さ(mm)をもっと見る
  • リピートバンド 耐候タイプ モノタロウ

    リピートバンド 耐候タイプ

    モノタロウ(38件のレビュー)
    679税込747
    1パック(100本)
    当日出荷
    材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
  • リピートバンド モノタロウ

    リピートバンド

    モノタロウ(4件のレビュー)
    589税込648
    1パック(100本)
    当日出荷
    結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。 屋内用です。
    用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
  • リピートタイ オーム電機

    リピートタイ

    オーム電機(21件のレビュー)
    209税込230
    1袋(10本)
    当日出荷
  • リピートタイ オーム電機

    リピートタイ

    オーム電機
    489税込538
    1セット(30本)
    当日出荷
    手軽にはずして繰り返し使用できる。
    材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6]難燃性UL94V-2(主原料)最低温度(℃)設置:-20
  • 結束バンド リピートタイプ ELPA

    結束バンド リピートタイプ

    ELPA(4件のレビュー)
    160税込176
    1パック(10本)
    当日出荷
    リピートタイプ 取り外しが簡単で、再結束できる
  • リリースタイ標準タイプ TRUSCO

    リリースタイ標準タイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
    材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
  • リリースタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    リリースタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,598税込1,758
    1袋(100本)
    当日出荷
    スタンダートシリーズのインシュロックタイと形状は同じですが、取り外し、再結束ができる機構がヘッドに付いています。
    材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)4.6寸法D(mm)8寸法B(mm)8.3寸法C(mm)6寸法T(mm)1.5難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)特性難燃
  • 結束バンド | リピートタイ リリースタイプ(標準) エスジー工業

    結束バンド | リピートタイ リリースタイプ(標準)

    エスジー工業
    1,798税込1,978
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰り返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰り返し使用する場合に適しています。配線の仮止めに便利です。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用
    仕様耐熱エージング テスト:100℃使用温度範囲(℃)-40~85寸法L(mm)200寸法F(mm)16.2寸法D(mm)7.5寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2寸法W(mm)7.4引張強度ループ:294.0(30)結束径(Φmm)5.0~55難燃性UL94V-2
  • SGケーブルアクセサリー コードファスナー エスジー工業

    SGケーブルアクセサリー コードファスナー

    エスジー工業
    13,980税込15,378
    1袋(500本)
    3日以内出荷
    電源コードを傷めない取外しができるタイプです。家電製品の電源コードをまとめるのに、便利なタイプです。また取付け、取外しが簡単で、再使用が可能です。被束線のコードを傷めない、軟質ポリエチレン製です。標準色(乳白色)のほかに黒色もございます。納期は担当営業までご確認ください。
    材質ポリエチレン幅(mm)15

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

リピートタイ