絞り込み
長さ(mm)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 225(1)
- 250(1)
- 300(2)
- 370(2)
- 405(1)
- 480(1)
色
ホワイト(3)
特性
- 難燃(1)
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
- 50~60未満(2)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(2)
- 140~160未満(1)
最高使用温度(℃)
- 80(2)
- 85(1)
材質
- ナイロン(3)
ナイロン
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
- ELPA(5)
- 三友(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- Expert(3)
- ユーボン(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- オーム電機(2)
- 芝軽粗材(2)
- エスジー工業(2)
- エスケイ工機(2)
- アズワン(1)
- 日東工業(1)
- PROZONE(1)
- ユニット(1)
- デンカエレクトロン(1)
- アラム(1)
- KSS(1)
- ブランドをもっと見る
「長さ(mm)」から絞り込む
100(1)
150(1)
200(1)
225(1)
250(1)
300(2)
370(2)
405(1)
480(1)

リリースタイ標準タイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1袋(100本)当日出荷結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色白仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
リリースタイ 標準型
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1袋(100本)当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能です。用途電線、ケーブルの固定、結束。仕様屋内用材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~80
ダブルヘッドリリースケーブルタイ
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1袋(100本)ほか当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイの”ゆるめ”が可能です。二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色白使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用