絞り込み
長さ(mm)
最高使用温度(℃)
50・70・85・93・-18~104・-40~93
ブランド
PANDUIT(パンドウイット)・PAIHO・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・エスコ・トーマス&ベッツ・土井製作所・ELPA・芝軽粗材・KSS・サンテレホン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
  • ケーブルタイテープ サンテレホン

    ケーブルタイテープ

    サンテレホン(1件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    マジックテープタイプで脱着が簡単です。はさみで好きな長さに切って使用できるため、LANケーブルや光ファイバーケーブルの結束をはじめ、電気コードやパソコンまわりの配線をすっきりとまとめることが可能です。
    用途ケーブルの結束など
  • エンドレスタイ(細幅タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    エンドレスタイ(細幅タイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。 ストラップ幅が7.6mmのため、細径電線の結束に最適です。 リールをヘッドにスムーズに挿入することができ、軽い挿入感で作業を行うことができます。
    仕様アヤ目付き材質ポリアセタール幅(mm)7.6タイプ細幅使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB特性耐候、難燃
  • タックタイ ロールタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ ロールタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。振動に強く、緩むことがありません。必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。
    用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)8.4厚さ(mm)2.5質量(g)30長さ(m)4.5使用温度範囲(℃)-17~93ループ引張強度規格値(N[kgf])80
  • 結束バンド タックタイ(ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド タックタイ(ロールタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。
    用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)594長さ(m)4.5材質(裏)ポリエチレン(PE)材質(表)ナイロン引張強度(N)222
  • 標準ストラップ トーマス&ベッツ

    標準ストラップ

    トーマス&ベッツ(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷
    材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)幅(mm)12.7長さ(m)15使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HB引張強度N(kgf)1110(113)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、難燃
  • エンドレスタイ(太幅タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    エンドレスタイ(太幅タイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。
    仕様アヤ目付き材質ポリアセタール幅(mm)12.7タイプ太幅使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB特性耐候、難燃
  • グリップタイ ロールタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    グリップタイ ロールタイプ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    必要な部分だけをカットして使えるロールタイプのグリップタイの細幅タイプです。 各種電気コード、通信ケーブルの結束の他に、包装、梱包用としてもご利用いただけます。
    材質ナイロン・ポリエチレン厚さ(mm)2長さ(m)5使用温度範囲(℃)-10~70寸法L(mm)5m寸法T(mm)2
  • スーパーリールバンド リール PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーリールバンド リール

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1巻
    当日出荷
    金属に似た特性を持ち、屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
    用途架線、交通信号など屋外での長期使用に。材質ポリアセタール(POM)ロック爪部:ステンレス(SUS302)使用温度範囲(℃)-59~85
  • スリムストラップ トーマス&ベッツ

    スリムストラップ

    トーマス&ベッツ
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷
    材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)幅(mm)9.5長さ(m)15使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HB引張強度N(kgf)819.93(83.7)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、難燃
  • 結束バンド タックテープ(ロールタイプ)1パック(10巻入) PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド タックテープ(ロールタイプ)1パック(10巻入)

    PANDUIT(パンドウイット)
    33,980税込37,378
    1セット(10巻)
    当日出荷
    トラスコ品番124-8213材質表:ナイロン、裏:ポリエチレン(PE)幅(mm)19.1厚さ(mm)0.9質量(g)655長さ(m)10.6
  • タックタイ ロールタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ ロールタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。
    用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5長さ(m)22.8使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,198税込1,318
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    グリップタイシリーズで最も薄くて強度に優れたタイプが新登場!細径の結束や狭い空間での結束に最適。面ファスナー式のグリップタイの中で、最も薄いタイプです。光ファイバー心線など細径の結束や、通信機器ラック内などの狭い空間やスリット穴を通しての結束に適しています。薄型でありながら、引張強度に優れているため、しっかりと結束することが可能です。
    材質ループ:ナイロン/フック:ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~70グレード標準
  • 虫除けグリップタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    虫除けグリップタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,998税込4,398
    1巻(1m)
    6日以内出荷
    気化ではなく接触により効果を発揮。防虫機能がついたグリップタイです。アリ類など様々な虫が嫌う忌避成分「エトフェンプロックス」をフック面に配合しました。気化ではなく接触により効果を発揮するため、長寿命で吸引や混入の恐れがありません。
    材質ループ/ナイロン フック/ポリプロピレン幅(mm)50厚さ(mm)2.8全長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンドタックテープ(ロールタイプ) 1 巻 PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンドタックテープ(ロールタイプ) 1 巻

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,998税込7,698
    1パック
    当日出荷
    薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。簡単に取りはずし、再利用ができるのでケーブルの移設、増設、変更にも対応できます。柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけないです。必要な長さにカットでき、無駄なく使用できます。
    用途電線、ケーブル固定、結束トラスコ品番124-8211材質表:ナイロン、浦:ポリエチレン幅(mm)19.1厚さ(mm)0.9長さ(m)22.8使用温度範囲(℃)-18~104引張強度(N)178
  • マジックバンド 青 10m PAIHO

    マジックバンド 青 10m

    PAIHO
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    コードをまとめるのにつかいます。
    幅(mm)10長さ(m)10
  • マジック結束バンド 12mm幅 25m巻 黒 KSS

    マジック結束バンド 12mm幅 25m巻 黒

    KSS
    4,698税込5,168
    1巻
    当日出荷
    必要に応じた長さでカットできコード・ホース・資材などの簡易仮止めに利用できます。
    幅(mm)12長さ(m)25
  • 固定バンド(ストレートタイプ/0.8t) エスコ

    固定バンド(ストレートタイプ/0.8t)

    エスコ
    6,040税込6,644
    1個
    翌日出荷
    スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 ストレートタイプ
    仕様●バンドサイズ(幅×厚):24×0.8mm●全長(m):30●引張強度:0.4kN●穴サイズ:Φ10×14mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
  • 15m バンド [黒] エスコ

    15m バンド [黒]

    エスコ
    590税込649
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475S-1B
  • マジックバンド 黒 1.5m PAIHO

    マジックバンド 黒 1.5m

    PAIHO
    269税込296
    1本
    3日以内出荷
    裏表同士が貼りつくマジックバンドです。 はがして再度利用することが可能です。 短く切ってケーブルの結束などにもお使いいただけます。 コードをまとめるのにつかいます。
    幅(mm)10長さ(m)1.5
  • マジックバンド 青 1.5m PAIHO

    マジックバンド 青 1.5m

    PAIHO
    269税込296
    1本
    3日以内出荷
    裏表同士が貼りつくマジックバンドです。はがして再度利用することが可能です。短く切ってケーブルの結束などにもお使いいただけます。
    幅(mm)10長さ(m)1.5
  • 固定バンド(ストレートタイプ/0.6t) エスコ

    固定バンド(ストレートタイプ/0.6t)

    エスコ
    6,040税込6,644
    1個
    翌日出荷
    スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 ストレートタイプ
    仕様●バンドサイズ(幅×厚):24×0.6mm●全長(m):30●引張強度:0.35kN●穴サイズ:Φ10×14mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
  • 固定バンド(針穴タイプ/0.8t) エスコ

    固定バンド(針穴タイプ/0.8t)

    エスコ
    6,250税込6,875
    1個
    翌日出荷
    スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ
    仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.8mm●全長(m):30●引張強度:0.4kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
  • エンドレスタイ サドル耐候 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    エンドレスタイ サドル耐候

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,298税込3,628
    1袋(50個)
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ用サドル
    仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用、使用エンドレスタイEL’-R2’-15、EL’-R2’-100材質ポリアセタール寸法(mm)32×28使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
  • エンドレスタイ リール耐候 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    エンドレスタイ リール耐候

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    32,980税込36,278
    1巻
    3日以内出荷
    太径用結束バンド インシュロックタイ ABシリーズ 長尺カラータイ リールストラップ
    仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用材質66ナイロン幅(mm)12.7グレー使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)15
  • エンドレスタイ ヘッド耐候 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    エンドレスタイ ヘッド耐候

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,198税込2,418
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    太径用結束バンド インシュロックタイ ABシリーズ 長尺カラータイ ロッキングヘッド
    仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用材質66ナイロン幅(mm)18.7グレー使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)21.5ループ引張強度規格値(N[kgf])780 (79.54)UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
  • フリーバンド 1m巻 ELPA

    フリーバンド 1m巻

    ELPA
    579税込637
    1パック(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    簡易結束用 ロールタイプ。優しくしっかり結束できます。
    材質(フック部)ポリエチレン、(ループ部)ナイロン全長(m)1
  • スマートバンド 土井製作所

    スマートバンド

    土井製作所
    9,998税込10,998
    1巻(30m)
    5日以内出荷
    ポリマー複合材料による高耐食・耐薬品・耐候性の為、海洋・沿岸部での設備に対応が可能な高強度樹脂製結束バンドです。 すべての部材(バンド部・バックル部)が樹脂材の為、腐食に強い結束バンドです。 樹脂製の為、軽量で、多様な形状に対応します。 特殊工具により結束・切断が簡単に行えます。
    材質PA66全長(m)30特性耐候、耐食、耐薬品
  • ステンレススチールバンド クッションスリーブ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド クッションスリーブ

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,398税込10,338
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールロック式ステンレス製結束バンドクッションスリーブです。耐紫外線、耐油性などに優れています。
    用途ケーブルなどの絶縁材の保護。材質ネオプレン合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~93使用場所屋内・屋外用特性耐油
  • マジックバンド 黒 5m PAIHO

    マジックバンド 黒 5m

    PAIHO
    879税込967
    1本
    3日以内出荷
    コードをまとめるのにつかいます。 裏表同士が貼りつくマジックバンドです。はがして再度利用することが可能です。短く切ってケーブルの結束などにもお使いいただけます。
    幅(mm)10長さ(m)5
  • マジックバンド 黒 10m PAIHO

    マジックバンド 黒 10m

    PAIHO
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    コードをまとめるのにつかいます。 裏表同士が貼りつくマジックバンドです。はがして再度利用することが可能です。短く切ってケーブルの結束などにもお使いいただけます。
    幅(mm)10長さ(m)10
  • マジックバンド 青 5m PAIHO

    マジックバンド 青 5m

    PAIHO
    879税込967
    1本
    3日以内出荷
    コードをまとめるのにつかいます。
    幅(mm)10長さ(m)5
  • マジックバンド 青 3m PAIHO

    マジックバンド 青 3m

    PAIHO
    479税込527
    1本
    3日以内出荷
    幅(mm)10長さ(m)3
  • マジックバンド 赤 5m PAIHO

    マジックバンド 赤 5m

    PAIHO
    879税込967
    1本
    3日以内出荷
    幅(mm)10長さ(m)5
  • マジックバンド 赤 3m PAIHO

    マジックバンド 赤 3m

    PAIHO
    479税込527
    1本
    3日以内出荷
    幅(mm)10長さ(m)3
  • マジックバンド 赤 10m PAIHO

    マジックバンド 赤 10m

    PAIHO
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    コードをまとめるのにつかいます。
    幅(mm)10長さ(m)10
  • マジックバンド 赤 1.5m PAIHO

    マジックバンド 赤 1.5m

    PAIHO
    269税込296
    1本
    3日以内出荷
    裏表同士が貼りつくマジックバンドです。はがして再度利用することが可能です。短く切ってケーブルの結束などにもお使いいただけます。
    幅(mm)10長さ(m)1.5
  • タックタイ UL承認部品 PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ UL承認部品

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,198税込2,418
    1袋(10本)
    当日出荷
    UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。コードにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ねじを使用してパネルに取り付けることもできます。
    用途ケーブルの結束。トラスコ品番194-9312材質ナイロン、裏:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)305幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5マルーン使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)81引張強度(N)178最小結束径(Φmm)6.4
  • タックタイ HLCシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ HLCシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,898税込2,088
    1袋(10本)
    当日出荷
    ナイロン製のバックルが付いている為、強く締め付けることが可能です。
    用途ケーブルの結束に。トラスコ品番167-1490材質ナイロン長さ(mm)304.80幅(mm)19.05厚さ(mm)2タイプフリーハンギング最大結束径(Φmm)76.20引張強度(N)987.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定バンド(針穴タイプ/0.5t) エスコ

    固定バンド(針穴タイプ/0.5t)

    エスコ
    5,780税込6,358
    1個
    翌日出荷
    スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ
    仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.5mm●全長(m):30●引張強度:0.3kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
  • 固定バンド エスコ

    固定バンド

    エスコ
    3,290税込3,619
    1個
    翌日出荷
    スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
    仕様●バンドサイズ(幅×厚):10×0.6mm●全長(m):20●引張強度:0.35kN●穴サイズ:Φ4.0mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

ロールタイプ