絞り込み
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
ブランド
PANDUIT(パンドウイット)・PAIHO・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・エスコ・トーマス&ベッツ・土井製作所・ELPA・芝軽粗材・KSS・サンテレホン
「長さ(mm)」から絞り込む

タックタイ ロールタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。 振動に強く、緩むことがありません。 必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。 カラーバリエーションが豊富です。 厚みがあり、柔らかく、しっかりとまります。 配線以外にもコード、カーテン、釣竿などの結束にも便利です。用途電線、ケーブル固定、結束用材質ナイロン厚さ(mm)2.5
タックタイ(UL承認部品 マルーン)
PANDUIT(パンドウイット)¥24,980税込¥27,4781式(100本)6日以内出荷ケーブルに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。 UL認定品です。 です。 M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。 簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。 振動に強く、緩むことがありません。 10本が連なって巻かれています。 幅:12.7mm 長さ:305mm 厚さ:2.5mm 最大結束径:81Φmm 最小結束径:6Φmm ループ引張強度:178N 色:マルーン 使用温度範囲:-17~50℃ 屋内用 材質:ナイロン 10本入り材質ナイロン色マルーン使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)81寸法(幅W×長さL)(mm)12.7×305
ステンレススチールバンド用クッションスリーブ
PANDUIT(パンドウイット)¥269,800税込¥296,7801式(5本)6日以内出荷ステンレススチールバンドをクッションスリーブに通して使用すると、人や物の損傷防止になります。 ケーブルなどの絶縁材の保護にもなり、より確実に結束できます。 ネオプレン合成ゴムは、耐紫外線性、耐油性などに優れ、屋内外で使用できます。 使用バンド幅:4.3mm 長さ:30m 色:黒
タックタイ ストリップタイプ(UL認定) マルーン
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998税込¥3,2981袋(10本)当日出荷UL認定品です。 通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。 ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。用途電線、ケーブルの固定、結束トラスコ品番149-4737材質表:ナイロン、裏:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)457幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5色マルーン質量(g)74.8使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)127引張強度(N)222使用場所屋内
エンドレスタイ スペーサ耐候
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998税込¥3,2981袋(50本)21日以内出荷結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ用スペーサー仕様耐候、屋内外使用材質ポリプロピレン寸法(mm)30.5色黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法(m)3.7UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
スマートバンド
土井製作所¥14,980~税込¥16,478~1巻(30m)5日以内出荷ポリマー複合材料による高耐食・耐薬品・耐候性に加え高耐水性があるの為、海中・海洋・沿岸部での設備に対応が可能な高強度樹脂製結束バンドです。 すべての部材(バンド部・バックル部)が樹脂材の為、腐食に強い結束バンドです。 樹脂製の為、軽量で、多様な形状に対応します。 特殊工具により結束・切断が簡単に行えます。全長(m)30特性耐候、耐食、耐薬品
エンドレスタイ 印字入り
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥32,980税込¥36,2781巻3日以内出荷結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ(太幅タイプ) 標準グレード・乳白色 「切断時注意」印字入り仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン・ヘッド爪部:銅合金幅(mm)12.7色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)100ループ引張強度規格値(N[kgf])1,110 (113.19)印字文字切断時注意











![シメシメベルト[黒] [50m] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03463013-180824-02.jpg)
![15m バンド [白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462891-180824-02.jpg)