絞り込み
材質
  • ポリウレタン(1)
長さ(mm)
  • 216(1)
  • 406(1)
  • 色ブラック(1)
最大結束径(Φmm)
  • 60~70未満(1)
  • 100~120未満(1)
特性
  • 難燃(1)
最高使用温度(℃)
  • 50
  • 49(4)
  • 60(2)
  • 80(3)
  • 85(27)
  • 95(6)
  • 100(1)
  • 105(8)
  • 110(3)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 538(12)
  • -10~80(1)
  • -20~80(1)
  • -29~82(1)
  • -40~96(1)
  • -40~97(1)
  • -40~98(1)
  • -40~180(1)
  • -40~200(1)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
PANDUIT(パンドウイット)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ポリウレタン(1)
エラストマー製結束バンド PANDUIT(パンドウイット)エラストマー製結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
16,980税込18,678
1袋
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性のある材質で通信ケーブルなどを強く締め付けることがありません。 取り外し可能でケーブルの移設や増設に対応できます。 弾力性があり、ケーブルに密着し横ズレを防止します。 ハロゲンフリーの材質でUL94V-0の難燃性があります。
用途ケーブルなどの結束。材質サーモプラスチックポリウレタン特性難燃幅(mm)12.7厚さ(mm)2.3使用温度範囲(℃)-40~50引張強度(N)80

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

その他結束バンド