絞り込み
特性
柔軟・耐候・耐油・耐熱・耐食・難燃
最高使用温度(℃)
49・50・60・80・85・95・100・105・110・120・150・538・-10~80・-20~80・-29~82・-40~96・-40~97・-40~98・-40~180・-40~200
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
188件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
2.9x700mm/#11 加工番線(約200本) エスコ2.9x700mm/#11 加工番線(約200本)エスコ
10,600税込11,660
1箱(200箱)
翌日出荷
用途足場や仮設組みの際に。材質なまし鉄線寸法(mm)#11(線径2.9)×700質量(kg)14アズワン品番64-7965-70入数約200本
44.5x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約295本) エスコ44.5x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約295本)エスコ
2,700税込2,970
1袋
翌日出荷
材質天然ゴム幅(mm)5厚さ(mm)1.1質量(g)500内径(Φmm)44.5折径(mm)70アズワン品番64-7859-83
0.9x450mm 被覆付き結束線(黒/100本) エスコ0.9x450mm 被覆付き結束線(黒/100本)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475HD-1
ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,298税込3,628
1袋(50本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
材質66ナイロン難燃性UL94V-2※特性難燃
線名札(角形) エスコ線名札(角形)エスコ
435税込479
1袋(20袋)ほか
翌日出荷
3.2mmx375m/#10 なまし鉄線(25kg) エスコ3.2mmx375m/#10 なまし鉄線(25kg)エスコ
15,900税込17,490
1巻
当日出荷
仕様※重量が基準となりますので長さは多少異なります。材質なまし鉄線質量(kg)25長さ(m)375線径(Φmm)3.2番手10アズワン品番64-7965-85
ビニタイ UBT-N100シリーズ ユーボンビニタイ UBT-N100シリーズユーボン
669税込736
1袋(100本)
当日出荷から3日以内出荷
カット品の長さは100mmです。 針金をビニールコーティングしたビニタイは、簡易結束に最適です。 カラーも黒、緑、灰、青、赤、白、黄と豊富に揃え、多用途でご使用いただけます。
仕様軟鉄線被覆ポリエチレン
線名札専用結束バンド ユーボン線名札専用結束バンドユーボン(2件のレビュー)
689税込758
1袋(50本)
当日出荷
TF-150は、線名札専用の結束バンド
用途TF150は、タグやラベルなどに札をきちんと固定するフックが付いていますので、札の裏表をキープできます。長さ(mm)150寸法(mm)(ビーズ径)1.8
封印セキュリティータイ(100本) エスコ封印セキュリティータイ(100本)エスコ
5,930税込6,523
1個
当日出荷
エスコ品番EA475FS
メタルタイ・パンチロックタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ・パンチロックタイプヘラマンタイトン(旧:タイトン)
10,980税込12,078
1袋(100本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
高いループ引張強度を保つため、ケーブルや配管をガッチリと固定することができます。 タイ先端には滑り止めの穴も付いており、より作業しやすい工夫が施されています。
用途鉄道、輸送機器、建機、工作機械、掘削機械など、耐振動性が求められるケーブル、配管、導管の固定に。
その他結束 オーム電機その他結束オーム電機
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
コルゲートチューブ エスケイ工機コルゲートチューブエスケイ工機
139税込153
1袋(1m)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
難燃性ポリプロピレン製コルゲートチューブです。
用途電線の結束/敗戦の保護に材質難燃性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
2.6mmx600m/#12 なまし鉄線(25kg) エスコ2.6mmx600m/#12 なまし鉄線(25kg)エスコ
16,100税込17,710
1巻
翌日出荷
材質なまし鉄線質量(kg)25線径(Φmm)2.6アズワン品番64-7965-84
スーパーグリップ専用マウントベース PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用マウントベースPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。
使用温度範囲(℃)-29~49
ワイドタイ830白 10本 オーム電機ワイドタイ830白 10本オーム電機
499税込549
1点
当日出荷
太いパイプの結束などに便利です。 屋内用
材質PA66/ナイロン66ホワイト使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)815×9結束径(Φmm)7~239ループ引張強度規格値(N[kgf])778[79.3]入数10主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)-20
4mmx30m ビニタイ(ポリエチレン製/白) エスコ4mmx30m ビニタイ(ポリエチレン製/白)エスコ
630税込693
1個
当日出荷
エスコ品番EA475V-4E
250mm 封印シールバンド(緑/20本) エスコ250mm 封印シールバンド(緑/20本)エスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475ME-250
スモール・プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スモール・プッシュマウントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,498税込2,748
1袋(500本)
当日出荷
最小の取り付け穴径(Φ3.5mm)に対応。細径電線に最適な極小サイズ。 基板周辺のリード線などの配線固定に最適です。
全長(mm)81結束径(Φmm)(最小)1(最大)15仕様ハロゲンフリー適合RoHS材質66ナイロン幅(mm)1.7取付穴径(Φmm)3.4-3.6ループ引張強度最小値(N[kgf])36(3.67)最大取付パネル厚(mm)0.4-1.6
ネジ止めタイプ結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ネジ止めタイプ結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
2,498税込2,748特価
1袋(100本)ほか
当日出荷
電線をパネル、壁、天井等・屋内に固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束できます。
用途結束した電線の束をパネル、壁、天井等に固定する時に。屋内用。ナチュラル仕様ねじ止めタイプ使用温度範囲(℃)-59~85
結束バンド たばねバンド 9本入 オーム電機結束バンド たばねバンド 9本入オーム電機
229税込252
1袋(9本)
3日以内出荷
電線などを簡単に結束できます ピンク、ホワイト、グリーン各3本入りたばねる対象物の寸法の参考値:直径22mm~直径48mm程度
材質天然ゴム
ワンタッチ線名札(小判形) エスコワンタッチ線名札(小判形)エスコ
435税込479
1袋(10袋)ほか
翌日出荷
無地 取り付けワンタッチ 結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
ワンタッチ線名札(丸形) エスコワンタッチ線名札(丸形)エスコ
435税込479
1袋(20袋)
翌日出荷
無地 取り付けワンタッチ 結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
結束バンド(SUS316/コーティング) エスコ結束バンド(SUS316/コーティング)エスコ
565税込622
1袋(10本)
翌日出荷から7日以内出荷
あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。 屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。 先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 樹脂コーティングが施されておりますので、結束した際に線材を傷付けません。 手締め用 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
38x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約345本) エスコ38x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約345本)エスコ
2,700税込2,970
1袋
翌日出荷
材質天然ゴム幅(mm)5厚さ(mm)1.1質量(g)500内径(Φmm)38折径(mm)60アズワン品番64-7859-82
32x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約400本) エスコ32x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約400本)エスコ
2,700税込2,970
1袋
翌日出荷
材質天然ゴム幅(mm)5厚さ(mm)1.1質量(g)500内径(Φmm)32折径(mm)50アズワン品番64-7859-81
マジックタイ オーム電機マジックタイオーム電機
289税込318
1個
当日出荷
表と裏がくっつく、結束用マジックタイ 結束も簡単、はずすのも簡単 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます 繰り返し使用することができます 自由な長さにカットしてご使用できます
材質フック:ポリプロピレン、ループ:ポリエステル長さ(m)1.5幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
GB ケーブルラプターS ガードナーGB ケーブルラプターSガードナー
499税込549
1本
当日出荷
材質樹脂最大結束径(Φmm)25仕様屋内用トラスコ品番819-5818質量(g)7
4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/白) エスコ4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/白)エスコ
5,940税込6,534
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475VA-15
PPロック ELPAPPロックELPA
237税込261
1袋(50本)
当日出荷
タグ付けやつり下げに
全長(mm)125幅(mm)3.8アソート材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~80
コンベックスビス止め用タイプF 芝軽粗材コンベックスビス止め用タイプF芝軽粗材
1,798税込1,978
1袋(100本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
バンド頭部にビス止め用固定穴を設けています。 ハーネスを組み込む前に、容易にクランプを固定できます。 ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性,耐油性にすぐれています。 自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。 結束の確実性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。 耐候・耐熱性タイプは紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適します。
特性耐候、耐熱、耐食、耐油
ポリエチレン製スリットチューブ エスケイ工機ポリエチレン製スリットチューブエスケイ工機
1,098税込1,208
1袋(1.5m)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
電線の結束、電線やホース類の保護に。専用工具により取付ます。
材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
ビニタイ 工具付き 20m 黒 MCOビニタイ 工具付き 20m 黒MCO
259税込285
1個
当日出荷
ケーブルの固定や結束に最適 好きな長さで使えるカッター付き
材質PVC、スチール線ブラック長さ(m)20幅(m)1.8
スパイラルチューブ MCOスパイラルチューブMCO
489税込538
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
パソコンまわり、デスク下、テレビボード裏などのごちゃごちゃした配線がまとまる! 複数のケーブルを巻いて束ねるらせん状のチューブ 必要なケーブルだけチューブの途中から抜き出せる! ハサミやカッターで使いたい長さにカットできる!
材質ポリエチレンクリア長さ(m)1.5
ワンタッチ線名札(角形) エスコワンタッチ線名札(角形)エスコ
435税込479
1袋(10袋)ほか
翌日出荷
線名札(角形) エスコ線名札(角形)エスコ
435税込479
1袋(20袋)
当日出荷
無地 分電盤・制御盤の明示、その他あらゆる表示に使用できます。
仕様●商品名:カラーエフ●形状:角形●札(mm):15×41●紐長(mm):120●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚アズワン品番65-2130-93
結束バンド(耐熱) エスコ結束バンド(耐熱)エスコ
4,090税込4,499
1袋(100本)
翌日出荷
RoHS対応品 耐熱性
RoHS指令(10物質対応)対応
4.0mmx250m/#8 なまし鉄線(25kg) エスコ4.0mmx250m/#8 なまし鉄線(25kg)エスコ
15,700税込17,270
1巻
当日出荷
仕様※重量が基準となりますので長さは多少異なります。材質なまし鉄線質量(kg)25長さ(m)250線径(Φmm)4番手8アズワン品番64-7965-86
300mm封印シールバンド(赤/20本) エスコ300mm封印シールバンド(赤/20本)エスコ
925税込1,018
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン
スケルタイ コクゴスケルタイコクゴ
659税込725
1袋(25本)
8日以内出荷から10日以内出荷
酸やアルカリなどの耐薬品に優れたポリプロピレン製です。(*薬品の種類や濃度によっては使用できない場合があります。)耐水性や絶縁性にも優れた材質で、屋内での使用に適しています。透明色なので仕上がりがスッキリします。透明色なので仕上がりがスッキリします。
寸法L(mm)200結束径(Φmm)2.0~54寸法F(mm)7.5寸法D(mm)7寸法E(mm)5寸法T(mm)1.25寸法W(mm)4.4引張強度N(kgf)180(18.3)
ひねるとクリップ ELPAひねるとクリップELPA
237税込261
1個
当日出荷
ひねるだけで簡単に結束できます
結束径(Φmm)8~10

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

その他結束バンド