2ページ目: 結束工具本体

77件中 4177
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ”Smart[[R上]] Tie、Smart[[R上]] Band”専用手動結束工具 HCL

    ”Smart[[R上]] Tie、Smart[[R上]] Band”専用手動結束工具

    HCL
    32,980税込36,278
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    HCL fastene社製のケーブルタイ「Smart Tie、Smart Band」の締付・切断専用工具です。
    用途HCL fastener社製 ケーブルタイの締付・切断に。材質ステンレス、合成樹脂
  • ステンレスバンド専用工具 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレスバンド専用工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    139,800税込153,780
    1丁
    当日出荷
    引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断します。作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小にします。柔軟で滑り止め加工が施してあり、結束時の指や手への衝撃を和らげます。人間工学に基づいたグリップで、結束作業時に楽に力が入れられるデザインです。従来品の2段階設定から、GS4MT-Eは1段階で設定が完了します。
    用途MLTステンレスバンドの締め付けと切断にトラスコ品番147-5355長さ(mm)146幅(mm)200材質/仕上本体:プラスチック質量(g)546適合バンド幅(mm)4.3・6.4・7.9
  • メタルエンボス刻印用プレス機とホイールキット PANDUIT(パンドウイット)

    メタルエンボス刻印用プレス機とホイールキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    30日以内出荷
    質量(kg)23
  • テンション保持型ステンレススチールバンド用結束工具 PANDUIT(パンドウイット)

    テンション保持型ステンレススチールバンド用結束工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    189,800税込208,780
    1個
    30日以内出荷
    質量(g)241
  • フィンガーカット工具 PANDUIT(パンドウイット)

    フィンガーカット工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    22,980税込25,278
    1個
    30日以内出荷
  • 油圧式手動圧縮工具 4点圧子ダイレス方式 PANDUIT(パンドウイット)

    油圧式手動圧縮工具 4点圧子ダイレス方式

    PANDUIT(パンドウイット)
    499,800税込549,780
    1個
    30日以内出荷
  • 油圧式手動圧縮工具 PANDUIT(パンドウイット)

    油圧式手動圧縮工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    379,800税込417,780
    1個
    30日以内出荷
  • 手動式圧縮工具 PANDUIT(パンドウイット)

    手動式圧縮工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    73,980税込81,378
    1個
    95日以内出荷
  • 3/16から1 9/16径のケーブルストリッパー PANDUIT(パンドウイット)

    3/16から1 9/16径のケーブルストリッパー

    PANDUIT(パンドウイット)
    25,980税込28,578
    1個
    30日以内出荷
    トラスコ品番157-7243全長(mm)165高さ(mm)52質量(g)230アズワン品番64-5028-69
  • BlackFin油圧式電動圧縮工具 PANDUIT(パンドウイット)

    BlackFin油圧式電動圧縮工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    229,800税込252,780
    1個
    30日以内出荷
  • 全自動結束機 卓上型エアー式 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    全自動結束機 卓上型エアー式

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,698,000税込2,967,800
    1台
    4日以内出荷
    全自動結束システム The Quick・QS’-101 NEW
    全長(mm)630質量(kg)21寸法(幅W×高さH)(mm)210×770最大結束径(Φmm)16最小結束径(Φmm)0.7
  • 全自動結束機 ハンディタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    全自動結束機 ハンディタイプ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,898,000税込2,087,800
    1台
    4日以内出荷
    全自動結束システム AT2060
    全長(mm)361.2質量(g)1800寸法(幅W×高さH)(mm)66.4×269.7最大結束径(Φmm)32最小結束径(Φmm)1.5UL規格難燃グレード(主原料)94V-0
  • メタルタイ結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイ結束工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ
    種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Mシリーズ専用結束工具ガンタイプ質量(g)754
  • メタルタイパンチロック用工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイパンチロック用工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ
    種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Sシリーズ専用結束工具ガンタイプ質量(g)754
  • メタルタイ結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイ結束工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 標準タイプ
    種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Mシリーズ専用結束工具質量(g)540
  • メタルタイ工具レバータイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイ工具レバータイプ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 標準タイプ カットレバー付き
  • テンション保持型ステンレススチールバンド用結束工具 PANDUIT(パンドウイット)

    テンション保持型ステンレススチールバンド用結束工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    199,800税込219,780
    1個
    30日以内出荷
    仕様屋内外トラスコ品番856-7528材質スチール質量(g)90適合バンド幅(mm)7.9
  • 配線ダクト用リベット打ち込み工具 PANDUIT(パンドウイット)

    配線ダクト用リベット打ち込み工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    44,980税込49,478
    1個
    20日以内出荷
    配線ダクト用ナイロンリベットの打ち込み工具です。
    用途リベットの取付。トラスコ品番825-7388材質アルミアセタール長さ(mm)2350質量(g)154寸法(Φmm)(ノブ)47
  • ヒートトレースウェーブタイ用手動式結束工具 PANDUIT(パンドウイット)

    ヒートトレースウェーブタイ用手動式結束工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    149,800税込164,780
    1丁
    20日以内出荷
    ヒートトレースウェーブタイ(HTMLT用)の工具になります。 凹状にきれいに切断するためのカッティングレバーが組み込まれています。 張力は作業者が手動で制御します。
    用途ヒートトレースウェーブタイの締め付け、切断トラスコ品番820-2570質量(g)680適合バンドヒートトレースウェーブタイ(HTMLT用)
  • スタンド型固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    スタンド型固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    199,800税込219,780
    1箱(500本)
    3日以内出荷
    束線をパネルから離して固定するときに使用します。
    用途結束バンドの固定。材質ナイロン66ナチュラル高さ(mm)50質量(g)612使用温度範囲(℃)-60~85固定方法M5ネジ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • MLTステンレスバンド用バッテリー式結束工具 PANDUIT(パンドウイット)

    MLTステンレスバンド用バッテリー式結束工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    699,800税込769,780
    1台
    20日以内出荷
    MLTタイプ ステンレスバンド(H、EH、SH幅)専用の電動駆動結束工具です。 従来の工具より45%作業時間が短縮できます。(メーカーRT2HT比較) マンドレルによる締め付けによって、より強い強度での結束を可能にしました。設定したテンションで均一の締め付け、切断が可能です。
    用途ステンレスバンドの結束、切断。付属品専用充電器1個トラスコ品番825-7305質量(kg)4電源12Vリチウムイオンバッテリー2個
  • テンション保持型ステンレススチールバンド用結束工具 PANDUIT(パンドウイット)

    テンション保持型ステンレススチールバンド用結束工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    519,800税込571,780
    1丁
    翌々日出荷から20日以内出荷
    テンション保持型ステンレススチールバンド用の結束工具です。 保持強度を保つため、ロッキングボールをロック位置まで押し込み、余長部分を面一でカットします。 耐久性のある確実な結束ができます。
    用途テンション保持型ステンレススチールバンドの締め付けと切断。
  • 薄型固定具 M2サラネジ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    薄型固定具 M2サラネジ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    14,980税込16,478
    1袋
    当日出荷
    薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
    用途結束バンドの固定。トラスコ品番825-7285材質ナイロン66ナチュラル質量(g)161使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)10.2×8.1×2.5固定方法M2サラネジ適合バンド幅(mm)2.3、2.5使用場所屋内
  • L字型ホール固定具 M3ネジ止め ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    L字型ホール固定具 M3ネジ止め ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,998税込9,898
    1袋
    当日出荷
    Φ22mm以上のホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。 壁面から離して固定できるのでケーブルを傷つけません。固定方法はねじ止めです。
    用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66ナチュラル適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • 固定具 ラッチングクリップ PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 ラッチングクリップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    39,980税込43,978
    1箱(1000個)ほか
    翌々日出荷から15日以内出荷
    ケーブル、電線の保持など、多目的に使用できます。カバーをロックできるので振動が多い場所でも使用できます。
    用途ケーブルなどの保持、固定。材質PVC使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ使用場所屋内
  • リベット式薄型押し込み固定具 赤 PANDUIT(パンドウイット)

    リベット式薄型押し込み固定具 赤

    PANDUIT(パンドウイット)
    41,980税込46,178
    1袋
    20日以内出荷
    リベットタイプの固定具です。板厚に関係なく、板に穴をあけて固定できるのでねじ止めの必要はありません。薄いのでかさばりません。
    用途結束バンドの固定。トラスコ品番825-7283材質ナイロン66質量(g)680使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横)(mm)18.7×12.4固定方法リベット使用場所屋内
  • 熱収縮チューブ専用ヒートガン(スタンド付き) PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ専用ヒートガン(スタンド付き)

    PANDUIT(パンドウイット)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    スタンド付きの熱収縮チューブ専用ヒートガンです。専用スタンドがついています。
    用途熱収縮チューブ用ドライヤー。トラスコ品番731-0811質量(kg)2温度範囲(℃)343~482
  • 長尺メタルバンド用結束工具 PANDUIT(パンドウイット)

    長尺メタルバンド用結束工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    58,980税込64,878
    1丁
    当日出荷
    長尺メタルバンド用の結束工具です。
    トラスコ品番818-9208質量(kg)2適合バンドIMS19T75-QR6L
  • 6.0mm 結束ツール エスコ

    6.0mm 結束ツール

    エスコ
    6,420税込7,062
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475SC
  • 4.5mmx15m 結束ツール(黒) エスコ

    4.5mmx15m 結束ツール(黒)

    エスコ
    7,700税込8,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475SA-2
  • 4.8-7.9mm 結束バンドガン エスコ

    4.8-7.9mm 結束バンドガン

    エスコ
    21,400税込23,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FW
  • スマートバンド工具(グリップ)19/20 土井製作所

    スマートバンド工具(グリップ)19/20

    土井製作所
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    スマートタイ、スマートバンド兼用工具です。
    用途スマートタイとバンド幅19mmのスマートバンド両サイズ兼用工具です。 締付け・切断を簡単に行えます。寸法(mm)370×285×55質量(kg)0.75適合ベルト幅(mm)19
  • スマートバンド工具(グリップ)7/10 土井製作所

    スマートバンド工具(グリップ)7/10

    土井製作所
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    スマートバンド専用工具です。
    用途バンド幅7mmと10mmのスマートバンド両サイズ兼用工具です。 締付け・切断を簡単に行えます。寸法(mm)215×130×30質量(kg)0.43適合ベルト幅(mm)7・10
  • ステンレスバンド専用結束工具 芝軽粗材

    ステンレスバンド専用結束工具

    芝軽粗材
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
  • メタルタイ・パンチロックタイプ専用工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイ・パンチロックタイプ専用工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    メタルタイ・パンチロックタイプの専用工具です。締め付け強度値の設定ができ、締め付け力の均一化による施工品質の安定化が可能です。
    質量(g)525
  • カーベルラップ専用工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    カーベルラップ専用工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    カーベルラップの引締めと固定ピンの打ち込み、タイの切断を行う専用工具です。
    質量(g)515
  • ステンレスバンド 手動式結束工具 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレスバンド 手動式結束工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    239,800税込263,780
    1丁
    当日出荷
    ラチェット式で締め付けトルクの調整ができます。
    用途屋内・屋外用。トラスコ品番403-8002質量(g)1134適合バンド幅(mm)12.7・15.9幅×長さ(mm)180×178

結束工具』には他にこんなカテゴリがあります

結束工具本体