絞り込み
色
イエロー(3)
オレンジ(1)
クリア(23)
グリーン(2)
グレー(8)
シルバー(9)
パープル(1)
ブラウン(24)
ブラック(58)
ブルー(6)
ベージュ(4)
ホワイト(18)
レッド(2)
材質
- その他(12)
- アルミ(1)
- スチール(5)
- ステンレス(6)
- ナイロン(90)
- フッ素樹脂(1)
- ポリプロピレン(5)
- 塩ビ(1)
特性
- その他(1)
- 耐候(6)
- 耐熱(3)
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(6)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(79)
- RS PRO(42)
- TY-Rap(35)
- ユーボン(21)
- SapiSelco(13)
- エスコ(8)
- オーム電機(8)
- TRUSCO(7)
- エスジー工業(7)
- オーム電機[配線パーツ](7)
- 芝軽粗材(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
- イワブチ(6)
- デンカエレクトロン(5)
- 品川商工(5)
- 3M(4)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- TOKISTAR(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「色」から絞り込む

イエロー(3)

クリア(23)

グレー(8)

シルバー(9)

ブラウン(24)

ブラック(58)

ブルー(6)

ベージュ(4)

ホワイト(18)

レッド(2)

マウントベース 耐熱性黒 粘着テープ付
PANDUIT(パンドウイット)(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)ほか当日出荷粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66色黒規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃適合バンド幅(mm)2.3~3.6使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94HB
VHB粘着テープ付きマウントベース
PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)当日出荷強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。 耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。用途電線の配線、固定。材質耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系色黒使用場所屋内・屋外用
タイマウント(ねじ止めタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋(100本)当日出荷ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。材質ナイロン66規格UL規格品
マウントベース(粘着テープ付)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋(100個)ほか当日出荷結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。仕様RoHS対応材質ABS規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃UL規格UL難燃性94HB
アンブレラタイプ・ファーツリーマウント
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)当日出荷ねじが不要です。幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応でき、部品点数の削減が可能です。 ねじ止めの作業がいりません。取付がワンプッシュと簡単で、作業工数を削減します。また、少ない力で取付けられるため、作業者の負担を減らします。 アンブレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。材質耐熱性ナイロン66使用箇所屋内・高温
メタルマウント
PANDUIT(パンドウイット)¥3,698税込¥4,0681袋(100個)当日出荷ネジ止めでの固定だけでなく、接着剤でも固定できます。用途結束バンドとともに使用し、配線を固定。トラスコ品番438-2579材質アルミニウム色アルミ質量(g)77寸法A(mm)25.4寸法D(mm)5.4寸法E(mm)0.8寸法B(mm)12.7寸法C(mm)3.6適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用箇所屋内・屋外最大静荷重(g)4540質量(g/袋)77使用ねじM5
タイマウント(耐候性ナイロン66)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1袋(100個)ほか当日出荷から30日以内出荷ねじ止めで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。色黒
マウントベース(粘着テープ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥4,498~税込¥4,948~1袋(100個)ほか当日出荷から翌日出荷仕様RoHS対応材質ナイロン66使用場所屋内UL規格UL難燃性94V-2
タイアンカー 耐候性ナイロン66
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(100個)ほか当日出荷束線に対して平行または、垂直に使用できます。用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。長さ(mm)19.0幅(mm)9.5高さ(mm)5.0寸法A(mm)19.0寸法B(mm)9.5寸法C(mm)5.0適合バンド幅(mm)2.3~4.8
マウントベース 耐候性黒(粘着テープ付)
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1袋(100個)ほか当日出荷粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲-29~82℃使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94V-2
スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)ほか当日出荷パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系色白RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススチールマウント
PANDUIT(パンドウイット)¥12,980税込¥14,2781袋(100個)当日出荷ステンレススチールバンド用の、ネジ止め式固定具です。 薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。 1ヵ所ねじ止めするだけで固定することができます。用途ケーブルなどの保持、固定。材質ステンレス(SUS304)色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3~7.9寸法(縦×横×高さ)(mm)22.9×10.2×4.3使用場所屋内外
タイマウント(耐候性ポリプロピレン)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1袋(100個)ほか当日出荷から翌々日出荷耐薬品性、耐候性に優れています。用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。仕様RoHS対応材質耐候性ポリプロピレン色黒使用温度範囲-40~105℃使用場所屋外用UL規格UL難燃性94HB
押し込み型固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798~税込¥1,978~1セット(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷取り付けパネルの外側に固定具の足が突き出しては困る所での使用に適しています。用途結束バンドの固定。使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)2.3~4.8
スーパーグリップ専用タイアンカー
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(100個)当日出荷穴径(Φmm)4.5寸法A(mm)20.3寸法B(mm)9.4寸法C(mm)5.6固定方法M4ねじ使用箇所屋内
タイマウント 耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)ほか当日出荷から95日以内出荷耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。 耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。 結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定します。用途結束バンドの固定材質耐候性ナイロン66色黒高さ(mm)15.5使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内・屋外
スーパーグリップ用タイマウント(耐候性 ねじ止めタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(100個)当日出荷耐候性に優れています。用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲-60~85℃使用場所屋内・屋外用
コンクリート用押し込み型固定具(結束バンド用)
PANDUIT(パンドウイット)¥4,498~税込¥4,948~1セット(50個)ほか当日出荷から30日以内出荷電線、パイプなどを粗壁の表面に固定するのに適しています。予め開けた穴に押し込むだけで結束などをしっかりと固定します。用途結束バンドの固定。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押し込み
エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥8,398~税込¥9,238~1セット(100個)ほか当日出荷から95日以内出荷穴があけられないところでの配線の固定に適しています。用途ケーブル、配線の固定。高さ(mm)6.6縦(mm)24.9横(mm)24.9適合バンド幅(mm)2.3~4.8
ハーネスボードアクセサリ ワイヤーエンドホルダー
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998税込¥8,7981袋当日出荷ワイヤーの増減は上部から簡単にできますが、横方向への動きはしっかりと保持します。ハーネスの組立中、ワイヤーの端末を固定できます。用途ハーネス組立における、ケーブル端末の固定。トラスコ品番731-6020材質アセタール色黒高さ(mm)31質量(g)272使用温度範囲(℃)-40~90縦(mm)9.4横(mm)19.6ケーブル0.08~1.25使用場所屋内使用ねじM4
ワイヤーサドル
PANDUIT(パンドウイット)¥3,298~税込¥3,628~1袋(100個)ほか当日出荷から95日以内出荷ワイヤーやケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。用途配線の固定。
金属検知対応結束バンド用固定具(抗菌・防カビタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥9,998~税込¥10,998~1袋(100個)当日出荷食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6色ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)当日出荷パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤色黒最大静荷重(g)127RoHS指令(10物質対応)対応
タイマウント 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥4,398~税込¥4,838~1袋当日出荷から8日以内出荷ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。用途結束バンドの固定。材質耐候性ナイロン66色黒高さ(mm)15.5使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内外
タイマウント PEEK
PANDUIT(パンドウイット)¥33,980税込¥37,3781袋当日出荷ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。 あらゆる化学薬品に対して(一部の薬品を除く)優れた耐性があると同時に、長期に渡って高い放射線性を保持します。 放射線性に対する耐性が必要なところ、クリーンルーム、耐薬品/耐熱性が求められる場所、自動車、航空機での使用に適しています。用途結束バンドの固定。トラスコ品番496-2966材質ポリエーテルエーテルケトン色薄茶質量(g)109使用温度範囲(℃)-60~260適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用使用ねじM4
2方向挿入タイプ ステンレス固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥16,980税込¥18,6781袋当日出荷2方向からステンレススチールバンドを挿入することができます。ねじ止め一ヶ所でしっかりと固定できます。用途ステンレススチールバンドの固定トラスコ品番496-2010材質ステンレス(SUS304)色シルバー質量(g)128使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3~7.9寸法(縦×横×高さ)(mm)18×18×7.6使用場所屋内外
ステンレスアクセサリー ステンレススチールマウント
PANDUIT(パンドウイット)¥21,980税込¥24,1781袋当日出荷薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。1ヵ所ねじ止めするだけで固定することができます。用途ケーブルなどの保持、固定。トラスコ品番496-2001材質ステンレス(SUS304)色シルバー質量(g)339使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3~7.9寸法(縦×横×高さ)(mm)22.9×10.2×4.3使用場所屋内外
連結リング固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥24,980税込¥27,4781セット(1000個)欠品中束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに使用します。用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~85使用場所屋内用
押し込み型固定具(結束バンド用)
PANDUIT(パンドウイット)¥6,698税込¥7,3681セット(100個)当日出荷振動がある場所での使用に適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。用途結束バンドの固定。高さ(mm)15.7穴径(Φmm)6.5縦(mm)10.2横(mm)9.3固定方法押込み適合バンド幅(mm)2.3~4.8最大取付パネル厚(mm)2.7
タイマウント(難燃性ナイロン66)
PANDUIT(パンドウイット)¥6,498~税込¥7,148~1袋(100個)ほか当日出荷から翌々日出荷難燃性に優れています。用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。仕様RoHS対応材質難燃性ナイロン66色白使用温度範囲-40~110℃使用場所屋内用UL規格UL難燃性94V-0
スーパーグリップ用タイマウント ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)当日出荷ねじで固定する台座方式ですので束線をしっかりと安定して固定できます。用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。仕様ねじ止めタイプ材質ナイロン66
金属検知対応タイマウント(抗菌・防カビタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥9,798税込¥10,7781袋(100個)当日出荷抗菌・防カビ性能の金属検知対応結束バンド用固定具です。 金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビ)と一緒に使用する事で、食品・飲料製造現場での異物混入対策と衛生に配慮した電線などの結束が可能です。色ライトブルー固定方法ネジ止め
スーパーグリップ用コンクリート用押し込み型固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998~税込¥8,798~1袋(100個)当日出荷から翌々日出荷スーパーグリップ結束バンド専用のコンクリート押し込み型固定具です。 電線、パイプ等を荒壁の表面に固定するのに適しています。 予め開けた穴に押し込むだけで、束線等をしっかりと固定します。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85℃固定方法押し込み
押し込み型固定具 ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781袋当日出荷設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要があるときに適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。用途ケーブルなどの固定。トラスコ品番825-7210材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)15.7質量(g)243使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押し込み取付穴径(Φmm)6.5適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内パネル厚(mm)(最大)2.7
カラーバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998~税込¥3,298~1袋(25個)当日出荷配線に取り付けて、10色のカラーによる色分け、識別が可能です。 取り付けは簡単なワンタッチ構造で、取り外し、再利用が可能です。 後付け、取り付け後の位置調整が可能です。周辺の配線に影響を与えないスリムな形状です。用途配線の識別、色分け。材質ポリプロピレン幅(mm)7.62質量(g)9使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内適合ケーブル(Φmm)4.78~7.87
固定具 マルチタイプレート
PANDUIT(パンドウイット)¥9,998~税込¥10,998~1袋ほか当日出荷から60日以内出荷複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。用途複数の束線の等間隔固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
マウントベース ゴム系粘着テープ付き
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998~税込¥8,798~1袋当日出荷から20日以内出荷結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。 結束バンドは4方向から挿入可能です。用途ケーブルなどの固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~8.9使用場所屋内
リベット式薄型押し込み固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998~税込¥3,298~1セット(100個)ほか当日出荷から95日以内出荷リベット式なので板厚に関係なく固定できます。ねじ止めの必要がないので部品点数を削減できます。用途結束バンド、束線の固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法リベット適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具