絞り込み
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(21)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(7)
  • 色シルバー(7)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(22)
  • 色ブラック(56)
  • 色ブルー(6)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(15)
  • 色レッド(2)
材質
  • その他(11)
  • スチール(2)
  • ステンレス(6)
  • ナイロン(81)
  • フッ素樹脂(1)
  • ポリプロピレン(5)
  • 塩ビ(1)
特性
  • その他(1)
  • 耐候(6)
  • 耐熱(3)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(6)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(79)
  • TY-Rap(35)
  • ユーボン(21)
  • SapiSelco(13)
  • オーム電機(8)
  • TRUSCO(7)
  • エスジー工業(7)
  • オーム電機[配線パーツ](7)
  • 芝軽粗材(6)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
  • イワブチ(6)
  • エスコ(5)
  • デンカエレクトロン(5)
  • 品川商工(5)
  • RS PRO(5)
  • 3M(4)
  • TOKISTAR(4)
  • カメダデンキ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー
イエロー(3)
クリア
クリア(21)
グレー
グレー(7)
シルバー
シルバー(7)
ブラウン
ブラウン(22)
ブラック
ブラック(56)
ブルー
ブルー(6)
ベージュ
ベージュ(4)
ホワイト
ホワイト(15)
レッド
レッド(2)
  • マウントベース 耐熱性黒 粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース 耐熱性黒 粘着テープ付

    PANDUIT(パンドウイット)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
    用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃適合バンド幅(mm)2.3~3.6使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94HB
  • VHB粘着テープ付きマウントベース PANDUIT(パンドウイット)

    VHB粘着テープ付きマウントベース

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    当日出荷
    強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。 耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。
    用途電線の配線、固定。材質耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系使用場所屋内・屋外用
  • タイマウント(ねじ止めタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(ねじ止めタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(100本)
    当日出荷
    ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
    用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。材質ナイロン66規格UL規格品
  • マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
    用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。仕様RoHS対応材質ABS規格UL規格品使用温度範囲-29~82℃UL規格UL難燃性94HB
  • タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(耐候性ナイロン66)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ねじ止めで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
    用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
  • マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,498税込4,948
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    仕様RoHS対応材質ナイロン66使用場所屋内UL規格UL難燃性94V-2
  • クリップ型固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    クリップ型固定具

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1セット(100個)
    当日出荷
    固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
    用途結束バンド、束線の固定。材質亜鉛メッキ鋼シルバー縦(mm)22.4横(mm)14.2固定方法クリップ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用
  • スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)
    用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
  • マウントベース 耐候性黒(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース 耐候性黒(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
    用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66使用温度範囲-29~82℃使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94V-2
  • ステンレススチールマウント PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    当日出荷
    ステンレススチールバンド用の、ネジ止め式固定具です。 薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。 1ヵ所ねじ止めするだけで固定することができます。
    用途ケーブルなどの保持、固定。材質ステンレス(SUS304)シルバー使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3~7.9寸法(縦×横×高さ)(mm)22.9×10.2×4.3使用場所屋内外
  • タイマウント(耐候性ポリプロピレン) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(耐候性ポリプロピレン)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性、耐候性に優れています。
    用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。仕様RoHS対応材質耐候性ポリプロピレン使用温度範囲-40~105℃使用場所屋外用UL規格UL難燃性94HB
  • 押し込み型固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    押し込み型固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,798税込1,978
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    取り付けパネルの外側に固定具の足が突き出しては困る所での使用に適しています。
    用途結束バンドの固定。使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)2.3~4.8
  • スーパーグリップ用タイマウント(耐候性 ねじ止めタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ用タイマウント(耐候性 ねじ止めタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(100個)
    当日出荷
    耐候性に優れています。
    用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲-60~85℃使用場所屋内・屋外用
  • タイマウント 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント 耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。 耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。 結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定します。
    用途結束バンドの固定材質耐候性ナイロン66高さ(mm)15.5使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内・屋外
  • コンクリート用押し込み型固定具(結束バンド用) PANDUIT(パンドウイット)

    コンクリート用押し込み型固定具(結束バンド用)

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,498税込4,948
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    電線、パイプなどを粗壁の表面に固定するのに適しています。予め開けた穴に押し込むだけで結束などをしっかりと固定します。
    用途結束バンドの固定。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押し込み
  • スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    当日出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)
    用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤最大静荷重(g)127RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーサドル PANDUIT(パンドウイット)

    ワイヤーサドル

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,298税込3,628
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    ワイヤーやケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
    用途配線の固定。
  • エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,398税込9,238
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
    用途ケーブル、配線の固定。高さ(mm)6.6縦(mm)24.9横(mm)24.9適合バンド幅(mm)2.3~4.8
  • タイマウント(難燃性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(難燃性ナイロン66)

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,498税込7,148
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    難燃性に優れています。
    用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。仕様RoHS対応材質難燃性ナイロン66使用温度範囲-40~110℃使用場所屋内用UL規格UL難燃性94V-0
  • ハーネスボードアクセサリ ワイヤーエンドホルダー PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネスボードアクセサリ ワイヤーエンドホルダー

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1袋
    当日出荷
    ワイヤーの増減は上部から簡単にできますが、横方向への動きはしっかりと保持します。ハーネスの組立中、ワイヤーの端末を固定できます。
    用途ハーネス組立における、ケーブル端末の固定。トラスコ品番731-6020材質アセタール高さ(mm)31質量(g)272使用温度範囲(℃)-40~90縦(mm)9.4横(mm)19.6ケーブル0.08~1.25使用場所屋内使用ねじM4
  • タイマウント PEEK PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント PEEK

    PANDUIT(パンドウイット)
    33,980税込37,378
    1袋
    当日出荷
    ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。 あらゆる化学薬品に対して(一部の薬品を除く)優れた耐性があると同時に、長期に渡って高い放射線性を保持します。 放射線性に対する耐性が必要なところ、クリーンルーム、耐薬品/耐熱性が求められる場所、自動車、航空機での使用に適しています。
    用途結束バンドの固定。トラスコ品番496-2966材質ポリエーテルエーテルケトン薄茶質量(g)109使用温度範囲(℃)-60~260適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用使用ねじM4
  • ステンレスアクセサリー ステンレススチールマウント PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレスアクセサリー ステンレススチールマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    21,980税込24,178
    1袋
    当日出荷
    薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。1ヵ所ねじ止めするだけで固定することができます。
    用途ケーブルなどの保持、固定。トラスコ品番496-2001材質ステンレス(SUS304)シルバー質量(g)339使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3~7.9寸法(縦×横×高さ)(mm)22.9×10.2×4.3使用場所屋内外
  • 連結リング固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    連結リング固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    24,980税込27,478
    1セット(1000個)
    欠品中
    束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに使用します。
    用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~85使用場所屋内用
  • 押し込み型固定具(結束バンド用) PANDUIT(パンドウイット)

    押し込み型固定具(結束バンド用)

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,698税込7,368
    1セット(100個)
    当日出荷
    振動がある場所での使用に適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
    用途結束バンドの固定。高さ(mm)15.7穴径(Φmm)6.5縦(mm)10.2横(mm)9.3固定方法押込み適合バンド幅(mm)2.3~4.8最大取付パネル厚(mm)2.7
  • スーパーグリップ用タイマウント ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ用タイマウント ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    当日出荷
    ねじで固定する台座方式ですので束線をしっかりと安定して固定できます。
    用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。仕様ねじ止めタイプ材質ナイロン66
  • 金属検知対応結束バンド用固定具(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    金属検知対応結束バンド用固定具(抗菌・防カビタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    当日出荷
    食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
    用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
  • 金属検知対応タイマウント(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    金属検知対応タイマウント(抗菌・防カビタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,798税込10,778
    1袋(100個)
    当日出荷
    抗菌・防カビ性能の金属検知対応結束バンド用固定具です。 金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビ)と一緒に使用する事で、食品・飲料製造現場での異物混入対策と衛生に配慮した電線などの結束が可能です。
    ライトブルー固定方法ネジ止め
  • タイマウント 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,398税込4,838
    1袋
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
    用途結束バンドの固定。材質耐候性ナイロン66高さ(mm)15.5使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内外
  • 押し込み型固定具 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    押し込み型固定具 ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1袋
    当日出荷
    設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要があるときに適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
    用途ケーブルなどの固定。トラスコ品番825-7210材質ナイロン66ナチュラル高さ(mm)15.7質量(g)243使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押し込み取付穴径(Φmm)6.5適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内パネル厚(mm)(最大)2.7
  • カラーバンド PANDUIT(パンドウイット)

    カラーバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1袋(25個)
    当日出荷
    配線に取り付けて、10色のカラーによる色分け、識別が可能です。 取り付けは簡単なワンタッチ構造で、取り外し、再利用が可能です。 後付け、取り付け後の位置調整が可能です。周辺の配線に影響を与えないスリムな形状です。
    用途配線の識別、色分け。材質ポリプロピレン幅(mm)7.62質量(g)9使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内適合ケーブル(Φmm)4.78~7.87
  • 固定具 マルチタイプレート PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 マルチタイプレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1袋ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。
    用途複数の束線の等間隔固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • 2方向挿入タイプ ステンレス固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    2方向挿入タイプ ステンレス固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    16,980税込18,678
    1袋
    当日出荷
    2方向からステンレススチールバンドを挿入することができます。ねじ止め一ヶ所でしっかりと固定できます。
    用途ステンレススチールバンドの固定トラスコ品番496-2010材質ステンレス(SUS304)シルバー質量(g)128使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3~7.9寸法(縦×横×高さ)(mm)18×18×7.6使用場所屋内外
  • マウントベース ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース ゴム系粘着テープ付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1袋
    当日出荷から20日以内出荷
    結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。 結束バンドは4方向から挿入可能です。
    用途ケーブルなどの固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~8.9使用場所屋内
  • リベット式薄型押し込み固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    リベット式薄型押し込み固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    リベット式なので板厚に関係なく固定できます。ねじ止めの必要がないので部品点数を削減できます。
    用途結束バンド、束線の固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法リベット適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用
  • スタンド型固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    スタンド型固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,598税込2,858
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    束線をパネルから離して固定するときに最適です。
    用途結束バンドでの束線の固定。適合バンド幅(mm)2.3~4.8
  • タイマウント(テフゼル) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(テフゼル)

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    当日出荷
    高温、ガンマー放射線に強く耐候性、耐薬品性に優れています。
    用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
  • マウントベース(粘着テープなし) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース(粘着テープなし)

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,898税込9,788
    1袋(500個)
    当日出荷
    束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。 接着剤での固定に最適です。
    用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質ABS使用温度範囲-40~85℃UL規格UL難燃性94HB
  • 回転式タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット)

    回転式タイマウント(耐候性ナイロン66)

    PANDUIT(パンドウイット)
    159,800税込175,780
    1箱(2袋×100個)
    75日以内出荷
    上下のマウントがリベットにより回転するので、交差するケーブルやチューブの固定に適しています。束線を独立して固定できるため、接触による摩耗、損傷を防げます。
    用途交差するケーブルなどの固定。
  • トルクマウント PANDUIT(パンドウイット)

    トルクマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    98,980税込108,878
    1袋(500個)
    20日以内出荷
    フレキシブルタイプ結束バンド用トルクマウントです。耐衝撃、耐候、耐熱性があります。
    用途結束バンドの固定に。高さ(mm)19.6バンド幅(mm)使用結束バンド:2.5~12.7縦(mm)47横(mm)29.3固定方法ボルトRoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃、耐候、耐熱性
  • Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエンドホルダー PANDUIT(パンドウイット)

    Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエンドホルダー

    PANDUIT(パンドウイット)
    25,980税込28,578
    1袋(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。モジュラー化するにはQuick-Build[[TM上]]固定ペグに固定し、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに取り付けます。
    用途ハーネス作成における電球の端末の固定。材質ナイロン6.6幅(mm)29.9奥行(mm)66.3最大結束径(Φmm)なし縦(mm)66.3横(mm)29.9固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ適合結束タイ(mm)なしねじ穴なし使用ねじなし

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

マウントベース(結束バンド固定具)