絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(68)
- ニチバン(25)
- DESCO(14)
- つくし工房(9)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
- ワゴジャパン(6)
- 川口電機製作所(3)
- タカチ電機工業(2)
- エスジー工業(2)
- 星和電機(SEIWA)(1)
- ユーボン(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- コーパス(1)
エコロジープロダクト

レーザーラベル タグ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥24,980税込¥27,4781袋(2800枚)当日出荷ケーブル・配管識別 TABTAGラベル レーザープリンター用ラベル タグラベル仕様タグラベル、屋内使用材質ポリエステルフィルム色白使用温度範囲(℃)-40~+120厚さ(μm)87粘着剤アクリル系用紙サイズA4ラベル数140(1シート)印字部(mm)24×11.5
新熱転写用ラベル
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥29,980税込¥32,9781巻(1000枚)当日出荷から6日以内出荷ケーブル・配管識別 TABTAGラベル 熱転写プリンター用ラベル 360°ラベル仕様セルフラミネート360°ラベル、屋内使用材質ポリエステルフィルム色白使用温度範囲(℃)-40~+80厚さ(μm)47粘着剤アクリル系ラベル数1000適合ケーブル(Φmm)5.0~8.0印字部(mm)25×15
熱転写プリンタキット(印字ソフト付き)
PANDUIT(パンドウイット)¥429,800税込¥472,7801台30日以内出荷簡単に工業用ラベルの作成が可能です。 これ1台でセルフラミネート、回転ラベル、旗型ラベルなど様々なラベル作成が可能です。用途熱転写プリンタ、工業用ラベルの作製セット内容TDP43ME/E熱転写プリンター、Easy-Markラベル印字ソフト、RMEH4BLハイブリッドリボン、電源アダプター、電源コード、USBケーブル、プリンタドライバー、クイックマニュアル、専用キャリングケース、外部ロールスタンド質量(kg)10電源(V)100~240AC、50/60Hz対応OSWindows2000/×p/Vista/7印字密度300dpl印字速度50.8~101.6mm/秒
熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥86,980~税込¥95,678~1箱(1750枚)ほか15日以内出荷から30日以内出荷熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベルです。 印字部分が透明部分で覆われますので、印字した文字消えを防げます。 汚れや溶剤、油などからも保護することができます。用途ケーブルの表示材質ビニール使用温度範囲(℃)-46~107
ドットプリンタ用セルフラミネートラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥51,980~税込¥57,178~1箱(1000枚)ほか10日以内出荷から15日以内出荷印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。 端末成端後にも取り付けが可能です。 自己消化性があり、厳しい環境下でも使用できます。用途ケーブル等の表示色白使用場所屋内
熱転写プリンタ用回転ラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥149,800~税込¥164,780~1巻(2500枚)ほか15日以内出荷から30日以内出荷用途ケーブル表示質量(kg)1使用温度範囲(℃)-40~66
ワイヤーマーカー
PANDUIT(パンドウイット)¥69,980税込¥76,9781箱(100枚)15日以内出荷から30日以内出荷自己消化性があり、屋内・屋外の厳しい環境下での使用に適しています。用途ケーブルなどの表示、識別材質ポリフッ化ビニール使用温度範囲(℃)-40~135縦(mm)6.4横(mm)38.1
ワイヤーマーカー コンビネーションパック
PANDUIT(パンドウイット)¥8,298~税込¥9,128~1袋(26枚)ほか30日以内出荷から95日以内出荷鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。 様々な表示文字がセットになっています。用途配線の表示、識別材質ビニールクロス使用温度範囲(℃)-46~77文字色黒縦(mm)6.35横(mm)38.1使用場所屋内
マーカーブック
PANDUIT(パンドウイット)¥33,980~税込¥37,378~1箱(10冊)95日以内出荷鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。 持ち運びに便利なポケットサイズのマーカーブックです。 ラベルにミシン目が入っているので、切り分けてケーブル両端の表示が可能です。用途配線の表示、識別材質ビニールクロス色黒質量(g)54使用温度範囲(℃)-48~77縦(mm)5.5横(mm)39.62使用場所屋内
ワイヤーマーカー
PANDUIT(パンドウイット)¥31,980~税込¥35,178~1箱(100枚)翌々日出荷から30日以内出荷鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。 丈夫なプラスチック製の台紙から簡単にはがせます。用途配線の表示、識別材質ビニールクロス使用温度範囲(℃)-46~77横(mm)38.1使用場所屋内
セルフラミネートラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥6,198~税込¥6,818~1箱(200枚)ほか当日出荷から95日以内出荷ワイヤー、ケーブルに合わせた様々なサイズのラベルを用意しています。 透明なラミネートにより、印字面を効果的に保護します。 伸びや裂けに強い、ワイヤー/ケーブルのラベリンに適した素材を使用しています。 印字ソフト(Easy-Mark Plus)を使用するとラベルが簡単に作成できます。用途ケーブル、ワイヤー等の識別表示
書き込み用セルフラミネートタイプマーカーブック
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998~税込¥3,298~1冊当日出荷から95日以内出荷セルフラミネートラベルのマーカーブックです。 メモ帳のように形状になっており、持ち運びに便利です。 いつでもどこでも簡単にセルフラミネートラベルの作成ができます。用途ケーブル表示材質ビニール使用温度範囲-40~66℃使用場所屋内
レーザープリンタ用コンポーネントラベル 白
PANDUIT(パンドウイット)¥46,980~税込¥51,678~1セット(1000枚)ほか20日以内出荷から95日以内出荷様々な用途に使用できるラベルです。 各種機器やプリント基板および配電盤などの平面での表示に適しています。 耐熱性に優れています。 伸縮せず簡単には引き裂くことができません。用途各種表示材質ポリエステル色白使用温度範囲-40~154℃
レーザープリンタ用コンポーネントラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥22,980~税込¥25,278~1セット(1000枚)ほか9日以内出荷から100日以内出荷様々な用途に使用できるラベルです。 各種機器やプリント基板および配電盤などの平面での表示に適しています。 耐熱性に優れています。 伸縮せず簡単には引き裂くことができません。用途各種表示
WSBマーキングカードアース
ワゴジャパン¥6,398税込¥7,0381箱(5個)31日以内出荷WAGO は、ハードウェアとソフトウェアの完璧な連携により、高性能でカスタマイズ性の高いマーキングソリューションを提供します。制御盤のマーキングのニーズに対して、WAGO は熱転写式 Smart Printer を提供しています。このプリンタは、既存の CAE システム、WAGO Configurator Smart Designer、直感的なマーキングソフトウェア、Smart Script など、お客様のワークフローに合わせてさまざまなシステムからマーキングを印字します。その他マーキング:記号幅(mm)マーカストリップ:5質量(kg)7.8色ホワイトタイプ梱包:バッグ適合負荷0.234(火災)燃焼性UL94準拠:V2
Mカード垂直
ワゴジャパン¥6,398税込¥7,0381箱(5個)6日以内出荷WAGO は、ハードウェアとソフトウェアの完璧な連携により、高性能でカスタマイズ性の高いマーキングソリューションを提供します。制御盤のマーキングのニーズに対して、WAGO は熱転写式 Smart Printer を提供しています。このプリンタは、既存の CAE システム、WAGO Configurator Smart Designer、直感的なマーキングソフトウェア、Smart Script など、お客様のワークフローに合わせてさまざまなシステムからマーキングを印字します。その他マーキング:数字幅(mm)マーカストリップ:5質量(kg)7.8色ホワイトタイプ梱包:バッグ適合負荷0.234(火災)燃焼性UL94準拠:V2































![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)