絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
231件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • 充電油圧式カッター 泉精器製作所

    充電油圧式カッター

    泉精器製作所
    329,800税込362,780
    1台
    8日以内出荷
    仕様電動油圧式トラスコ品番556-5747
  • 充電機械式カッター 泉精器製作所

    充電機械式カッター

    泉精器製作所
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 絶縁ケーブルカッター BOSCH(ボッシュ)

    絶縁ケーブルカッター

    BOSCH(ボッシュ)
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。ツインブレードテクノロジーで切れ味UP。
    用途線材の切断作業材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)200質量(g)313切断能力【切断可能断面積】最大70(mm2) 【切断外径】最大20mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • ケーブルカッタ マキタ

    ケーブルカッタ

    マキタ
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
  • 絶縁ダイアゴナルカッター FACOM

    絶縁ダイアゴナルカッター

    FACOM
    21,980税込24,178
    1丁
    翌々日出荷
    ハンドルは絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。
    用途電気工事用。トラスコ品番344-9656材質本体:構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)165切断能力銅線3.5mm
  • ケーブルカッター(3Kグリップ)ステップカットXL KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター(3Kグリップ)ステップカットXL

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    調整可能な強力ボルトジョイントにより、正確で滑らかな切断を実現し、耐久性に優れています。ピンチガードで作業者の指挟みを防止します。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されており、機能が拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。強力ジョイント、長いハンドルが特徴で、コンパクトなケーブルカッターよりも明らかに軽い切断ができます。【二重の切断領域】ジョイント近くに大小のケーブルを保持する段付刃と、特大ケーブルを段階的に切断する先端刃が特徴です。片手または両手で簡単に操作でき、最小限のハンドル開口部で大径ケーブルに対応します。調整可能な強力ボルトジョイントにより、正確で滑らかな切断を実現します。アクセスしやすいスリムなヘッドです。ピンチガードで作業者の指挟みを防止します。ACSRなどの鋼心ケーブルには適しません。レーザー焼き入れによって約56HRCまで硬化された刃先です。
    用途銅/アルミニウムケーブル用全長(mm)225質量(g)425硬度刃:HRC約56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×60×25ハンドルコンフォート(3K)仕上ヘッド:磨き(黒表面処理)切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35パッケージ無し
  • 絶縁ケーブルカッター ステップカットXL KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター ステップカットXL

    KNIPEX(クニペックス)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    強力ジョイント、長いハンドルが特徴で、コンパクトなケーブルカッターよりも明らかに軽い切断ができます。【高い切断能力】最大35mm2の単銅ケーブルおよびアルミニウムケーブル、最大70mm2のより線ケーブル、および最大120mm2の細径より線ケーブルを切断可能です。【二重の切断領域】ジョイント近くに大小のケーブルを保持する段付刃と、特大ケーブルを段階的に切断する先端刃が特徴です。片手または両手で簡単に操作でき、最小限のハンドル開口部で大径ケーブルに対応します。調整可能な強力ボルトジョイントにより、正確で滑らかな切断を実現します。アクセスしやすいスリムなヘッドです。ピンチガードで作業者の指挟みを防止します。ACSRなどの鋼心ケーブルには適しません。レーザー焼き入れによって約56HRCまで硬化された刃先が特徴です。
    用途銅/アルミニウムケーブル用全長(mm)225質量(g)457硬度刃:HRC約56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×65×29ハンドル1000V絶縁コンフォートグリップ(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:磨き(黒表面処理)切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35パッケージ無し
  • 絶縁ケーブルカッター エスコ

    絶縁ケーブルカッター

    エスコ
    12,300税込13,530
    1丁
    翌日出荷
    鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。銅・アルミケーブル用(スチールワイヤーの切断はできません)。
  • ケーブルカッター RIKEN(理研機器)

    ケーブルカッター

    RIKEN(理研機器)
    169,800税込186,780
    1個
    26日以内出荷
    外径 100mm までの電線ケーブルを切断できます。 ピアノ線、PC 鋼線およびケーブル内部に硬鋼線や鋼管が入っているものには使用できません。 ポンプは、手動・電動・足踏いずれでも使用できます。 専用シリンダ付きです
    最高使用圧力(MPa)70付属カップラVC-70
  • Φ32mm/262mm ケーブルカッター ラチェット式 エスコ

    Φ32mm/262mm ケーブルカッター ラチェット式

    エスコ
    23,600税込25,960
    1丁
    翌日出荷
    ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が可能。固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断できます。握りやすいエラストマーグリップ採用。
    仕様●型番:MRC-325●切断能力(IV線):Φ32mm(325mm2)●切断能力:CV線/Φ32mm(60mm2×3心)、VVR/Φ32mm(50mm2×3心)●全長(mm):262●材質:スチール●重量:615g●銅線専用●固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性●ラチェット式
  • ケーブルカッター 80cシリーズ 廣田工具製作所

    ケーブルカッター 80cシリーズ

    廣田工具製作所
    3,500税込3,850
    1丁
    24日以内出荷
    ダービーオリジナルケーブルカッター!。軽い斬れ味!チューブ等の切断にも最適!キレイな切断面!
    全長(mm)233質量(g)360切断能力ケーブルΦ13.0mm、IV線/60mm2アズワン品番64-1126-13
  • ケーブルカッターショートハンドル HIT(ヒット)

    ケーブルカッターショートハンドル

    HIT(ヒット)
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    ケーブル線を抱き込み切断、切り口がきれいに整います。ハンドル部が短く、バケット内などの狭い箇所での作業で実力を発揮します。
    トラスコ品番343-6127全長(mm)470切断能力(mm)26切断能力(mm2)IV線250切断能力(mm2)250
  • 小型クリッパー KNIPEX(クニペックス)

    小型クリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    8,098税込8,908
    1丁
    翌日出荷
    軟線・硬線、バネ鋼用の精密刃。ボルト、釘、リベットなど、最大径4.8mmの部品を切断。極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。高周波焼き入れを施した切断刃で硬度は約64HRC。クロムバナジウム高性能鋼、鍛造品、油焼き入れ。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。刃の根元にくぼみを設けており、太いワイヤーも滑らず切断できます。
    全長(mm)160質量(g)195タイプ切断面:傘状ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:黒防錆コート切断能力(Φmm) ピアノ線3.3切断能力(Φmm) 軟線5.3切断能力(Φmm) 硬線3.6アズワン品番65-0302-70切断能力(Φmm)中硬線4.8
  • ケーブルカッター替刃 350mm用 アーム[作業工具]

    ケーブルカッター替刃 350mm用

    アーム[作業工具]
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    用途KC-350用替刃
  • ケーブルカッター(絶縁/メッキ) エスコ

    ケーブルカッター(絶縁/メッキ)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1丁
    翌日出荷
    銅・アルミケーブル用 高周波焼き入れを施した切断刃 高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ 1000V絶縁ハンドル採用 ステップカット付 ケーブルを潰さずに切断します。
    仕様●切断能力:Φ15mm(50mm2)●全長(mm):160●ハンドル:コンフォート●仕上げ:磨き
  • ケーブルカッター エスコ

    ケーブルカッター

    エスコ
    6,600税込7,260
    1丁
    翌日出荷
  • Φ21mm/600mm ケーブルカッター エスコ

    Φ21mm/600mm ケーブルカッター

    エスコ
    7,150税込7,865
    1丁
    当日出荷
    銅・アルミケーブルも切断可能
    仕様軽量のハンドルは、耐久性があり、長時間使用しても疲れにくいです。ゴム製のハンドグリップにより、滑りを低減します銅・アルミケーブルも切断可能ハンドルが軽量な為、強度と耐久性を損なうことなく、長期間の使用でも疲労は軽減します。材質本体:スチールハンドグリップ:ゴム製全長(mm)600切断能力ワイヤーロープ:Φ16mm被覆ケーブル:Φ21mm
  • P132用ヘッドカッタ 泉精器製作所

    P132用ヘッドカッタ

    泉精器製作所
    63,980税込70,378
    1枚
    4日以内出荷
    仕様固定刃トラスコ品番123-7532質量(g)1500.0
  • P132用ピストンカッタ 泉精器製作所

    P132用ピストンカッタ

    泉精器製作所
    34,980税込38,478
    1枚
    4日以内出荷
    仕様可動刃トラスコ品番123-7523質量(g)1060.0
  • P100A用ヘッドカッタ 泉精器製作所

    P100A用ヘッドカッタ

    泉精器製作所
    49,980税込54,978
    1枚
    4日以内出荷
    仕様固定刃トラスコ品番123-7526質量(g)1700.0
  • 0.14-1.5平方mm ミニワイヤーカッター エスコ

    0.14-1.5平方mm ミニワイヤーカッター

    エスコ
    7,640税込8,404
    1個
    翌日出荷
    航空宇宙規格AS6173/1に準拠したAWG26~16の航空機配線の切断に
    全長(mm)135切断能力(mm2)0.14~1.5
  • Φ32mm/250mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式) エスコ

    Φ32mm/250mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式)

    エスコ
    17,900税込19,690
    1個
    翌日出荷
    てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します
    全長(mm)250切断能力(Φmm)32(2402)
  • Φ32mm/240mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式) エスコ

    Φ32mm/240mm 絶縁ケーブルカッター(ラチェット式)

    エスコ
    17,900税込19,690
    1個
    翌日出荷
    てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します
    全長(mm)240切断能力(Φmm)32(3002)
  • 200mm アンビル型ハサミ エスコ

    200mm アンビル型ハサミ

    エスコ
    11,800税込12,980
    1丁
    翌日出荷
    ロック用の爪付
    材質クロムメッキ全長(mm)200刃長(mm)40切断能力(mm)丸材:Φ25、平坦な材料:幅40、高さ7.5まで
  • VA線カッター SK11

    VA線カッター

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    高品質・プロ仕様で切れ味抜群です。特殊工具鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性に優れています。棒状のゴム・ウレタンなどの切断にも便利です。
    用途電設工事のVVF線(VA線)の切断作業。材質特殊工具鋼刃部硬度HRC50~55切断能力(mm2)IV線22(径9.2mm)切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
  • ケーブルカッター保持付 柄付 ヨツギ

    ケーブルカッター保持付 柄付

    ヨツギ
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    高圧活線作業及び活線近接作業時に銅線やアルミ線の切断に使用します。
  • ケーブルカッター C112 フェルコ

    ケーブルカッター C112

    フェルコ
    79,980税込87,978
    1丁
    当日出荷
    刃部はリン酸塩被膜処理が施されており、耐腐食性に優れています。 独自の三角切断システムと調整機構でケーブルを潰すことなく、スムーズできれいな切断が可能です。 軽量かつ人間工学に基づいたハンドルで快適に作業できます。
    用途各種ケーブルの切断に。トラスコ品番206-3231全長(mm)730材質/仕上ハンドル部:鍛造アルミニウム、刃部:高炭素鍛造鋼質量(g)3600切断能力(mm)12
  • ケーブルカッター C108 フェルコ

    ケーブルカッター C108

    フェルコ
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷
    刃部はリン酸塩被膜処理が施されており、耐腐食性に優れています。 独自の三角切断システムと調整機構でケーブルを潰すことなく、スムーズできれいな切断が可能です。 軽量かつ人間工学に基づいたハンドルで快適に作業できます。
    用途各種ケーブルの切断に。トラスコ品番206-3230全長(mm)560材質/仕上ハンドル部:鍛造アルミニウム、刃部:高炭素鍛造鋼質量(g)1950切断能力(mm)8
  • ケーブルカッター C16 フェルコ

    ケーブルカッター C16

    フェルコ
    41,980税込46,178
    1丁
    当日出荷
    独自の三角切断システムと調整機構でケーブルを潰すことなく、スムーズできれいな切断が可能です。 軽量かつ人間工学に基づいたハンドルで快適に作業できます。
    用途各種ケーブルの切断に。トラスコ品番206-3225全長(mm)590材質/仕上ハンドル部:鍛造アルミニウム、刃部:高炭素鍛造鋼質量(g)2300切断能力(mm)16
  • ケーブルカッター C3 フェルコ

    ケーブルカッター C3

    フェルコ
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    特別にデザインされた切断部はスムーズかつ精密な切断を可能にします。 ハンドル部にはバネを搭載しており快適に作業できます。
    用途スチールケーブルなどの切断に。トラスコ品番206-3219全長(mm)190材質/仕上ハンドル部:スチール、刃部:高炭素鍛造鋼質量(g)270切断能力(mm)3
  • ラチェットケーブルカッター リペアキット KNIPEX(クニペックス)

    ラチェットケーブルカッター リペアキット

    KNIPEX(クニペックス)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番195-5269適合機種9532-340SRセット内容固定ボルト、ナット材質/仕上特殊工具鋼質量(g)290アズワン品番64-8393-67
  • 絶縁 インダストリアル ケーブルカッター Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁 インダストリアル ケーブルカッター

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    6,498税込7,148
    1本
    4日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
    切断能力ピアノ線程度
  • エレクトロニクス用 ケーブルカッター (0.8-2.6mm2) 165mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    エレクトロニクス用 ケーブルカッター (0.8-2.6mm2) 165mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,698税込6,268
    1本
    32日以内出荷
    エレクトロニクス用精密ニッパー「0.8-2.6mm2」の商品です。
    全長(mm)165使用範囲(mm2)0.81~2.59
  • ケーブルカッター JAPPY

    ケーブルカッター

    JAPPY
    4,198税込4,618
    1丁
    翌々日出荷
    銅線の切断工具としてご使用いただけます 人間工学を駆使したつくりで、ハンドル荷重を大幅軽減 切断面を変形させず、きれいな切り口 最適硬度の熱処理による切れ味の持続を実現
    材質刃物炭素工具鋼材質(グリップ)塩化ビニール
  • NWSケーブルカッター43 JEFCOM(ジェフコム)

    NWSケーブルカッター43

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    ドイツ製 高級ハンドツール
    材質特殊鋼全長(mm)210質量(g)320タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2Cコーティングチタン
  • NWSケーブルカッター43 JEFCOM(ジェフコム)

    NWSケーブルカッター43

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    ドイツ製 高級ハンドツール
    材質特殊鋼全長(mm)160質量(g)195タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2Cコーティングチタン
  • 充電式油圧ケーブルカッター Klauke

    充電式油圧ケーブルカッター

    Klauke
    519,800税込571,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。IV線、CV線だけでなく、KIV等の可とう線にも対応します。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。専用アプリ(無料)でBluetooth通信、工具の設定が可能です。安全機能ダブルクリックスタートを採用しています。
    用途銅線、アルミ線、CV、CVT、IV、VA、高圧ケーブル、KIV、WL1、MLFC等のケーブルの切断に。
  • 直径15mm/165mmケーブルカッター エスコ

    直径15mm/165mmケーブルカッター

    エスコ
    8,810税込9,691
    1個
    翌日出荷
    仕様銅・アルミケーブル用全長(mm)165切断能力直径15mm(50mm2)ハンドルコンフォート仕上磨き
  • 充電式油圧ケーブルカッター Klauke

    充電式油圧ケーブルカッター

    Klauke
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。CV線325mm[[の2乗]]の切断が可能です。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。
    用途銅線、アルミ線、CV、CVT、IV、VA、高圧ケーブル等の切断に。トラスコ品番124-3837質量(kg)2切断能力(mm)最大Φ32アズワン品番64-8506-58切断能力(mm2)(CV線)325
  • 充電式油圧ケーブルカッター Klauke

    充電式油圧ケーブルカッター

    Klauke
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。細い素線が噛み込みづらい専用設計、KIV、WL1、MLFC等の切断に最適です。KIV線325mm[[の2乗]]の切断が可能です。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。
    用途銅線、アルミ線、KIV、WL1、MLFCなど素線の細いケーブルの切断に。トラスコ品番124-3834質量(kg)2切断能力(mm)最大Φ32アズワン品番64-8506-57切断能力(mm2)(KIV線)325

ケーブルカッター』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルカッター本体