絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
167件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
  • 13.6mm/250mm ケーブルカッター エスコ

    13.6mm/250mm ケーブルカッター

    エスコ
    ¥3,400税込¥3,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585AL-250
  • 26mm/600mm ケーブルカッター エスコ

    26mm/600mm ケーブルカッター

    エスコ
    ¥13,500税込¥14,850
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585AH-1
  • 42mm/240mm ケーブルカッター(ラチェット式) エスコ

    42mm/240mm ケーブルカッター(ラチェット式)

    エスコ
    ¥24,600税込¥27,060
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585AE-52
  • VDE絶縁ケーブルカッター ハゼット

    VDE絶縁ケーブルカッター

    ハゼット
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    60日以内出荷
    1000V絶縁工具です。 銅及びアルミニウムケーブルを綺麗に切断できます。 ハンドルは絶縁保護になっています。
    用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理にトラスコ品番825-2565材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂全長(mm)208質量(g)356
  • ケーブルカッター KTF ワイドミュラー

    ケーブルカッター KTF

    ワイドミュラー
    ¥119,800税込¥131,780
    1丁
    3日以内出荷
    KTシリーズは堅牢で信頼性の高いドイツ生まれの工具です。 特別にデザインされた刃の形状とラチェット機構により、太い電線も片手操作で切断面をつぶすことなく、きれいでスムーズな切断が可能です。 カッター部の一部がオープンになっているため、電線へのアプローチが容易です。 独自の熱処理を加えた特殊鋼は耐久に優れ長寿命です。
    用途銅線、鋼銅線、アルミ線等の切断に
  • ケーブルカッター アイデアル(IDEAL)

    ケーブルカッター

    アイデアル(IDEAL)(2件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1丁
    当日出荷
    バナナカッターの愛称で世界各国で使用されています。 銅線及びアルミ線専用のカッターです。 刃物は手仕上げによるカスタムメイドです。 特殊刃の形状がケーブルを確実にキャッチし、シャープな切れ味を保証します。 スマートなデザインと強靭なボディーは長年使用できるプロ指向のカッターです。
    用途銅線、アルミ線に
  • 絶縁ラチェットケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ラチェットケーブルカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥94,980税込¥104,478
    1丁
    翌日出荷
    銅・アルミの単線・複合線を直径60mmまで切断。片手・両手でのラチェット操作で簡単切断。1アクション3ギア送りの『3段ドライブ』採用。『3段ドライブ』で1ギア送りは片手作業に最適。3ギア送りはより力を多く加えたい際に最適です
    用途鉄道・造船・風車向け質量(g)652切断能力(MCM)500切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)60切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)600
  • 絶縁ケーブルカッター(バネ付)1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター(バネ付)1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    翌日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
    全長(mm)165質量(g)275切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)15使用範囲(AWG)1/0切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)50
  • 絶縁ケーブルカッター 1000V(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター 1000V(ラチェット式)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥78,980税込¥86,878
    1丁
    当日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。ラチェット機構により片手での操作が可能です。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。2段階ラチェット機構により簡単にケーブルを切断できます。軽量コンパクトなデザインで扱いやすく、狭い場所でも使用できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。材質は特殊工具鋼。
  • ケーブルカッター(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター(ラチェット式)

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1丁
    当日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。ラチェット機構により片手での操作が可能です。2段階ラチェット機構により簡単にケーブルを切断できます。軽量コンパクトなデザインで扱いやすく、狭い場所でも使用できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。地面(床)に接地させ安定させて作業できるように、つば(サポート部)の片側が大きくなっており、ハンドルと地面(床)のクリアランスを確保しています。オープンスプリング付き。材質は特殊工具鋼。
  • ケーブルカッター(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター(ラチェット式)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1丁
    当日出荷
    銅・アルミニウムケーブル切断の他、硬いゴムまたはプラスチック被覆・鉄シートで補強されたケーブルにも適しています。最適なテコ比によって力をかけずに切断できます。両手操作とラチェット構造とによる高い切断性能。どの切断ポジションでもツールを開口できます。持ち運びの際や作業条件により個別に長さを調整できます。高負荷に耐えるアルミニウムのオーバルパイプ製の伸縮式ハンドル。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
  • ケーブルカッター(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター(ラチェット式)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥49,980税込¥54,978
    1丁
    翌々日出荷
    角度調整可能なハンドルにより最適なハンドル幅に調整、狭い作業範囲での作業に最適です。ラチェット構造により快適に作業できます。持ち運びの際や作業条件により個別に長さを調整できます。交換可能なカッターヘッド。特殊形状のブレードにより、スムーズでシャープに切断できます。スクリュージョイントは調節可能です。高負荷に耐えるアルミニウムのオーバルパイプ製の伸縮式ハンドル。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    トラスコ品番446-9666全長(mm)560質量(g)1980切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)38切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)280
  • ケーブルカッター STAHLWILLE(スタビレー)

    ケーブルカッター

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1丁
    翌日出荷
    全長(mm)220質量(g)332切断能力(Φmm)(単線)16、(複合線)35、(より線)70
  • 絶縁ラチェットケーブルカッター SIGNET(シグネット)

    絶縁ラチェットケーブルカッター

    SIGNET(シグネット)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1丁
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼適合規格EN60900規格
  • 絶縁ケーブルカッター SIGNET(シグネット)

    絶縁ケーブルカッター

    SIGNET(シグネット)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1丁
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼適合規格EN60900規格
  • 絶縁ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。スクリュージョイントは調節可能です。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
    適合規格EN60900適合品
  • ケーブルカッター ワゴジャパン

    ケーブルカッター

    ワゴジャパン
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番474-3300全長(mm)170質量(g)200
  • DOGYU ケーブルカッター 230mm 土牛

    DOGYU ケーブルカッター 230mm

    土牛
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-0393全長(mm)230
  • ケーブルカッター KT ワイドミュラー

    ケーブルカッター KT

    ワイドミュラー
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1丁
    当日出荷
  • 1000V絶縁仕様ボルトカッター BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁仕様ボルトカッター

    BAHCO(バーコ)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番438-0231全長(mm)630質量(kg)3.1切断能力(mm)9(800Nmm2)、【1600Nmm2】7
  • ケーブルカッター JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルカッター

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    小型ケーブルカッター、切れ味抜群!!。ペンチサック(ND-901N)に収納可能
    用途銅線線用全長(mm)203質量(g)264切断能力(mm2)IV-38
  • ケーブルカッター(軽量型) HIT(ヒット)

    ケーブルカッター(軽量型)

    HIT(ヒット)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    軽くて丈夫なケーブルカッターです。
    用途ケーブルの切断作業に。トラスコ品番814-6124全長(mm)600質量(g)1700切断能力(Φmm)(IV線)26
  • ハードカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ハードカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    鋼線の切断OK
    全長(mm)240質量(g)400
  • 1000 絶縁ケーブルカッター BAHCO(バーコ)

    1000 絶縁ケーブルカッター

    BAHCO(バーコ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番257-1323質量(kg)2.2
  • ケーブルカッター HIT(ヒット)

    ケーブルカッター

    HIT(ヒット)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1丁
    当日出荷
  • ケーブルカッター フジ矢

    ケーブルカッター

    フジ矢
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷
    リリース機能がとても便利!
    刃部硬度HRC 46~52
  • [27mm] 絶縁ケーブルカッター[500mm] エスコ

    [27mm] 絶縁ケーブルカッター[500mm]

    エスコ
    ¥34,300税込¥37,730
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585KL
  • [27mm] ケーブルカッター[600mm] エスコ

    [27mm] ケーブルカッター[600mm]

    エスコ
    ¥47,800税込¥52,580
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585KJ全長(mm)600
  • [27mm] ケーブルカッター[500mm] エスコ

    [27mm] ケーブルカッター[500mm]

    エスコ
    ¥27,000税込¥29,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585KK全長(mm)500
  • [20mm] ケーブルカッター[200mm] エスコ

    [20mm] ケーブルカッター[200mm]

    エスコ
    ¥9,780~税込¥10,758~
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)200
  • [16mm] 絶縁ケーブルカッター[230mm] エスコ

    [16mm] 絶縁ケーブルカッター[230mm]

    エスコ
    ¥11,900税込¥13,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585KB
  • [14mm] ケーブルカッター[165mm] エスコ

    [14mm] ケーブルカッター[165mm]

    エスコ
    ¥6,340税込¥6,974
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585KA-14全長(mm)165
  • [12mm] 絶ケーブルカッター[165mm] エスコ

    [12mm] 絶ケーブルカッター[165mm]

    エスコ
    ¥10,500税込¥11,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585KB-12
  • [10mm] ケーブルカッター[165mm] エスコ

    [10mm] ケーブルカッター[165mm]

    エスコ
    ¥4,840税込¥5,324
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585KB-10全長(mm)165
  • 反転式ケーブルカッター TSUNODA(ツノダ)

    反転式ケーブルカッター

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    ハンドルを反転させることにより、ケーブルの外側被覆の切り込み、切り裂きの作業がこれ1つで可能になりました。
    全長(mm)162質量(g)160呼び寸法(mm)150頭部厚(mm)10頭部幅(mm)25柄幅(mm)47切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)9.0切断能力(mm2)IV線22皮むき能力Φ30
  • 抜き差しピン 泉精器製作所

    抜き差しピン

    泉精器製作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    S55A用
    トラスコ品番224-0524
  • ケーブルカッター BAHCO(バーコ)

    ケーブルカッター

    BAHCO(バーコ)
    ¥74,980税込¥82,478
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-2624
  • ケーブルカッター BAHCO(バーコ)

    ケーブルカッター

    BAHCO(バーコ)
    ¥66,980税込¥73,678
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-0589
  • カッティング/ストライピングプライヤー 200mm BAHCO(バーコ)

    カッティング/ストライピングプライヤー 200mm

    BAHCO(バーコ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-0556
  • カッティング ストリッピングプライヤー IP BAHCO(バーコ)

    カッティング ストリッピングプライヤー IP

    BAHCO(バーコ)
    ¥4,798税込¥5,278
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-0578

『ケーブルカッター』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルカッター本体