絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 12000(1)
- 12700(1)
- 22000(1)
ホース取付口
- 1/4(3)
空気消費量(m3/min)
- 0.5
- 0.074(2)
- 0.084(3)
- 0.2(2)
- 0.25(5)
- 0.3(12)
- 0.38(3)
- 0.4(14)
- 0.41(3)
- 0.45(6)
- 0.47(2)
- 0.48(2)
- 0.55(8)
- 0.58(3)
- 0.59(4)
- 0.6(2)
- 0.65(3)
- 0.8(3)
- 1(6)
- 1.1(3)
- 空気消費量(m3/min)をもっと見る
ブランド
- ユタニ(2)
- 日本ニューマチック工業(1)
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
12000(1)
12700(1)
22000(1)

ダイグラインダー
日本ニューマチック工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。 コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。用途スポット溶接の修正やバリ取りに。チャック内径(Φmm)6ホース取付口Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.6
ストレートグラインダー コレット式
ユタニ¥56,980税込¥62,6781台翌々日出荷小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。用途バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。ホース取付口Rc1/4チャック内径(Φmm)6排気方向前方空気使用圧力(MPa)0.59
ストレートグラインダロータリ型
ユタニ¥43,980税込¥48,3781台当日出荷小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。用途バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。排気方向前方空気使用圧力(MPa)0.59
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー








![グラインダーセット REX(レックス)[自動車用品] グラインダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)