ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
  • エアーグラインダー 重研削用 モノタロウ

    エアーグラインダー 重研削用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
    全長(mm)173質量(kg)0.62回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(L/min)108使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用
  • エアーグラインダー 軸付砥石用 モノタロウ

    エアーグラインダー 軸付砥石用

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    当日出荷
    小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
    用途小型部品の仕上げ研削など。全長(mm)190質量(kg)0.68タイプ非吸塵型回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)84使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • エアーグラインダー セット 軸付砥石用 モノタロウ

    エアーグラインダー セット 軸付砥石用

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット
    当日出荷
    小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
    用途小型部品の仕上げ研削など。セット内容エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5全長(mm)190回転数(min-1[r.p.m])22000本体質量(kg)0.68空気消費量(L/min)84使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用
  • エアーグラインダー AIRREX(アネスト岩田)

    エアーグラインダー

    AIRREX(アネスト岩田)(7件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型・軽量
    質量(kg)0.34無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×47×33空気消費量(L/min)230最大使用圧力(MPa)0.59コレットチャック寸法(mm)Φ3.18、6.0、6.35
  • ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ) 不二空機

    ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ)

    不二空機(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷
    高出力、優れた耐久性、作業が容易。 細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。 出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、 耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
  • エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ モノタロウ

    エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
    全長(mm)345質量(kg)1.3回転数(min-1[r.p.m])14600空気消費量(L/min)142使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT3/8コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • ダイグラインダー2 ヤナセ(柳瀬)

    ダイグラインダー2

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    最新型ロックシステム搭載ストレートグラインダーです。Φ6mm軸先端工具に使用可能。
    付属品スパナ、カプラ、レギュレーター全長(mm)179質量(g)500回転数(min-1[r.p.m])25000使用圧力(MPa)0.44~0.58外径(Φmm)43空気消費量(m3/min)0.057排気方向後方コレット径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作(2件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)トラスコ品番211-6014全長(mm)約174(砥石なし)質量(kg)約0.56(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000(最高)空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約17.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))85
  • アングルグラインダー 不二空機

    アングルグラインダー

    不二空機(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    ヘッドの高さ40.5mm(従来品と比べ約7mm低い)なので、狭い箇所にも楽々です。 パワー高出力(従来品よりも11%アップ)です。 低振動(従来品と比べ37%低減)です。 より狭いスペースでも作業がしやすく、作業者の負担を軽減します。
    用途バリ取りや面取り、溶接ビートの除去、研削作業全般に対応トラスコ品番855-0373全長(mm)157質量(kg)0.6材質(本体)アルミ最大出力(W)294無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000研削砥石寸法(mm)(外径)50研削砥石寸法(mm)(厚さ)4空気消費量(m3/min)0.59ヘッド高さ(mm)40.5ホース取付口Rc1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)88.2排気方向側方研削砥石寸法(mm)(内径)9.53
  • 棒グラインダー 長尺6mm軸 YoshidaTools

    棒グラインダー 長尺6mm軸

    YoshidaTools(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3HAシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットが内コレットタイプのため芯ブレが少なく設計されています。 砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
    用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。寸法(mm)(コレット)6全長(mm)554.5質量(kg)1.7ハンドルロール砥石寸法(Φmm)外径45無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向横RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棒グラインダー 長尺 65Φ YoshidaTools

    棒グラインダー 長尺 65Φ

    YoshidaTools(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    8日以内出荷
    YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
    用途溶接部にの仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。全長(mm)522質量(kg)1.76ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16砥石寸法(mm)65×13×9.53ハンドルロール無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)1.1排気方向横RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドグラインダー SHINANO(信濃機販)

    ハンドグラインダー

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジウングカバー付です。 研削粉を飛ばさない後方排気式です。 回転調節内蔵式です。
    用途金属加工バリ取り作業に。トラスコ品番292-5711全長(mm)217質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc1/4排気方向後方

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー