絞り込み
空気消費量(m3/min)
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む

ウェルディングシェーバー HDACシリーズ
三研空機¥379,800税込¥417,7801台5日以内出荷アルミ溶接の前処理、後処理研削に使用可能です。仕様●出力:1.25kw●無負荷回転数:7,000rpm●溶接ビード研削、溶接の前処理、V字溝切削●重量:4.7kgアズワン品番67-6660-21
長軸ストレートグラインダー といしカバー用
不二空機¥129,800~税込¥142,780~1台当日出荷から38日以内出荷ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上作業に最適です。
長軸棒グラインダー
吉田工作所¥109,800税込¥120,7801台11日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで長い穴の奥の方を削ることが出来、使いやすく設計されています。用途先端工具に見合ったツールを選定してください。
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー