絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 18000(1)
  • 22000(3)
  • 25000(1)
  • 28000(1)
  • 30000(3)
  • 32000(1)
  • 54000(1)
  • 60000(3)
ホース取付口
  • 1/4(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.2(4)
  • 0.3(6)
  • 0.4(3)
  • 0.5(1)
ブランド
  • Axel
  • モノタロウ(17)
  • ミニター(56)
  • 不二空機(45)
  • エスコ(36)
  • 永興電機工業(34)
  • SHINANO(信濃機販)(30)
  • NSK(ナカニシ)(30)
  • 日本ニューマチック工業(27)
  • 浦和工業(24)
  • YoshidaTools(20)
  • 瓜生製作(19)
  • ウシオ(UHT)(18)
  • エス・ピー・エアー(18)
  • ヨコタ工業(16)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(16)
  • 日東工器(14)
  • ムラキ(13)
  • REX(レックス)[自動車用品](13)
  • ベッセル(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクログラインダー Axel

    マイクログラインダー

    Axel(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    芯ぶれ対策の為に、フロントにベアリングが2個ついています。 チャッキングはストップレンチ方式。 丸型ハウジングにて軽量です。
    用途金属部品のバリとり、金型仕上げ、彫金など回転数(min-1[r.p.m])54000空気消費量(m3/min)0.2ホース接続口(エア源側)カプラ1/4仕様パッケージケース付、排気方法/後方付属品片口スパナ×2本、オイラー1個、エアースピンドルオイル、エアーホース(1.5m)全長(mm)137質量(g)110外径(Φmm)15空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)3チャッキング径3mm
  • 強力ロンググラインダー Axel

    強力ロンググラインダー

    Axel
    26,980税込29,678
    1台
    12日以内出荷
    頑強なハウジングでハンドエアーツールでは最高の荒作業向きです。30Φの軸付、または回転も速いため太い径の超硬ロータリーバーの使用にも最適です。
    回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(m3/min)0.4仕様チャッキング:6(3)全長(mm)345質量(g)1080外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口後方
  • 静音エアーグラインダー Axel

    静音エアーグラインダー

    Axel
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
    回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)155質量(g)390外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.4~0.6排気口後方
  • 3″カットグラインダー Axel

    3″カットグラインダー

    Axel
    19,980税込21,978
    1台
    12日以内出荷
    あらゆる切削砥石を取り付けることにより、金属、非金属の切削加工ができます。長時間連続作業に対応したレバーストップスイッチを採用。
    回転数(min-1[r.p.m])18000空気消費量(m3/min)0.5仕様キャッチング:穴径9.5全長(mm)280質量(g)1450外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.7排気口後方
  • ロンググラインダー Axel

    ロンググラインダー

    Axel
    65,980税込72,578
    1台
    12日以内出荷
    作業性、耐久性抜群。伸延スピンドル採用により、伸延部の太さはわずか19Φとなっています。深穴及び細穴の中の研磨やバリ取りの作業性を発揮します。伸延スピンドルは精密なシールボールベアリング3個、本体共で計5個使用し、頑強なエアーツールです。グリップ部は滑り止め縦溝方式の為伸延となっておりますが作業性は良いです。
    回転数(min-1[r.p.m])28000空気消費量(m3/min)0.4仕様チャッキング:6(3)全長(mm)265質量(g)750外径(Φmm)32空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口横方
  • 強力型グラインダー Axel

    強力型グラインダー

    Axel
    19,980税込21,978
    1台
    12日以内出荷
    ハウジングケースはアルミです。
    回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)157質量(g)600外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口後方
  • 強力型グラインダー Axel

    強力型グラインダー

    Axel
    19,980税込21,978
    1台
    12日以内出荷
    アルミハウジング。前方排気のため本体にエアーカプラが直付けできます。
    回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)140質量(g)600外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口前方
  • 作業用グラインダー Axel

    作業用グラインダー

    Axel
    15,980税込17,578
    1台
    12日以内出荷
    回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)120質量(g)340外径(Φmm)33空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口前方
  • 軽作業用グラインダー Axel

    軽作業用グラインダー

    Axel
    24,980税込27,478
    1台
    12日以内出荷
    先端部が細く故障の多いマイクログラインダー作業に完全代行できます。3mm・6mmコレット各1個付き。
    回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)130質量(g)330外径(Φmm)33空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口前方
  • 中作業用エアーグラインダー Axel

    中作業用エアーグラインダー

    Axel
    41,980税込46,178
    1台
    12日以内出荷
    回転が32,000min-1と早く、軸付砥石、特にロータリーカッターに威力。一般的な作業には(小径~中径23Φ)型として多くお使いいただけます。スイッチもレバー式とプッシュボタン式を作業に合わせてお選びください。
    回転数(min-1[r.p.m])32000空気消費量(m3/min)0.4仕様チャッキング:6(3)全長(mm)135質量(g)370外径(Φmm)35空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口後方
  • マイクログラインダー Axel

    マイクログラインダー

    Axel
    39,980税込43,978
    1台
    12日以内出荷
    静音(60dBA)・耐震・耐久性に優れています。高速回転または加熱防止に最高のインブッシュ・アウトブッシュを採用し、マイクログラインダーにして頑強さ抜群です。ハウジングにウレタンを使用し冷たさを感じさせず、ハウジングも太く一般的なマイクログラインダー以上に作業性、使いやすさ抜群です。耐久性を向上させた特殊(成型品)を採用。
    回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.2全長(mm)133質量(g)120外径(Φmm)18空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)3排気口後方
  • マイクログラインダー Axel

    マイクログラインダー

    Axel
    28,980税込31,878
    1台
    12日以内出荷
    小径軸付砥石(1.5Φ以下)に最適です。チャックとボディとコレットを一体とした精度の高いスピンドルコレット採用。フロント部に3個のシールベアリングを使用し、摩擦時のシンブレに対しても抜群です。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。
    回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.2全長(mm)133質量(g)110外径(Φmm)16空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)3排気口後方
  • マイクログラインダー Axel

    マイクログラインダー

    Axel
    41,980税込46,178
    1台
    7日以内出荷
    強力作業性、耐久性に優れています。キャッチングはピン+コレット式。チャックとボディとコレットを一体した精密度の高いスピンドルコレットを採用。モーター部フロント部に分かれて個々に配置させたベアリングは消耗を極力抑え長期にわたり安定した出力(回転数)を保持させます。耐熱性を向上させた、特殊ブレード(成型品)を採用。ベアリング熱の冷却対策としてハウジング内側に特殊加工を施してあります
    回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.2全長(mm)155質量(g)130外径(Φmm)16空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)3排気口後方
  • 静音エアーグラインダー Axel

    静音エアーグラインダー

    Axel
    29,980税込32,978
    1台
    12日以内出荷
    静音ロータリーエアーモーターを採用。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、4mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
    回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(m3/min)0.3仕様チャッキング:6(3)全長(mm)155質量(g)390外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.4~0.6排気口後方
研削(グラインダー)