絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 6200(1)
- 7000(1)
- 15000(1)
- 20000(1)
- 25000(1)
- 30000(1)
- 35000(2)
- 50000(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.025(1)
ブランド
- ミニター
- NSK(ナカニシ)(27)
- 浦和工業(25)
- ウシオ(UHT)(15)
- アルゴファイルジャパン(11)
- 日東工器(7)
- ベッセル(7)
- 不二空機(6)
- ムラキ(6)
- Axel(5)
- PROXXON(プロクソン)(4)
- TRUSCO(3)
- ノガ(3)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- U-TOOLS (埼玉精機)(3)
- YoshidaTools(3)
- エスコ(2)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- ヨコタ工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
6200(1)
7000(1)
15000(1)
20000(1)
25000(1)
30000(1)
35000(2)
50000(1)

Ver.2(現行モーター用)カールコード コネクター5ピン仕様
ミニター(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷パワーパックのD.C.出力端子とVer.2ハンドピース、モーターを接続する専用コードです。トラスコ品番827-8902質量(g)85長さ(m)1.5
互換アダプタ
ミニター¥3,598税込¥3,9581個当日出荷旧タイプの電源装置(3ピン仕様)にVer.2ハンドピース・モーターを接続させるためのアダプタです。トラスコ品番827-8943質量(g)36
ミニモ駆動刻字ペンワークマーカー
ミニター¥39,980税込¥43,9781台当日出荷超軽量、スリムボディーで書きやすいです。 従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。 ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。 使用空気圧は0.4~0.7MPaです。用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。適合硬度:HRC50までトラスコ品番218-6179質量(g)136(コード含まず)空気消費量(L/min)25使用空気圧力(MPa)0.4~0.7ホース長さ(m)2.5ホースジョイントPT1/4胴径×全長(mm)17×140
マイクログラインダーPremoプレモ・ハンドピース&コントローラーセット
ミニター¥53,980税込¥59,3781セット当日出荷プロユースからホビーユースまであらゆるシーンに対応できます。 回転精度を追及し、芯ブレの少ない滑らかな加工が可能です。 トルク制御を改善したことで、特に低速域において粘り強いパワーが発揮できます。用途金型や精密部品の加工に。トラスコ品番207-3571セット内容ハンドピース(RPM-V35R)●コントローラー(RPM-V35C)●ACアダプター(RPM-V35AD6)●交換用カーボンブラシ(KE-610)軸径(Φmm)3.0全長(mm)151質量(g)866回転数(min-1[r.p.m])35000無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~35000外径(mm)27アズワン品番64-8861-79
ミニモ プレモロータリー
ミニター¥22,980税込¥25,2781台当日出荷トラスコ品番777-1932軸径(Φmm)3.0全長(mm)146質量(g)189無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~25000外径(mm)27
アングロン
ミニター¥106,800税込¥117,4801個8日以内出荷アングロンヘッド(H213)・ヘビーデューティアングロンヘッド(H223)・アングロン120ヘッド(H233)を搭載したハンドピース。平面・曲面・端面の研磨に適した90°・120°の角度をもったアングルグラインダーです。RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
両頭グラインダー
ミニター¥88,980税込¥97,8781個欠品中卓上研磨機。回転数の調整が可能で、目的に合わせて快適で安全な作業が行えます。キャストボディと高性能モーターにより、抜群の安定性と低振動、低騒音を実現しました。付属品右タケノコ軸付きフランジ(WM-101)モーター整流子モーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×130×132最大消費電力(W)125回転数0~7000r.p.mシャフト長さ(mm)190適合工具~Φ100mmRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC100V
スレンダーロータリー
ミニター¥61,980~税込¥68,178~1個8日以内出荷スレンダーヘッド(H023)を搭載したハンドピース。指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です。RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
デライトホイール #400 Φ30×2
ミニター¥3,698税込¥4,0681パック(10個)当日出荷マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具です。マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。トラスコ品番128-1676
ミニモ プレモコントローラー
ミニター¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷トラスコ品番777-1924幅(mm)58高さ(mm)19質量(g)50奥行(mm)86寸法(縦×横×厚さ)(mm)86×58×19定格出力20W定格入力DC24V
プレモ用スタンドセット
ミニター¥979税込¥1,0771個7日以内出荷プレモコントローラーを張りつけて使用するスタンドです。用途コントローラースタンド(プレモ用)トラスコ品番827-8939質量(g)165
ヒューズ C2012/C2112用
ミニター¥399税込¥4391個4日以内出荷C2012/C2112用ヒューズです。仕様ミニモヒューズC2012/C2112用トラスコ品番827-8938質量(g)10
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー