絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 不二空機(14)
- エスコ(10)
- SHINANO(信濃機販)(10)
- 吉田工作所(10)
- REX(レックス)[自動車用品](9)
- 日本ニューマチック工業(8)
- YoshidaTools(8)
- 瓜生製作(7)
- 空研(7)
- エス・ピー・エアー(6)
- SUNMATCH(6)
- BAHCO(バーコ)(5)
- U-TOOLS (埼玉精機)(5)
- ニューレジストン(4)
- 高速電機(富士製砥)(4)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- MASTER AIR(4)
- 日東工器(3)
- ムラキ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
7600(10)
12000(6)
13000(5)
13300(5)
13500(12)
13600(5)
15000(12)
20000(13)
22000(11)
25000(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る

エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用
(5件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷一般的な50mm砥石が使用できます。用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ全長(mm)125質量(kg)0.34無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500空気消費量(L/min)260使用空気圧力(MPa)0.55空気接続口PT1/4砥石寸法(Φmm)外径50(穴径Φ9.53)使用エアーホース内径(Φmm)5販売区分業務用
エアーアングルグラインダー 軸付砥石用
(4件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷小型タイプのアングルグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。用途小型部品の仕上げ研削など。全長(mm)175質量(kg)0.54回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(L/min)85使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用
マイトン MYGシリーズ
日東工器(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から6日以内出荷新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!使用圧力範囲(MPa)0.6
ベビーアングルグラインダー(50mm)
YoshidaTools(5件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 軽量。 コンパクトで持ちやすい設計です。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど付属品カプラプラグNL-22PM全長(mm)156質量(kg)(トイシカバー付)0.645最高使用周速度(m/min)(トイシ)4300方式(ハンドル)ロールねじ寸法(ホース口金)RC1/4砥石寸法(mm)50×4×9.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.47頭部高さ(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応
ミニミニアングルグラインダー2in ロープロフィール
MASTER AIR(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。付属品エアープラグ20PMタイプ、2インチ(直径58mm、穴径9.5mm)研磨砥石(オフセット砥石)本体装着済、研磨砥石脱着用スパナ全長(mm)101質量(kg)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500砥石径(Φmm)58使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上空気消費量(m3/min)0.26適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上エアー入口1/4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
ミニアングルグラインダー
CUSTOR(クストー)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー仕様セフティレバー式質量(g)540無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)0.6使用ホース内径(Φmm)6.5以上外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×65×75空気消費量(m3/min)0.076エアーインレットNPT1/4排気方式後方排気式コレット径(Φmm)6.0(1/4)
マイクロアングルグラインダー
ウシオ(UHT)(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷人間工学に基づいた角度120度と90度を用意 アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減 豊富な先端工具で様々な用途に対応用途平滑研削・研磨作業用切替方式コントロールグリップバルブ供給空気圧力(MPa)0.6空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸-ホース接続径PT 1/4
空気式ミニグラインダ空神ミニ
ニューレジストン¥35,980税込¥39,5781台当日出荷から32日以内出荷【業界最速 ハイパワー&コンパクト】。砥石径58mm対応のエアグラインダです。高負荷に強いタフなモーターで業界最速です。軽量アルミボディです。ローヘッドで狭い場所の作業が可能です。握りやすいグリップ形状で作業負担を軽減します。用途細部・狭部の研削・研磨・切断作業に。寸法(mm)【本体握り部】37【砥石寸法】58×4×9.53スイッチスロットル / レバー無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000騒音値(dB)86空気消費量(m3/min)0.7使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
カットオフツール ミニミニ 75Φ用
(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。用途狭い場所での研作・研磨作業に付属品PT1/4カプラー、ホイールレンチ1個、2mm六角レンチ1個、11mmレンチ1個仕様(エアー排気)リア全長(mm)125質量(g)400無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500使用空気圧力(MPa)0.55空気消費量(m3/min)0.37空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)5ディスク寸法(mm)(使用)直径約75、穴径9.5販売区分業務用
ミニミニアングルダイグラインダー ロープロフィール
MASTER AIR¥9,998税込¥10,9981台当日出荷ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 軸付砥石や超硬バー等軸付研磨工具を取り付けて使用します。 手のひらサイズの小さなエアーツール。女性でも楽に使用できます。付属品エアープラグ20PMタイプ、6mmコレット(本体装着済)全長(mm)110質量(kg)0.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上空気消費量(m3/min)0.26コレットサイズ(mm)6排気方式後方排気適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上適合コレット6mm、3mm、1/4、1/8エアー入口1/4RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックヘッド 交換用替頭 #1
ベッセル¥599税込¥6591パック(2個)当日出荷交換用替頭です。 工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。用途木工組立、石材・金型など付属品1ポンド×2個 (台紙付)トラスコ品番143-7333材質エラストマー樹脂質量(g)32頭径(Φmm)32適合ハンマー商品No.76-10、77-10、70-1呼称1ポンド
エアアングルグラインダー
不二空機¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から8日以内出荷人間工学に基づいた設計と強力なモーターにより、作業者の快適さを保証し、研削作業の効率を向上させます。 今まで狭くてとどかなかった限られた研削スペースにも使用することが可能となりました。タイプロール回転数(min-1[r.p.m])15000
ミニミニカット オフツール 3" ロープロフィール
MASTER AIR(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。付属品エアープラグ20PMタイプ、3インチ(直径75mm、穴径9.5mm、厚さ1mm)カッティングホイール(本体装着済)、カッティングホイール脱着用スパナ2本全長(mm)101質量(kg)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500空気消費量(m3/min)0.26推奨ホース径(mm)内径4.8以上コンプレッサー3相200V 2.2kW以上排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応使用空気圧(kPa)620(0.62Mpa)ディスク寸法(inch)3(直径約75mm、穴径9.5mm)
アングルグラインダ (超軽量型)
日本ニューマチック工業(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷超軽量1kg。軽量ながら大出力です。 スピンドルロック採用により砥石の交換が簡単です。 ワンタッチタイプの砥石の装着が可能です。用途金属の研削、さび取りに。トラスコ品番276-7597全長(mm)192質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15ホース取付口Rc1/4頭部高さ(mm)84.5排気方向側方
マイトン MYSシリーズ
日東工器¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から翌日出荷グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。 新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。 スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。使用圧力範囲(MPa)0.6
100Φアングルグラインダー
YoshidaTools(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷重量が軽くなりました コンパクトで持ちやすい設計です ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど最高使用周速度(m/min)砥石/4300砥石寸法(mm)100×2~6×15ハンドルロール方式推奨ホース径(mm)9.5
ミニミニアングルグラインダー専用砥石
MASTER AIR(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981パック(10枚)当日出荷適合2013粒度36厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.5砥石径(Φmm)58RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロアングルグラインダー
ウシオ(UHT)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷用途精密研削・研磨作業用トラスコ品番807-1385全長(mm)107高さ(mm)78質量(g)140タイプ120°アングルタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])52500切替方式コントロールグリップバルブ本体質量(g)140供給空気圧力(MPa)0.6空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸3mmホース接続径PT 1/4
新マイクロアングルグラインダー120
ヤナセ(柳瀬)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。付属品カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個質量(g)230回転数(min-1[r.p.m])21000使用圧力(MPa)0.44~0.58外径(Φmm)19取付部M7×P0.75空気消費量(m3/min)0.2排気方向後方
中型・大型アングルグラインダー
不二空機¥51,980税込¥57,1781台当日出荷小型軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダーです。トラスコ品番125-4529全長(mm)210質量(kg)1.86(砥石カバー付)最高使用周速度(m/min)4300(砥石)無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5空気消費量(Nm3/min)0.55(最大)頭部高さ(mm)77
ベビーアングルグラインダーΦ50mm用 ロータリー方式
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷小型・軽量 レギュレーター付きワンタッチパッド付き(M6) ワンタッチペーパー付き、ミニスキルタッチΦ50付き用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適!全長(mm)135質量(kg)0.53高さ(mm)68口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000砥石径(Φmm)50空気消費量(L/min)400騒音レベル(dB(A))80
空気式ミニグラインダ空神
ニューレジストン¥36,980税込¥40,6781台当日出荷砥石径58mm・75mm対応のエアーグラインダにスピンドルロックを装着。スパナを使用せず、安定して砥石交換可能です。ガンガン削っても止まりにくいハイパワーで高トルク仕様です。超軽量・コンパクトでスタイリッシュなアルミボディです。消音フィルター装備で静かです。用途細部・狭部の研削研磨を効果的に作業できます。付属品58mm用保護カバー(本体に装着)、75mm用保護カバー、58mm用ホイルナット(本体に装着)、75mm用ホイルナット、75mm用ホイルワッシャ、58mm砥石用アダプタ、六角レンチ(対辺5mm)ホイルナット取り外し用、六角レンチ(対辺3mm)保護カバー交換用、エアープラグ(取付 R1/4)、オイル(20mL)全長(mm)160砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×4×9.53騒音値(dB)85空気消費量(m3/min)0.54使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]握り径(Φmm)36無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12500
スロットル式軽量小型エアーグラインダー
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台欠品中軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適! スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。付属品カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個全長(mm)180質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])13000使用圧力(MPa)0.62グリップ径(Φmm)40空気消費量(m3/min)0.53ディスク径(Φmm)100ホース接続口(エア源側)Rc1/4排気方向側方
エアーカットオフグラインダー
エスコ¥15,100税込¥16,6101台翌日出荷プラグ付き。全長(mm)245質量(g)1100規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)350回転数【無負荷】16000rpm適合砥石サイズ直径75mm×穴径9.5mm使用コンプレッサ2.2kW
TOOLS ベビーアングルグラインダーΦ6(コレット式)
U TOOLS¥25,980税込¥28,5781台当日出荷小型軽量で手のひらサイズです。研削、研磨などに使用できます。用途金属などの研削研磨作業に。塗膜はがし、サビ落とし、面取り、仕上げ作業に。付属品ワンタッチパット(Φ6)1個、ワンタッチペーパー(Φ50)6枚トラスコ品番278-1232全長(mm)135無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式側方ホース取付口G1/4
エアーマイクログラインダー
PROMOTE(プロモート)¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷エアーマイクログラインダーは、精密研削用のエアーマイクログラインダーです。切り粉が飛散しない排気方式です。各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ 内面研削、歯車の面取りなどで活躍します。用途各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ 内面研削、歯車の面取りに。付属品スパナ×2本、ワンタッチカプラ、軸付砥石(円筒型 直径8)、エアーホース(約1.8m)軸径(Φmm)3全長(mm)135最高回転数(min-1[r.p.m])58000使用空気圧力(MPa)0.64空気消費量(m3/min)0.057コレットサイズ(mm)3本体径(mm)16
アングルグラインダー
吉田工作所¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から翌々日出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに。材質本体:アルミ機能エア流量調整:無段階式排気方向横
マイトン MYSシリーズ
日東工器¥61,980税込¥68,1781台当日出荷空気式ジスクサンダ(ジスクペーパー用)。小型・軽量で滑らかな研磨。低頭タイプで被削材が見やすい。全機種サイレンサ付。ロックレバー式。小型・軽量タイプ。付属品パッド(1インチ/1.5インチ/2インチ)各1、スパナ(14mm)2本、研磨ペーパー1インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー1.5インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー2インチ(#60/80/100/120)各2タイプ小型・軽量使用圧力範囲(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000本体質量(kg)0.6空気消費量(m3/min)0.39RoHS指令(10物質対応)対応外径(Φインチ)1、1.5、2
ゴムヘッド 交換用替頭 #1
ベッセル¥699税込¥7691パック(2個)当日出荷ゴムプラハンマーの交換用替頭です。 グレーヘッドで工作物に色移りしにくい仕様です。 工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。用途木工、アルミサッシ、革細工など付属品1ポンド×2個 (台紙付)トラスコ品番143-8833材質エラストマー樹脂質量(g)32頭径(Φmm)32適合ハンマー商品No.76-10、77-10(70-1には使用できません)呼称1ポンド
ミニアングルグラインダー 6mm軸用
YoshidaTools¥24,980税込¥27,4781台当日出荷YOSHIDAのミニグラインダ(YGT-6)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はそのコンパクトな大きさから狭い場所での作業が容易になります。用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。寸法(mm)(コレット)6全長(mm)76質量(kg)0.4ハンドルレバー無負荷回転速度(min-1[r.p.m])20000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.25排気方向前RoHS指令(10物質対応)対応
アングルグラインダー 6mm軸
YoshidaTools(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 重量が軽くなり、コンパクトで持ちやすい設計です。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。 コレットが砥石軸に直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに寸法(mm)(コレット)6全長(mm)156質量(kg)0.6最高使用周速度(m/min)(トイシ)2000ハンドルロール無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000ホース口金取付ねじRC1/4空気消費量(Nm3/min)(最大)0.40頭部高さ(mm)83.5RoHS指令(10物質対応)対応
アングルグラインダー100mm
エス・ピー・エアー¥29,980税込¥32,9781個当日出荷作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式です。 スピードの出し過ぎによる事故を防ぐ安全ガバナー機構内蔵です。用途自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに、あらゆる材質の面取り・バリ取り、その他全般の研削作業に質量(kg)1.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石寸法(mm)100Φ×15使用空気圧力(MPa)0.62ホース取付口NPT1/4
アングルグラインダー4インチ
空研¥29,980税込¥32,9781台当日出荷サビ落とし、面取り等のあらゆる軽研削作業に!。小型軽量。側方排気。手に優しい樹脂製グリップカバー用途塗膜はがし。錆落とし。軽研削作業に付属品カップリングプラグ20PM×1個六角棒スパナ5mm×1個専用板スパナ(2種類)×各1個全高(mm)80砥石寸法(Φmm)外径100無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000ホース口金取付ねじ1/4空気消費量(Nm3/min)0.35砥石内径(mm)15
ベビーアングルグラインダー(180mm)
YoshidaTools(2件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷YOSHIDAのアングルグラインダー(YA-6Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 軽量。 コンパクトで持ちやすい設計です。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。 開閉方式消音マフラーを採用していますので騒音が減少しました。 開閉方式消音マフラーにより冬季の排気口の凍結が無くなりました。用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなど付属品26Hex片口スパナ 8Hex六角棒レンチ カプラプラグNL-23PM全長(mm)252最高使用周速度(m/min)(トイシ)4300方式(ハンドル)ロールねじ寸法(ホース口金)RC3/8砥石寸法(mm)180×6×22無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7600推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)1.1頭部高さ(mm)89
空気式グラインダ空神100
ニューレジストン¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷から5日以内出荷ハイパワーで重研削作業の時間を短縮できます。 空神100は汎用電気グラインダと同等の研削スピード、汎用空気式グラインダと比較して作業時間1/2 負荷の大きい切断作業にも使用可能です。 スピンドルロックボタン搭載で、スパナを使わず安定した砥石交換が可能です。用途重研削作業を含む研削・研磨、切断作業に。寸法(mm)【本体握り部】48使用圧力(MPa)0.59砥石寸法(mm)100×8×15空気消費量(m3/min)0.63無負荷回転速度(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応騒音レベル(dB)88
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー