絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
ブランド
- 不二空機(12)
- SHINANO(信濃機販)(10)
- 吉田工作所(10)
- 日本ニューマチック工業(9)
- REX(レックス)[自動車用品](9)
- YoshidaTools(8)
- 瓜生製作(7)
- SUNMATCH(6)
- エス・ピー・エアー(5)
- エスコ(5)
- BAHCO(バーコ)(5)
- 高速電機(富士製砥)(5)
- U-TOOLS (埼玉精機)(5)
- ニューレジストン(4)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- TRUSCO(3)
- 日東工器(3)
- 空研(3)
- 東空販売(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
4300(5)
7600(10)
13000(6)
13300(5)
13500(10)
13600(6)
15000(12)
20000(12)
22000(10)
25000(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る

新マイクロアングルグラインダーコレット(Φ3用)
ヤナセ(柳瀬)¥30,980税込¥34,0781個5日以内出荷先端パーツが多い3mmコレットタイプを作業しやすい120度の角度 に設定しました。全長(mm)155質量(g)230使用圧力(MPa)0.44~0.58外径(Φmm)19空気消費量(m3/min)0.2取付穴径(Φmm)3排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
ミニアングルグラインダー 6mm軸用
YoshidaTools¥24,980税込¥27,4781台当日出荷YOSHIDAのミニグラインダ(YGT-6)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はそのコンパクトな大きさから狭い場所での作業が容易になります。用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。寸法(mm)(コレット)6全長(mm)76質量(kg)0.4ハンドルレバー無負荷回転速度(min-1[r.p.m])20000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.25排気方向前RoHS指令(10物質対応)対応
120° アングルグラインダー
YoshidaTools¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から8日以内出荷YOSHIDAのアングルサンダー(YA-5K-1,2シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 重量が軽くなりコンパクトで持ちやすくなりました。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。用途溶接面の仕上げ、塗装、錆び落とし、バリ取りなどに。ハンドルロール推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(最大)0.95
アングルグラインダ
東空販売¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷付属品25.4×22カッター用スペーサトラスコ品番826-6395材質鉄全長(mm)274質量(kg)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500PT(エアインレット)3/8空気消費量(m3/min)0.8~1砥石寸法(Φmm)外径230砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22切断深さ(mm)75頭部高さ(mm)96使用エアーホース内径(Φmm)12.7砥石周速度(m/min)最速/4800適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
空気式ミニグラインダ空神
ニューレジストン¥36,980税込¥40,6781台欠品中砥石径58mm・75mm対応のエアーグラインダにスピンドルロックを装着。スパナを使用せず、安定して砥石交換可能です。ガンガン削っても止まりにくいハイパワーで高トルク仕様です。超軽量・コンパクトでスタイリッシュなアルミボディです。消音フィルター装備で静かです。用途細部・狭部の研削研磨を効果的に作業できます。付属品58mm用保護カバー(本体に装着)、75mm用保護カバー、58mm用ホイルナット(本体に装着)、75mm用ホイルナット、75mm用ホイルワッシャ、58mm砥石用アダプタ、六角レンチ(対辺5mm)ホイルナット取り外し用、六角レンチ(対辺3mm)保護カバー交換用、エアープラグ(取付 R1/4)、オイル(20mL)全長(mm)160砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×4×9.53騒音値(dB)85空気消費量(m3/min)0.54使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]握り径(Φmm)36無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12500
ゼムニューモータ120°型
ムラキ¥57,980税込¥63,7781台当日出荷小型軽量化を追求したボディデザインにより使いやすく、作業能率が大幅に向上します。 特殊エアホースと精密ギアの採用により、回転音が大変低くなりました。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番106-9560全長(mm)128質量(g)120無負荷回転数(min-1[r.p.m])45000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.5空気消費量(m3/min)0.16スロットル方式ON/OFFホース取付口R1/4排気方向後方
ゼムニューモータ
ムラキ¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷小型軽量化を追求したボディデザインにより使いやすく、作業能率が大幅に向上します。 特殊エアホースと精密ギアの採用により、回転音が大変低くなりました。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨。質量(g)140無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000使用空気圧力(MPa)0.5空気消費量(m3/min)0.16適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)ホース取付口R1/4排気方向後方
グラインダ
瓜生製作¥48,980税込¥53,8781台6日以内出荷オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。その他トイシは付属していません。全長(mm)約147(砥石なし)質量(kg)約0.63(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000(最高)空気消費量(m3/min)0.45(空気圧0.6MPa無負荷時)取付可能寸法(mm)T:3~5、H:9ヘッド高さ(mm)約54能力トイシ(外径×厚×内径)50×4×9.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5![ワイヤーブラシ粗目23mm REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ワイヤーブラシ粗目23mm
REX(レックス)[自動車用品]¥2,798税込¥3,0781個欠品中SM-6902K 万能ストリッピングツール専用のワイヤー、ブラシ粗目、先端曲がり用途ステッカーはがし・サビとり・塗装剥がしに!寸法(Φmm)100×23
高速砥石使用アングルグラインダー
吉田工作所¥53,980税込¥59,3781台9日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。全長(mm)252空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)8400適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22(オフセット砥石)
強力型アングルグラインダー
吉田工作所¥49,980~税込¥54,978~1台9日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。全長(mm)225空気消費量(m3/min)0.98ホース取付口Rc3/8
小型軽量アングルグラインダー
吉田工作所¥36,980~税込¥40,678~1台9日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。全長(mm)192空気消費量(m3/min)0.62排気方式横ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)13500
小型アングルグラインダー
吉田工作所¥64,980税込¥71,4781台9日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。全長(mm)225空気消費量(m3/min)0.98ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)7600適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22(オフセット砥石)
チ強力型アングルグラインダー
吉田工作所¥59,980税込¥65,9781台9日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。全長(mm)225空気消費量(m3/min)0.98排気方式横ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)10900適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×6×22(オフセット砥石)
2インチ アングルグラインダー6mmコレット式
吉田工作所¥35,980税込¥39,5781台9日以内出荷小型、軽量、ハイパワーでしかも、芯ブレが少なく使いやすく設計されています。全長(mm)156摘要コレット内径:6mm空気消費量(m3/min)0.4排気方式横ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)15000
120度小型アングルグラインダー
吉田工作所¥42,980税込¥47,2781台9日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。全長(mm)177空気消費量(m3/min)0.4排気方式横ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)13000適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15(オフセット砥石)
120度アングルグラインダー
吉田工作所¥45,980税込¥50,5781台9日以内出荷小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。全長(mm)208空気消費量(m3/min)0.95排気方式横ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)7600適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22(オフセット砥石)
7インチアングルグラインダー(レバー式)
空研¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷スピンドルロック機構を採用しスパナを使わず、簡単に砥石を交換できます。高出力を発揮しハイパワーでも低騒音。スロープヘッドで作業の視認性が良好。排気方法が360゜変更できます。用途鉄・アルミ等のあらゆる金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り作業
7インチアングルグラインダー(グリップ式)
空研¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷スピンドルロック機構を採用しスパナを使わず、簡単に砥石を交換できます。高出力を発揮しハイパワーでも低騒音。スロープヘッドで作業の視認性が良好。排気方法が360゜変更できます。用途鉄・アルミ等のあらゆる金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り作業
アングルグラインダ
瓜生製作¥52,980税込¥58,2781台10日以内出荷平面研削、面取り作業用ツールです。用途金属の研削、バリ取り、面取りの作業に。トラスコ品番683-3328全長(mm)203タイプ排気:側方方式バルブ始動:押し式無負荷回転数(min-1[r.p.m])13300空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc1/4砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×4~6×15
アングルグラインダ
日本ニューマチック工業¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷軽量であらゆる研削作業に適しています。機械加工仕上げ、造船鉄鋼でのバリ取り、錆落とし作業、鉄工所での溶接後の仕上げ、鍛造品のバリ取り等あらゆる作業に使用されます。全長(mm)216質量(kg)1.7全高(mm)86無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600砥石寸法(mm)100×6×15ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】(Rc)1/4空気消費量(m3/min)0.5
MRAグラインダ エコぐら MRA-PG50210e
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷供給空気圧力0.4MPaから使用できます。わずか0.45MPaで、一般的ダイグラインダと同程度のトルク発揮(メーカー調べ)。エアグラインダの空気消費量を20%以上低減します(メーカー調べ)。一般的なダイグラインダと比較し、約20%停止トルクがアップします。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。超硬バー、軸付き砥石用。トラスコ品番699-7151全長(mm)180摘要アングル90°タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000チャック内径(Φmm)6対応排気:後方機能エア流量調整:○、安全ロックレバー:○空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4
Φ105小型切断用アングルグラインダー
不二空機¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷FA-20-4シリーズ 4インチ(105mm)アングルカッターは、小型・軽量ボディで高出力を実現しています。本製品は105mm切断砥石が使用できます。ヘッドが低い (44.5mm) ため、狭い場所でも楽に作業を行えます。用途Φ105の切断砥石を装着して使用します。※切断砥石専用機全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500ハンドルロール給気口Rc1/4空気消費量(m3/min)0.51振動(m/s2)6.8頭部高さ(mm)44.5排気方向側方推奨ホース内径(Φmm)9.5砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)105×6×15
Φ100小型アングルグラインダー
不二空機¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷FA-20-4シリーズ 4インチ(100mm)アングルグラインダーは、小型・軽量ボディで高出力を実現しています。本製品は100mmオフセット砥石が使用できます。ヘッドが低い (44.5mm) ため、狭い場所でも楽に作業を行えます。用途Φ100オフセット砥石を装着して使用します。全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500ハンドルロール給気口Rc1/4空気消費量(m3/min)0.51振動(m/s2)6.8頭部高さ(mm)44.5排気方向側方推奨ホース内径(Φmm)9.5砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
400Hz高周波アングルグラインダ
高速電機(富士製砥)¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷400Hz Φ100グラインダ登場。2.0kgと軽量です。500Wから800Wにパワーアップしました。(HGC-250Ⅱとの比較)。研削率40%アップしました。(HGC-250Ⅱとの比較)寸法(mm)砥石取付軸:M10(1.5)×9.0質量(kg)2電流(A)3.5電源(V)200(3相交流)消費電力(W)880回転数(min-1[r.p.m])10900砥石寸法(mm)100×6(4)×15電源周波数(Hz)400(3相交流)![ミニアングルグラインダー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20104686-250528-02.jpg)
ミニアングルグラインダー
REX(レックス)[自動車用品]¥12,980税込¥14,2781台当日出荷軸径(Φmm)コレット:3・6全長(mm)122質量(g)400無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)推奨:0.62
アングルダイグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷エアーレギュレーター内蔵。3mmコレットタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナ2本全長(mm)157質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)A空気消費量(m3/min)0.393コレットサイズ(mm)3振動7.3/1.2m/s2コンプレッサー(kW)2.2
アングルダイグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。6mmコレットタイプ付属品エアープラグ、エアーツールオイル全長(mm)170質量(kg)0.64サイズインレット:NPT 1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000騒音値(dB)84A空気消費量(m3/min)0.523スロットル方式ロータリースイッチタイプ軸(mm)6コレット振動7.97m/s2排気方向側方
アングルダイグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。ワイプホースAssy付。6mmコレットタイプ全長(mm)196サイズインレット:NPT 1/4寸法砥石:6Φ軸付き全高(mm)82無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000騒音値(dB)75.5A空気消費量(m3/min)0.413スロットル方式レバー軸(mm)6コレット振動2.74m/s2排気方向後方
Ken エアーグラインダー 小型アングルグラインダー
Sun Ken¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷耐久性に優れ、長寿命です。部品の交換で性能を維持できます。材質SUS、アルミ、鋼、樹脂排気方向側方
アングルダイグラインダー
SI¥42,980税込¥47,2781台当日出荷高品質なギアの採用で耐久性の高いタイプです。先端工具の取り換えが楽なスピンドルロック付きです。用途金属の研磨作業用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイルトラスコ品番385-4499全長(mm)170摘要コレットサイズ:6mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.52排気口前方ホース取付口NPT1/4
ベビーアングルグラインダー
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781台当日出荷100Φグラインダーでは使用しづらい小さいコーナーやR面などに最適です。砥石もジスクペーパーも使用できます。ロータリー式ですので作業時間が長い場合に最適です。用途溶接後の研磨作業に。ダイカストなどのバリ取り、面取り、仕上げ作業に。塗膜はがし、サビ落とし作業に。寸法(mm)砥石・ディスク:50高さ(mm)68奥行(mm)70ねじ径パッド:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式前方横パッドサイズ(mm)48ディスク寸法(mm)50口金寸法(mm)1/4砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)適合:50×4×9.53
マイクロミニアングルグラインダー
SUNMATCH¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷22PMカプラ付 #60砥石付全長(mm)129質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)0.62(推奨)騒音値(dB)81パッドサイズ(mm)50
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー













![ワイヤーブラシ粗目23mm REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
















![ミニアングルグラインダー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20104686-250528-02.jpg)




















![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)