絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
ホース取付口
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
135件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
  • アングルグラインダー用砥石(4インチ)5枚 SUNMATCH

    アングルグラインダー用砥石(4インチ)5枚

    SUNMATCH
    2,598税込2,858
    1袋(5枚)
    7日以内出荷
    SUNMATCH(サンマッチ)4インチアングルグラインダー(SM-5B-6192PS/M10)用砥石
  • アングルグラインダー SUNMATCH

    アングルグラインダー

    SUNMATCH
    28,980税込31,878
    1台
    7日以内出荷
    22PMカプラ付
    全長(mm)239質量(kg)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)0.62(推奨)騒音値(dB)83スピンドルM10×1.5パッドサイズ(mm)100
  • ミニダイグラインダー SUNMATCH

    ミニダイグラインダー

    SUNMATCH
    14,980税込16,478
    1台
    7日以内出荷
    コンパクト設計細かな切削に最適 22PMカプラ付
    軸径(Φmm)3・6全長(mm)121質量(kg)0.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)0.62(推奨)
  • 3インチカットオフツール用砥石5枚 SUNMATCH

    3インチカットオフツール用砥石5枚

    SUNMATCH
    2,298税込2,528
    1セット
    7日以内出荷
    SM-5K-6200専用5枚入サンマッチ純正
    穴径(Φmm)9.5外径(Φmm)75
  • エアアングルグラインダー SHINANO(信濃機販)

    エアアングルグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    高品質ギアを採用した耐久性の高いタイプです ヘッド部が小さいため、研削部が見やすく作業性に優れています 軸ロック機構付きで砥石交換が簡単です
    用途金属の研削研磨作業用。
  • アングルサンダー 不二空機

    アングルサンダー

    不二空機
    59,980税込65,978
    1台
    18日以内出荷
    高出力モータで、研削、表面仕上げ、切断の効率改善を実現。 新たに小型化されたヘッドデザインは、従来よりも狭い場所での加工を可能にしました。 溶接ビード除去や面取りなど、多種除去作業の最適化を実現。
    質量(kg)1.9出力(W)870無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)180サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)22
  • ダイグラインダーロング(3mm+6mm) BAHCO(バーコ)

    ダイグラインダーロング(3mm+6mm)

    BAHCO(バーコ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ロングタイプで届かない箇所での研磨に最適です。 3mm、6mmコレットが付属しています。
    用途ロングタイプで届かない個所の軽研磨にトラスコ品番471-5381全長(mm)258質量(g)800無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口1/4排気方向側方
  • エアアングルグラインダー BAHCO(バーコ)

    エアアングルグラインダー

    BAHCO(バーコ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    小型、軽量で作業性抜群です。 90°アングルで届きづらい個所をカバーします。 安全トリガー採用を採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
    用途狭い個所などの軽研磨にトラスコ品番471-5306全長(mm)170質量(g)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • 5インチェアディスクグラインダー BAHCO(バーコ)

    5インチェアディスクグラインダー

    BAHCO(バーコ)
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    セーフティートリガー採用の安全設計、軽量タイプです。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
    用途研磨作業に、産業、自動車、建設機械などにトラスコ品番471-5390全長(mm)250質量(kg)2.22無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.34ホース取付口PT1/4排気方向前方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×6×22
  • SI エアダイグラインダー SHINANO(信濃機販)

    SI エアダイグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    耐久性に優れたタイプです。 軸ブレが無い高級コレットを使用しています。
    用途金属の研磨作業用仕様排気ホース付チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.41ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • エアアングルグラインダー エス・ピー・エアー

    エアアングルグラインダー

    エス・ピー・エアー
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    小型軽量です。 スイッチは、グリップ式です。
    用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業にトラスコ品番818-4577全長(mm)157質量(kg)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000研削砥石寸法(mm)(外径)50×4×9.5使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
  • グラインダアングルタイプ 東空販売

    グラインダアングルタイプ

    東空販売
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    軸付き砥石及び軸付きカッタを使用する高性能チャックグラインダです。
    用途金型の仕上げ作業から面取り作業まで精密加工ができます仕様アングルタイプトラスコ品番826-6359材質全長(mm)123質量(kg)0.4空気消費量(m3/min)0.38使用エアーホース内径(Φmm)9.5
  • グラインダ(アングルタイプ) 瓜生製作

    グラインダ(アングルタイプ)

    瓜生製作
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    全長(mm)(トイシなし)約179質量(kg)(トイシなし)約1.1空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(最高)13300ヘッド高さ(mm)約68能力トイシ(外径×厚×内径)100×6×15ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • アングルグラインダーサンダー ペーパー・ブラシ用 不二空機

    アングルグラインダーサンダー ペーパー・ブラシ用

    不二空機
    51,980税込57,178
    1台
    8日以内出荷
    仕様ペーパー用
  • アングルグラインダー ペーパー用 不二空機

    アングルグラインダー ペーパー用

    不二空機
    69,980税込76,978
    1台
    48日以内出荷
    全長(mm)245質量(kg)1.8(砥石カバー付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8空気消費量(m3/min)1.15砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22.2砥石軸ねじサイズW1/2-16(めねじタイプ)頭部高さ(mm)98
  • エアアングルグラインダー ハイパワー SHINANO(信濃機販)

    エアアングルグラインダー ハイパワー

    SHINANO(信濃機販)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    用途金属の研削研磨作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
  • エアアングルグラインダー SHINANO(信濃機販)

    エアアングルグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    用途金属の研削研磨作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
  • 11,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー エスコ

    11,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー

    エスコ
    20,500税込22,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA162SB
  • ベビーアングルダイグラインダーΦ6 U-TOOLS (埼玉精機)

    ベビーアングルダイグラインダーΦ6

    U-TOOLS (埼玉精機)
    27,980税込30,778
    1台
    8日以内出荷
    レギュレーター搭載
    用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。全長(mm)123質量(kg)0.42高さ(mm)73口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(L/min)380コレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))86
  • ベビーアングルグラインダーΦ6mm軸用 U-TOOLS (埼玉精機)

    ベビーアングルグラインダーΦ6mm軸用

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    小型・軽量 レギュレーター付き
    用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適!全長(mm)135質量(kg)0.5高さ(mm)80口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)400コレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))90
  • グラインダーΦ100用(軽・中研削用) ロータリー式 U-TOOLS (埼玉精機)

    グラインダーΦ100用(軽・中研削用) ロータリー式

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    用途研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。中研削作業に(軽研削も可)全長(mm)207質量(kg)1.3高さ(mm)92口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石径(Φmm)100空気消費量(L/min)680騒音レベル(dB(A))92
  • 3″カットグラインダー Axel

    3″カットグラインダー

    Axel
    19,980税込21,978
    1台
    12日以内出荷
    あらゆる切削砥石を取り付けることにより、金属、非金属の切削加工ができます。長時間連続作業に対応したレバーストップスイッチを採用。
    仕様キャッチング:穴径9.5全長(mm)280質量(g)1450回転数(min-1[r.p.m])18000外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.7空気消費量(m3/min)0.5排気口後方
  • エアグラインダ 高速電機(富士製砥)

    エアグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    ハイパワー!スリム!軽量!側方排気方式で使いやすい。シンプルで作業しやすいハンドル角度設計。電気を使いにくい現場作業に最適。造船・橋染・建設機械・一般工場等の研削作業に最適。ホースニップルを本体に接続
    付属品六角棒スパナ1本、サイドハンドル1本、砥石1枚使用圧力(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000砥石寸法(mm)180(外径)×6(厚さ)×22(内径)ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)1.2ホース口金取付ねじRc1/4(PT1/4)
  • エアグラインダ 高速電機(富士製砥)

    エアグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    ハイパワー!スリム!軽量!側方排気方式で使いやすい。シンプルで作業しやすいハンドル角度設計。電気を使いにくい現場作業に最適。造船・橋染・建設機械・一般工場等の研削作業に最適。ホースニップルを本体に接続
    付属品六角棒スパナ1本、サイドハンドル1本、砥石1枚使用圧力(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000砥石寸法(mm)100(外径)×6(厚さ)×15(内径)ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.85ホース口金取付ねじRc1/4(PT1/4)
  • エアアングルグラインダー SHINANO(信濃機販)

    エアアングルグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    用途金属の研削研磨作業用使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
  • エアアングルグラインダー SHINANO(信濃機販)

    エアアングルグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    用途金属の研削研磨作業用使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
  • NPK アングルグラインダ 230mm用 10040 日本ニューマチック工業

    NPK アングルグラインダ 230mm用 10040

    日本ニューマチック工業
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    平面研磨に適しています。
    用途金属の研削などに仕様【先端工具】砥石トラスコ品番753-3764セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)276無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.2ホース取付口Rc3/8排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)230×6×22
  • NPK アングルグラインダ 180mm用 15311 日本ニューマチック工業

    NPK アングルグラインダ 180mm用 15311

    日本ニューマチック工業
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番816-0164
  • NPK アングルグラインダ 150mm用 10025 日本ニューマチック工業

    NPK アングルグラインダ 150mm用 10025

    日本ニューマチック工業
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    平面研磨に適しています。
    用途金属の研削などに仕様【先端工具】砥石トラスコ品番753-3772セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)238無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口Rc3/8排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)150×6×22
  • ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ) エス・ピー・エアー

    ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ)

    エス・ピー・エアー
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    計算された人間工学(エルゴノミクス)設計により、作業者に負担をかけず、操作性抜群です。 軽量小型90°アングルヘッドタイプです。 作業を妨げないリヤエキゾースト式です。 ワンタッチ操作の安全ストッパー付スロットルレバーです。
    用途各種バーやサンディングパッドを装着して、狭い箇所の研磨・研削作業に
  • 低速高トルクアングルグラインダー オフィスマイン

    低速高トルクアングルグラインダー

    オフィスマイン
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    エアーを絞ってもトルクをキープします。軸付ペーパーフラップから不織布、ブラシまで使用可能です。回転式ホース取入口です。
    用途ステンレス、樹脂などの熱をかけたくない研磨作業に。付属品カプラ、オイル、スパナトラスコ品番410-6695材質金属、樹脂、ベークライト全長(mm)220質量(g)748無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4握り径(Φmm)40ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • エアロスピン(アングルタイプ) 大見工業

    エアロスピン(アングルタイプ)

    大見工業
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    小型・軽量・ハイパワーのエアーグラインダーです。ギアの耐久性がよく、長寿命です。
    用途溶接面の仕上げ、開先堀、さび落とし、バリ取りなどに。トラスコ品番398-0120全長(mm)156質量(kg)0.86無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.4適合砥石サイズ外径50×厚み4×内径9.5mmホース取付口Rc1/4頭部高さ(mm)47排気方向側方
  • アングル型グラインダ ユタニ

    アングル型グラインダ

    ユタニ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    安全かつ効率的な研削作業が行えます。 小型、軽量です。
    用途金属の研削・研磨に。 金型の最終仕上げ。使用空気圧力(MPa)0.59排気方向斜前方
  • アングルグラインダ 瓜生製作

    アングルグラインダ

    瓜生製作
    55,980税込61,578
    1台
    5日以内出荷
    平面研削、面取り作業用ツールです。
    用途金属の研削、バリ取り、面取りの作業に。トラスコ品番211-6031全長(mm)175質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])13300使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15ホース取付口Rc1/4排気方向前方
  • ダイ・グラインダー SHINANO(信濃機販)

    ダイ・グラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジウングカバー付です。 研削粉を飛ばさない後方排気式です。 回転調節内蔵式です。
    用途金属加工バリ取り作業に。トラスコ品番297-0449全長(mm)157質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ダイグラインダー エス・ピー・エアー

    ダイグラインダー

    エス・ピー・エアー
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単に操作できます。 ヘッドが360°回転するので狭い箇所の作業に最適です。
    用途ドリル穴あけ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細かい修正作業に。トラスコ品番332-1339全長(mm)160質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • アングルグラインダー エス・ピー・エアー

    アングルグラインダー

    エス・ピー・エアー
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    ガバナー機構内蔵で回転数を制御し安全です。
    用途金属の研削、さび取り、ビード取りの作業に。使用空気圧力(MPa)0.62
  • アングルグラインダー 日本ニューマチック工業

    アングルグラインダー

    日本ニューマチック工業
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    平面研磨に適しています。
    用途金属の研磨などに。使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方
  • NPK アングルグラインダ 日本ニューマチック工業

    NPK アングルグラインダ

    日本ニューマチック工業
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から翌日出荷

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

アングルグラインダー