絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 不二空機(14)
- エスコ(10)
- SHINANO(信濃機販)(10)
- 吉田工作所(10)
- 日本ニューマチック工業(9)
- REX(レックス)[自動車用品](9)
- YoshidaTools(8)
- 瓜生製作(7)
- エス・ピー・エアー(7)
- 空研(7)
- SUNMATCH(6)
- BAHCO(バーコ)(5)
- 高速電機(富士製砥)(5)
- U-TOOLS (埼玉精機)(5)
- ニューレジストン(4)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- MASTER AIR(4)
- TRUSCO(3)
- 日東工器(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
7600(10)
12000(7)
13000(6)
13300(5)
13500(12)
13600(6)
15000(12)
20000(14)
22000(11)
25000(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る

ベビーアングルダイグラインダーΦ6
U-TOOLS (埼玉精機)¥27,980税込¥30,7781台8日以内出荷レギュレーター搭載用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。全長(mm)123質量(kg)0.42高さ(mm)73口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(L/min)380コレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))86
ベビーアングルグラインダーΦ6mm軸用
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷小型・軽量 レギュレーター付き用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適!全長(mm)135質量(kg)0.5高さ(mm)80口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)400コレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))90
グラインダーΦ100用(軽・中研削用) ロータリー式
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷用途研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。中研削作業に(軽研削も可)全長(mm)207質量(kg)1.3高さ(mm)92口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石径(Φmm)100空気消費量(L/min)680騒音レベル(dB(A))92
3″カットグラインダー
Axel¥19,980税込¥21,9781台12日以内出荷あらゆる切削砥石を取り付けることにより、金属、非金属の切削加工ができます。長時間連続作業に対応したレバーストップスイッチを採用。仕様キャッチング:穴径9.5全長(mm)280質量(g)1450回転数(min-1[r.p.m])18000外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.7空気消費量(m3/min)0.5排気口後方
エアグラインダ
高速電機(富士製砥)¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷ハイパワー!スリム!軽量!側方排気方式で使いやすい。シンプルで作業しやすいハンドル角度設計。電気を使いにくい現場作業に最適。造船・橋染・建設機械・一般工場等の研削作業に最適。ホースニップルを本体に接続付属品六角棒スパナ1本、サイドハンドル1本、砥石1枚使用圧力(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000砥石寸法(mm)180(外径)×6(厚さ)×22(内径)ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)1.2ホース口金取付ねじRc1/4(PT1/4)
エアグラインダ
高速電機(富士製砥)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷ハイパワー!スリム!軽量!側方排気方式で使いやすい。シンプルで作業しやすいハンドル角度設計。電気を使いにくい現場作業に最適。造船・橋染・建設機械・一般工場等の研削作業に最適。ホースニップルを本体に接続付属品六角棒スパナ1本、サイドハンドル1本、砥石1枚使用圧力(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000砥石寸法(mm)100(外径)×6(厚さ)×15(内径)ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.85ホース口金取付ねじRc1/4(PT1/4)
エアアングルグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷用途金属の研削研磨作業用使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
エアアングルグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷用途金属の研削研磨作業用使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
NPK アングルグラインダ 230mm用 10040
日本ニューマチック工業¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷平面研磨に適しています。用途金属の研削などに仕様【先端工具】砥石トラスコ品番753-3764セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)276無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.2ホース取付口Rc3/8排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)230×6×22
NPK アングルグラインダ 150mm用 10025
日本ニューマチック工業¥59,980税込¥65,9781個当日出荷平面研磨に適しています。用途金属の研削などに仕様【先端工具】砥石トラスコ品番753-3772セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)238無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口Rc3/8排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)150×6×22
ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ)
エス・ピー・エアー¥23,980税込¥26,3781個当日出荷計算された人間工学(エルゴノミクス)設計により、作業者に負担をかけず、操作性抜群です。 軽量小型90°アングルヘッドタイプです。 作業を妨げないリヤエキゾースト式です。 ワンタッチ操作の安全ストッパー付スロットルレバーです。用途各種バーやサンディングパッドを装着して、狭い箇所の研磨・研削作業に
低速高トルクアングルグラインダー
オフィスマイン¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷エアーを絞ってもトルクをキープします。軸付ペーパーフラップから不織布、ブラシまで使用可能です。回転式ホース取入口です。用途ステンレス、樹脂などの熱をかけたくない研磨作業に。付属品カプラ、オイル、スパナトラスコ品番410-6695材質金属、樹脂、ベークライト全長(mm)220質量(g)748無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4握り径(Φmm)40ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアロスピン(アングルタイプ)
大見工業¥27,980税込¥30,7781本当日出荷小型・軽量・ハイパワーのエアーグラインダーです。ギアの耐久性がよく、長寿命です。用途溶接面の仕上げ、開先堀、さび落とし、バリ取りなどに。トラスコ品番398-0120全長(mm)156質量(kg)0.86無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.4適合砥石サイズ外径50×厚み4×内径9.5mmホース取付口Rc1/4頭部高さ(mm)47排気方向側方
アングル型グラインダ
ユタニ¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から翌々日出荷安全かつ効率的な研削作業が行えます。 小型、軽量です。用途金属の研削・研磨に。 金型の最終仕上げ。使用空気圧力(MPa)0.59排気方向斜前方
アングルグラインダ
瓜生製作¥55,980税込¥61,5781台5日以内出荷平面研削、面取り作業用ツールです。用途金属の研削、バリ取り、面取りの作業に。トラスコ品番211-6031全長(mm)175質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])13300使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15ホース取付口Rc1/4排気方向前方
ダイ・グラインダー
SHINANO(信濃機販)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジウングカバー付です。 研削粉を飛ばさない後方排気式です。 回転調節内蔵式です。用途金属加工バリ取り作業に。トラスコ品番297-0449全長(mm)157質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4排気方向後方
ダイグラインダー
エス・ピー・エアー¥26,980税込¥29,6781台当日出荷超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単に操作できます。 ヘッドが360°回転するので狭い箇所の作業に最適です。用途ドリル穴あけ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細かい修正作業に。トラスコ品番332-1339全長(mm)160質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4排気方向後方
アングルグラインダー
エス・ピー・エアー¥49,980税込¥54,9781台当日出荷ガバナー機構内蔵で回転数を制御し安全です。用途金属の研削、さび取り、ビード取りの作業に。使用空気圧力(MPa)0.62
ミニミニアングルグラインダー専用砥石
MASTER AIR(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981パック(10枚)当日出荷適合2013粒度36厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.5砥石径(Φmm)58RoHS指令(10物質対応)対応
エアーダイグラインダー
エスコ¥24,300税込¥26,7301台翌日出荷プラグ、スパナ2本付き。エスコ品番EA159SL全長(mm)285質量(g)640回転数(min-1[r.p.m])28000使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)115チャック寸法(mm)6(1/4inch)所要圧縮機(kw)1.5~2.2幅(Φmm)30吸入口サイズRc1/4”
エアーアングルグラインダー
エスコ¥28,900税込¥31,7901個翌日出荷用途錆落し、研磨等にエスコ品番EA162DA全長(mm)220質量(kg)1.8使用圧力(MPa)0.58無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(L/min)170所要圧縮機(kw)2.2適合砥石サイズ直径:100、穴径:16吸入口サイズ1/4inchPT
グラインダ
瓜生製作¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。その他トイシは付属していません。全長(mm)約140(砥石なし)質量(kg)約0.63(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000(最高)空気消費量(m3/min)0.45(空気圧0.6MPa無負荷時)取付可能寸法(mm)T:3~5、H:9ヘッド高さ(mm)約54能力トイシ(外径×厚×内径)50×4×9.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
グラインダ
瓜生製作¥51,980税込¥57,1781台当日出荷オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。その他トイシは付属していません。全長(mm)約175(砥石なし)質量(kg)約1(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])13300(最高)空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時)取付可能寸法(mm)T:4~6、H:10ヘッド高さ(mm)約68能力トイシ(外径×厚×内径)100×6×15ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
SP アングルグラインダ
エス・ピー・エアー¥29,980税込¥32,9781個当日出荷・作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式。・自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに。空気消費量: 80L/分質量(kg)1.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15![万能ストリッピングツールキット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
万能ストリッピングツールキット
REX(レックス)[自動車用品]¥69,980税込¥76,9781セット5日以内出荷「塗装面を傷つけずに、付着物だけを綺麗に取り除く」ことに特化しています用途ステッカーはがし・サビとり・塗装剥がしに!![ワイヤーブラシ細目23mm REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ワイヤーブラシ細目23mm
REX(レックス)[自動車用品]¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷SM-6902K 万能ストリッピングツール専用のワイヤー、ブラシ細目、先端ストレート用途ステッカーはがし・サビとり・塗装剥がしに!寸法(Φmm)100×23![ワイヤーブラシ細目11mm REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ワイヤーブラシ細目11mm
REX(レックス)[自動車用品]¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷SM-6902K 万能ストリッピングツール専用のワイヤー、ブラシ細目、先端ストレート用途ステッカーはがし・サビとり・塗装剥がしに!寸法(Φmm)100×11![ワイヤーブラシ粗目11mm REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ワイヤーブラシ粗目11mm
REX(レックス)[自動車用品]¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷SM-6902K 万能ストリッピングツール専用のワイヤー、ブラシ粗目、先端曲がり用途ステッカーはがし・サビとり・塗装剥がしに!寸法(Φmm)100×11![アングルダイグラインダー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
アングルダイグラインダー
REX(レックス)[自動車用品]¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷サイレンサー付き後部排気で、作業中に切り粉が飛び散らず、かつ作動音が静かな構造になっています。用途金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどに![SM-6542K専用砥石#60 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
SM-6542K専用砥石#60 5枚入り
REX(レックス)[自動車用品]¥3,298税込¥3,6281セット(5枚)5日以内出荷SM-6542専用砥石用途金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどに色ブラック入数(枚)砥石#60×5![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
SM-6542K専用砥石#120 5枚入り
REX(レックス)[自動車用品]¥3,298税込¥3,6281セット(5枚)5日以内出荷SM-6542専用砥石用途金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどに色ブラック入数(枚)砥石#120×5
ベビーアングルグラインダー
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷用途塗膜はがしや錆び落とし作業に全長(mm)135質量(kg)0.53高さ(mm)68口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000砥石径(Φmm)50空気消費量(L/min)400騒音値(dB)80
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー

































![万能ストリッピングツールキット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)










![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)