絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 2000
  • 850(4)
  • 1000(4)
  • 1100(3)
  • 1250(2)
  • 1400(2)
  • 1500(2)
  • 1600(2)
  • 1700(2)
  • 1800(6)
  • 2400(3)
  • 2450(2)
  • 2500(3)
  • 2800(7)
  • 3000(5)
  • 3200(3)
  • 3500(4)
  • 3600(3)
  • 4500(3)
  • 5000(3)
ブランド
  • 瓜生製作(1)
  • 東空販売(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーハンマーとは、圧縮空気を動力としてハンマーを動かし、コンクリート製品や岩盤などを砕いたり、削ったりする際に使用される空圧工具です。機械の内部のシリンダー内に、圧縮空気によって上下に動くピストンがあり、その振動で、取り付けたハンマーが稼働する仕組み。作業性・耐久性・破砕力に優れた、小型軽量型のものが多く普及しています。分厚いコンクリート製品や岩盤に対して、はつり作業を行う際は、製品の耐久性・破砕力の範疇を超えないように注意が必要です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大打撃数(min-1[回/分])から絞り込む
850(4)
1000(4)
1800(6)
2800(7)
3000(5)
3200(3)
3500(4)
3600(3)
4500(3)
5000(3)
最大打撃数(min-1[回/分])をもっと見る
  • エアハンマ軽量タイプ 東空販売

    エアハンマ軽量タイプ

    東空販売
    39,980税込43,978
    1台
    11日以内出荷
    薄い鉄板の切断、溶接の剥離、スラグ落し等、金槌の代りにご使用ください。
    用途アルミニウム、鉄等の鋲かしめ作業。金槌の代わり、一般的な打撃作業トラスコ品番826-6348材質ストローク(mm)【ピストン】76全長(mm)200サイズ【エアインレット】1/4PTシャンク径(Φmm)10.2使用空気圧力(MPa)0.6使用ホース内径(Φmm)Φ6.35空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口PT1/4無負荷打撃数(min-1)2000ピストン径(Φmm)14.3打撃数(bpm)2000
  • チッピングハンマ 瓜生製作

    チッピングハンマ

    瓜生製作
    65,980税込72,578
    1台
    4日以内出荷
    本体(スタイル)ストレート・グリップホース口金取付ねじRc3/8

はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーハンマー