絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3500
- 850(4)
- 1000(4)
- 1100(3)
- 1250(2)
- 1400(2)
- 1500(2)
- 1600(2)
- 1700(2)
- 1800(6)
- 2000(2)
- 2400(3)
- 2450(2)
- 2500(4)
- 2800(7)
- 3000(6)
- 3200(3)
- 3600(3)
- 4500(3)
- 5000(3)
- 最大打撃数(min-1[回/分])をもっと見る
ブランド
- 瓜生製作(1)
- 日本ニューマチック工業(1)
- ヨコタ工業(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
エアーハンマーとは、圧縮空気を動力としてハンマーを動かし、コンクリート製品や岩盤などを砕いたり、削ったりする際に使用される空圧工具です。機械の内部のシリンダー内に、圧縮空気によって上下に動くピストンがあり、その振動で、取り付けたハンマーが稼働する仕組み。作業性・耐久性・破砕力に優れた、小型軽量型のものが多く普及しています。分厚いコンクリート製品や岩盤に対して、はつり作業を行う際は、製品の耐久性・破砕力の範疇を超えないように注意が必要です。
商品豆知識
「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む
850(4)
1000(4)
1800(6)
2500(4)
2800(7)
3000(6)
3500
3600(3)
4500(3)
5000(3)
最大打撃数(min-1[回/分])をもっと見る

エアースケーリングハンマ
日本ニューマチック工業¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。ストローク(mm)(ピストン)15全長(mm)490質量(kg)2.1全高(mm)100ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.4ピストン径(Φmm)30取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc打撃数(min-1)3500










![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品] インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)