絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 4500
  • 850(4)
  • 1000(4)
  • 1100(3)
  • 1250(2)
  • 1400(2)
  • 1500(2)
  • 1600(2)
  • 1700(2)
  • 1800(6)
  • 2000(2)
  • 2400(3)
  • 2450(2)
  • 2500(4)
  • 2800(7)
  • 3000(6)
  • 3200(3)
  • 3500(4)
  • 3600(3)
  • 5000(3)
ブランド
  • E-Value(1)
  • SK11(1)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーハンマーとは、圧縮空気を動力としてハンマーを動かし、コンクリート製品や岩盤などを砕いたり、削ったりする際に使用される空圧工具です。機械の内部のシリンダー内に、圧縮空気によって上下に動くピストンがあり、その振動で、取り付けたハンマーが稼働する仕組み。作業性・耐久性・破砕力に優れた、小型軽量型のものが多く普及しています。分厚いコンクリート製品や岩盤に対して、はつり作業を行う際は、製品の耐久性・破砕力の範疇を超えないように注意が必要です。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む
850(4)
1000(4)
1800(6)
2500(4)
2800(7)
3000(6)
3500(4)
3600(3)
4500
5000(3)
最大打撃数(min-1[回/分])をもっと見る
  • エアーハンマーキット SK11

    エアーハンマーキット

    SK11(7件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。 コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
    用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。セット内容本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース全長(mm)180使用圧力(MPa)0.6打撃数(min-1[回/分])4500本体質量(g)1100空気消費量(L/min)114空気取入口PT1/4配管用メネジ
  • エアーハンマー(六角軸) AIRREX(アネスト岩田)

    エアーハンマー(六角軸)

    AIRREX(アネスト岩田)(10件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
    六角対辺(mm)10
  • エアハンマー E-Value

    エアハンマー

    E-Value
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    当日出荷
    コンクリート・モルタル等のハツリ作業に最適です。 作業性の良いコンパクト軽量ボディです。 ハツリ用チゼル4本付きです。
    用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業。軸径ハンマーチゼル:10.2mm丸軸打撃数(min-1[回/分])4500本体寸法(mm)151本体質量(kg)1.45空気消費量(L/min)115使用空気圧力(MPa)0.6

『はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーハンマー