絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 600(1)
  • 750(2)
  • 1000(1)
  • 1050(1)
  • 1100(2)
  • 1200(1)
  • 1250(2)
  • 1400(2)
  • 1600(2)
  • 1700(1)
  • 1800(3)
  • 2400(3)
  • 2450(2)
  • 2500(2)
  • 2800(3)
  • 3200(2)
  • 3400(2)
  • 3600(2)
ブランド
  • 東空販売
  • ヨコタ工業(19)
  • 日本ニューマチック工業(10)
  • 瓜生製作(8)
  • 不二空機(8)
  • JTC(6)
  • SK11(5)
  • 室本鉄工(4)
  • SSPOWER(4)
  • REX(レックス)[自動車用品](3)
  • AIRREX(アネスト岩田)(3)
  • エスコ(2)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • マキタ(2)
  • E-Value(1)
  • KTC(1)
  • 日平機器(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • パオック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む
1400(2)
1600(2)
1800(3)
2400(3)
2450(2)
2500(2)
2800(3)
3200(2)
3400(2)
3600(2)
  • ライトピックハンマー チゼル丸タイプ 東空販売

    ライトピックハンマー チゼル丸タイプ

    東空販売
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
    用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。 バリ取り作業など。使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
  • ライトピックハンマ 東空販売

    ライトピックハンマ

    東空販売(2件のレビュー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷
    ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
    仕様ジャンクサイズ/Φ17.45トラスコ品番332-4907ストローク(mm)79全長(mm)330質量(kg)5.9タイプ丸込打撃数(min-1[回/分])2400シャンク丸ホース内径(Φmm)12.7(1/2)空気消費量(m3/min)0.5エアーインレット(インチ)3/8ピストン径(Φmm)28
  • ピックハンマ 東空販売

    ピックハンマ

    東空販売
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    当日出荷
    シンプル構造のため、チゼルを押し付けるだけで確実に作動します。 最もポピュラーな軽破砕用ハンマーです。
    用途建築物、基礎の破砕やアスファルトの切砕など。仕様エア式トラスコ品番380-9048全長(mm)465質量(kg)7.2径(Φmm)(ストローク)120空気消費量(m3/min)1エアー接続口3/4PT適合ホース内径(Φmm)19ピストン径(Φmm)35打撃数(bpm)1250
  • ライトピックハンマー (角チゼルタイプ) 東空販売

    ライトピックハンマー (角チゼルタイプ)

    東空販売
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
    用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。シャンク角ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
  • コンクリートブレーカ 東空販売

    コンクリートブレーカ

    東空販売
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    当日出荷
    TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
    仕様ジャンクサイズ/Φ26×80Lトラスコ品番380-9056ストローク(mm)130全長(mm)490質量(kg)15打撃数(min-1[回/分])1400ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.05エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)35
  • エアハンマーライトピックハンマ 角チゼルタイプ本体 東空販売

    エアハンマーライトピックハンマ 角チゼルタイプ本体

    東空販売
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
    用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。トラスコ品番367-9179全長(mm)254シャンク六角空気消費量(m3/min)0.35排気方式後方ホース取付口PT3/8ピストン径(Φmm)20打撃数(bpm)3600ストローク径(Φmm)50
  • サンドランマ 東空販売

    サンドランマ

    東空販売
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    安定した打数・打力を有し、輾圧力の均一化と作業能力の向上をはかった優秀品です。 独自のプレートバルブの採用により、反動が少なく快適な作業ができます。
    用途電設工事の埋め戻し、石油・ガスタンクまわりの輾圧、ガス・下水道工事などに安心してご使用ください材質鉄サイズエアインレット3/8PT使用エアーホース内径(Φmm)12.7
  • ライトピックハンマ- 東空販売

    ライトピックハンマ-

    東空販売
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    当日出荷
    小型軽量で破砕力、作業性、耐久性が抜群です。
    用途土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取りに。トラスコ品番826-6419全長(mm)430空気消費量(m3/min)0.85ピストン径(Φmm)28.5打撃数(bpm)1800RoHS指令(10物質対応)対応ストローク径(Φmm)75
  • 防振ライトピックハンマー 角シャンク 東空販売

    防振ライトピックハンマー 角シャンク

    東空販売
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    4日以内出荷
    材質(本体)鉄シャンク角ホース内径(Φmm)12.7エアーインレット3/8PT
  • タンパ 東空販売

    タンパ

    東空販売
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    安定した打数・打力を有し、輾圧力の均一化と作業能力の向上をはかった優秀品です。 独自のプレートバルブの採用により、反動が少なく快適な作業ができます。
    用途電設工事の埋め戻し、石油・ガスタンクまわりの輾圧、ガス・下水道工事などに安心してご使用くださいトラスコ品番826-6393材質鉄ストローク(mm)Φ140全長(mm)1240質量(kg)16.7サイズエアインレット1/2PT空気消費量(m3/min)1.1ピストン径(Φmm)Φ38使用エアーホース内径(Φmm)12.7打撃数(bpm)750
  • ライトピックハンマー 東空販売

    ライトピックハンマー

    東空販売
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    4日以内出荷
    ライトピックハンマは小型軽量で破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシャン作業などに最適です。 また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサーのバリ取り作業等、広範囲で使用されています。
    ホース内径(Φmm)12.7(1/2)エアーインレット3/8PTシャンクサイズ(mm)Φ17.45×14.75H×60
  • ライトピックハンマー 角シャンク 東空販売

    ライトピックハンマー 角シャンク

    東空販売
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ライトピックハンマは小型軽量で破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシャン作業などに最適です。 また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサーのバリ取り作業等、広範囲で使用されています。
    ホース内径(Φmm)12.7(1/2)エアーインレット3/8PTシャンクサイズ(mm)Φ17.45×14.75H×60
  • ロックドリル 東空販売

    ロックドリル

    東空販売
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    強力なさく孔力と抜群の耐久性。バランスの良さと操作性に優れ他の追随を許しません。扱い易く、効率の良い作業を実現します。作業内容に適した機種をお選び下さい。 防振、防音タイプも用意しました。作業者を振動障害から守ります。
    ホース内径(Φmm)19(3/4)エアーインレット3/4PT
  • ハンマドリル 東空販売

    ハンマドリル

    東空販売
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    4日以内出荷
    一般土木建設工事、建築工事の他に、ケミカルアンカー用さく孔作業(K-10除く)にも、広く使用されています。 作業範囲が広く、13~28mmのさく孔能力があります。(THD-1100, THD-1100AV、NRH-1) K-10型は、3/4”のテーパーロッドを採用し、26~38mmのさく孔能力があります。
    回転方向右
  • ロートハンマ 東空販売

    ロートハンマ

    東空販売
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    間知石、石材切り出し、アンカー工事、法面補修工事、コンクリート、転石、岩盤、トンネル推進工事などでのさく孔作業に、比類なき能力を発揮する超小型軽量さく岩機です。 ハンマの回転方向が右回転であるため、ケミカルアンカー、アンカーボルトの作業にも使用出来ます。
    ストローク(mm)31回転数(min-1[r.p.m])420ホース内径(Φmm)12.7(1/2)回転方向右空気消費量(m3/min)0.85エアーインレット3/8PTピストン径(Φmm)38×22打撃数(bpm)3400
  • エアハンマ強力タイプ 東空販売

    エアハンマ強力タイプ

    東空販売
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    当日出荷
    薄い鉄板の切断、溶接の剥離、スラグ落し等、金槌の代りにご使用ください。
    用途アルミニウム、鉄等の鋲かしめ作業、金槌の代わり、一般的な打撃作業トラスコ品番826-6349材質鉄ストローク(mm)Φ90全長(mm)220質量(kg)2.1サイズエアインレット1/4PTシャンク径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.35ピストン径(Φmm)Φ19.0使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35打撃数(bpm)1600
  • ブレーカ 東空販売

    ブレーカ

    東空販売
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    概観ボディー周りは全て鍛造品と特殊素材を使用しているため、強靭で耐久性に優れ、リース業界でも好評です。又、凍結しにくい構造の為、寒冷地でも連続作業が可能です 道路、建造物の基礎ハツリなど、特に圧縮強度の高いコンクリートの破砕などに使用される重破砕用ブレーカです。防音マスラーもご用意しています。(オプション)
    ホース内径(Φmm)19(3/4)エアーインレット3/4PT
  • ブレーカ 東空販売

    ブレーカ

    東空販売
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷
    防振タイプ、作業者を振動障害から守ります。
    ストローク(mm)130全長(mm)503質量(kg)16シャンク径(Φmm)26シャンク長(mm)80ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.05エアーインレット1PTピストン径(Φmm)35打撃数(bpm)1400
  • ロックドリル(エア式) 東空販売

    ロックドリル(エア式)

    東空販売
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    翌々日出荷
    強力なさく孔力と抜群の耐久性です。エアー式です。
    用途洗面補修工事、コンクリート、岩盤、トンネル推進工事でのさく孔作業などに。ストローク(mm)Φ45ホース内径(Φmm)19空気消費量(m2/min)1.6ピストン径(Φmm)54打撃数(bpm)2450
  • ロートハンマ 東空販売

    ロートハンマ

    東空販売
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    ハンマの回転方向が右回転であるため、ケミカルアンカー・アンカーボルトの作業にも使用できます。
    用途間知石・石材切り出し、アンカー工事、法面補修工事、コンクリート・転石・岩盤・トンネル推進工事などでのさく孔作業に。仕様エアインレット3/8PTトラスコ品番483-7843ストローク(mm)31全長(mm)425質量(kg)5.8ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m2/min)0.85回転方向右ピストン径(Φmm)38×22打撃数(bpm)3400
  • ブレーカ 東空販売

    ブレーカ

    東空販売
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    9日以内出荷
    防振防音タイプで振動障害から身を守り、静かな作業環境を保ちます。軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群です。外観ボディまわりは、すべて鍛造品と特殊素材を使用しているため強靭で耐久性に優れています。
    用途道路、土木、建設、建築構造物の基礎ハツリ作業に。仕様エアインレット3/4PTトラスコ品番483-7886ストローク(mm)143全長(mm)653.5質量(kg)19.5ホース内径(Φmm)19空気消費量(m2/min)1.6ピストン径(Φmm)44打撃数(bpm)1100
  • ライトブレーカー(エア式) 東空販売

    ライトブレーカー(エア式)

    東空販売
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    当日出荷
    ストローク(mm)97質量(kg)9.3ホース内径(Φmm)19空気消費量(m2/min)1.2ピストン径(Φmm)36打撃数(bpm)1800
  • ハンマードリル(エア式) 東空販売

    ハンマードリル(エア式)

    東空販売
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    当日出荷
    防振タイプで振動障害から身を守ります。作業範囲が広く、13~28mmのさく孔能力があります。
    用途一般土木建設工事、ケミカルアンカー工事用さく孔作業に。仕様エアインレット3/8PTトラスコ品番483-7851ストローク(mm)31全長(mm)400質量(kg)6.5ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m2/min)0.8回転方向右ピストン径(Φmm)38×22打撃数(bpm)3200
  • コンクリートブレーカ 東空販売

    コンクリートブレーカ

    東空販売
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷
    TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
    仕様ジャンクサイズ/Φ30×88Lトラスコ品番380-9064ストローク(mm)166全長(mm)556質量(kg)21.2打撃数(min-1[回/分])1050ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.5エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)40

『はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーハンマー