絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(1)
  • 東空販売(26)
  • ヨコタ工業(19)
  • 日本ニューマチック工業(13)
  • 瓜生製作(8)
  • 不二空機(8)
  • SK11(5)
  • 室本鉄工(4)
  • SSPOWER(4)
  • REX(レックス)[自動車用品](3)
  • 中谷機械製作所(3)
  • AIRREX(アネスト岩田)(3)
  • エス・ピー・エアー(2)
  • エスコ(2)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • マキタ(2)
  • RS PRO(2)
  • E-Value(1)
  • KTC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大打撃数(min-1[回/分])から絞り込む
  • エアーハンマーセット JTC

    エアーハンマーセット

    JTC
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがします。
    付属品ワイドアダプター(68x40mm)、丸型アダプター(Φ25mm)、差込12.7mmアダプターストローク(mm)89差込角(mm)10速度2100bpmRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォークアダプターセット JTC

    フォークアダプターセット

    JTC
    15,880税込17,468
    1個
    当日出荷
    狭いロアアームのボールジョイントに最適!
    用途2個セット 。JTC3310J・JTC3310K用 。先端爪幅:20mm 。先端爪幅:24mm 。本体差込側径:10mm
  • ボールジョイントセパレーターセット JTC

    ボールジョイントセパレーターセット

    JTC
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
    用途ネジ込みアダプターサイズ:M10x1.25・M12x1.25・M12x1.5・M12x1.75・M14x1.5・M16x1.5・M18x1.5
  • ボールジョイントセパレーターアダプターセット JTC

    ボールジョイントセパレーターアダプターセット

    JTC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
    用途JTC3310J・JTC3310K エアーハンマーで使用します。
  • 12.7mmアダプター JTC

    12.7mmアダプター

    JTC(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    JTC3309・JTC3310K・JTC3310J用
    寸法(mm)12.7全長(mm)110
  • チゼル シャープ JTC

    チゼル シャープ

    JTC
    1,188税込1,307
    1個
    5日以内出荷
    JTC3309・JTC3310K・JTC3310J用
    全長(mm)175径(Φmm)本体差込側:10
  • フォークアダプターセット JTC

    フォークアダプターセット

    JTC
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    狭いロアアームのボールジョイントに最適! ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがす!!
    用途フォークアダプター:。先端爪幅:20mm 。先端爪幅:24mm 。本体差込側径:10mm エアーハンマー:。本体全長:225mm 。本体重量:2kg 。ストローク:89mm 。打撃速度:2100bpm
  • ショートエアーハンマー JTC

    ショートエアーハンマー

    JTC
    13,980税込15,378
    1個
    14日以内出荷
    農機具向け! ショートボディで狭いスペースでの作業に最適。 農機、トラクター等の錆びて固着したネジを打撃振動で簡単にはがします。
    ストローク(mm)41全長(mm)142質量(kg)1.27回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)0.11エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))99振動(m/s2)15.2
  • チゼル フラット JTC

    チゼル フラット

    JTC
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    JTC3309・JTC3310K・JTC3310J用
    全長(mm)175径(Φmm)本体差込側:10
  • ボールジョイントセパレーターセット JTC

    ボールジョイントセパレーターセット

    JTC
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
    用途ネジ込みアダプターサイズ:M10x1.25・M12x1.25・M12x1.5・M12x1.75・M14x1.5・M16x1.5・M18x1.5本体差込側径:10mm エアーハンマー:。本体全長:225mm 。本体重量:2kg 。ストローク:89mm 。打撃速度:2100bpm
  • 13PCS プラスチックチゼルセット JTC

    13PCS プラスチックチゼルセット

    JTC
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    JTC3310J、JTC3310K エアーハンマー用 エアーハンマーに取り付けて削り取りや清掃作業に使用します。
    用途※傷や削れを最小限に抑えます。材質ナイロン+繊維40%寸法(mm)【差込】10全長(mm)160
  • スプリング JTC

    スプリング

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC3310・JTC3310J用

はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーハンマー