絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 850(1)
  • 1100(1)
  • 2500(1)
  • 3500(1)
  • 5000(1)
  • 7000(1)
ブランド
  • 日本ニューマチック工業
  • 東空販売(24)
  • ヨコタ工業(18)
  • 瓜生製作(8)
  • 不二空機(8)
  • JTC(6)
  • SK11(5)
  • 室本鉄工(4)
  • SSPOWER(4)
  • REX(レックス)[自動車用品](3)
  • AIRREX(アネスト岩田)(3)
  • エスコ(2)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • マキタ(2)
  • E-Value(1)
  • KTC(1)
  • 日平機器(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • パオック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大打撃数(min-1[回/分])から絞り込む
850(1)
1100(1)
2500(1)
3500(1)
5000(1)
7000(1)
  • コンクリートブレーカ 日本ニューマチック工業

    コンクリートブレーカ

    日本ニューマチック工業
    59,900税込65,890
    1台
    翌々日出荷
    人気の20kgクラスにハイパワータイプを追加しました。従来比より打撃力が1.5倍となりチゼルも1本付属しました。強力で反動が少なく頑丈で、コンクリート道路、建築物、および基礎などの破砕に、また、アスファルト道路の切破、炉内スラッグの除去など、幅広い用途にご使用いただけます。
    付属品ニップルナット、ナット式ホースニップルG1×3/4、チスチゼル400L(mm)ストローク(mm)ピストン:155全長(mm)540質量(kg)21.2ホース内径(Φmm)19取付ねじホース口径:1(G)空気消費量(m3/min)1.8ピストン径(Φmm)48打撃数(min-1)1100
  • ワンパンチハンマ 日本ニューマチック工業

    ワンパンチハンマ

    日本ニューマチック工業
    1台
    欠品中
    圧縮空気を利用した強力なピストンの衝撃により貯蔵タンク、ホッパ、シュートなどに発生する付着、 ブリッジ、ラットホールなどの解消に効力を発揮する ユニークな粉体はらい落とし装置です。
  • NPK ビシャン 30400 日本ニューマチック工業

    NPK ビシャン 30400

    日本ニューマチック工業
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    軽量・強力で振動を緩和するラバー付ハンドルを採用しています。
    用途石材の目粗し用にトラスコ品番753-3845セット内容コッタ、ホースニップル、ハンドル1、ハンドル2材質クロムモリブデン鋼、炭素鋼全高(mm)210使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)2500給気圧力(MPa)0.6
  • NPK サンドランマ 中型 レバータイプ 30030 日本ニューマチック工業

    NPK サンドランマ 中型 レバータイプ 30030

    日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。
    用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3616セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)380ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4ピストン径(Φmm)22打撃径(Φmm)50
  • NPK サンドランマ 小型 レバータイプ 30028 日本ニューマチック工業

    NPK サンドランマ 小型 レバータイプ 30028

    日本ニューマチック工業
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。
    用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3608セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)337ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4ピストン径(Φmm)18打撃径(Φmm)40
  • NPK サンドランマ 小型 グリップタイプ 30017 日本ニューマチック工業

    NPK サンドランマ 小型 グリップタイプ 30017

    日本ニューマチック工業
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    強力かつ反動は少ないです。 グリップタイプです。
    用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3705セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)390ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)18打撃径(Φmm)40
  • NPK サンドランマ 強力型 全長1134mm 30023 日本ニューマチック工業

    NPK サンドランマ 強力型 全長1134mm 30023

    日本ニューマチック工業
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷
    立ち作業向きの強力タイプです。 レバータイプです。
    用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3721セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)120全長(mm)1204ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.55ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)32打撃径(Φmm)70
  • フラックスハンマ 日本ニューマチック工業

    フラックスハンマ

    日本ニューマチック工業
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    小型、軽量で扱いやすいです。 チゼルの交換が容易です。
    用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。トラスコ品番344-8738全長(mm)200質量(kg)0.88使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)5000
  • コンクリートブレーカ 日本ニューマチック工業

    コンクリートブレーカ

    日本ニューマチック工業
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷
    強力で反動が少なく頑丈で、コンクリート道路、建築物、および基礎などの破砕に、また、アスファルト道路の切破、炉内スラッグの除去など、その用途は広範囲で好評を得ています。
    ストローク(mm)ピストンストローク:165全長(mm)595質量(kg)29打撃数(min-1[回/分])850ホース内径(Φmm)19空気消費量(m3/min)1.4ホース取付口G1ピストン径(Φmm)45
  • エアースケーリングハンマ 日本ニューマチック工業

    エアースケーリングハンマ

    日本ニューマチック工業
    1台
    欠品中
    船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。
    ストローク(mm)(ピストン)10全長(mm)341質量(kg)3.2全高(mm)86ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.55ピストン径(Φmm)22取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc打撃数(min-1)7000
  • エアースケーリングハンマ 日本ニューマチック工業

    エアースケーリングハンマ

    日本ニューマチック工業
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。
    ストローク(mm)(ピストン)15全長(mm)490質量(kg)2.1全高(mm)100ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.4ピストン径(Φmm)30取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc打撃数(min-1)3500

はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーハンマー
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
日本ニューマチック工業のエアーハンマー 【通販モノタロウ】 はくり工具