絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
- 5500
- 2500(1)
- 3500(1)
- 3700(1)
- 4000(6)
- 6000(2)
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- 日東工器(1)
エアータガネとは、溶接の剤に飛び散ったスパッタ、サビなどを落とすはくり作業で使われる工具です。握りやすいグリップのエアータガネは、エアーフィルターが標準装備されています。毎分3,700から6,000回という高速の硬鋼線ニードルのタガネは、軽量型から強力型までのラインナップ。凹凸の対象面にも威力を発揮します。コンパクトながら打撃力の 強いエア調節ダイヤル付 のタガネは、コンクリートのはつりやタイルはがしにも最適です。
「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む
2500(1)
3500(1)
3700(1)
4000(6)
5500
6000(2)

ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)
日東工器¥56,980税込¥62,6781台当日出荷手のひらサイズの新感覚タガネ。これまでにない最小・最軽量型で作業負担を軽減。工具不要の流量調整機能を備え、ワークに傷をつけたくない繊細な塗装はがし、ダイカストのバリ取り、溶接スケール除去の作業を可能にしました。超軽量かつ防振手袋をしていても握りやすい細型モデル。シリーズ初の流量調整つまみ搭載。細かい作業に適したΦ1.6mmのニードル。工具不要なニードル交換。用途溶接スケール除去、サビ取り、塗装はがし質量(kg)0.5(エアホース含む)付属品ニードルΦ1.6×120mm×14本(内 本体装着7本)、給気ホースD Ass’y×1本使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]空気消費量(m3/min)0.1打撃数(min-1)5500針径(Φmm)1.6推奨使用本数ニードル:7本針の標準の長さ(mm)120本体寸法(mm)全長161.3ストローク長(mm)6.5ピストン径(Φmm)24.5握り径(Φmm)21.5
ライトニードル
IKURATOOLS(育良精機)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷軽量・コンパクトタイプ。現場から生まれた「にぎラクグリップ」振動80%カット フィルター付継手:ゴミの侵入を防ぎ、ニードル内部を保護します。 ワイヤーブレードエアホース:ホースの伸びや、溶接時の余熱、切傷等の外傷を防ぎます。用途溶接スラグ落とし、コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがし打撃数(bpm[回/分])5500付属品(標準)ワイヤーブレードエアホースASSY(SUS304)NS16A用、Φ3x125ニードル/24本(本体にΦ3x125ニードル12本装着)使用圧力(MPa)0.6本体質量(kg)1.3空気消費量(m3/min)0.08(無負荷時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×290×40ニードル数Φ3×125ニードル/12本







![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品] インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)