絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3200
- 2000(7)
- 2400(4)
- 2800(4)
- 3000(1)
- 3600(2)
- 3800(2)
- 4000(3)
- 4200(1)
- 4800(2)
- 5000(2)
- 5400(1)
- 5500(2)
- 5700(1)
- 6000(3)
- 6500(1)
- 12000(2)
ブランド
- 日本ニューマチック工業(2)
- 東空販売(1)
エアーチッパーとは、空気を動力としてスパッタや固着物を効果的にはくりする工具です。消耗品のチゼルの交換は簡単にでき、作業性も優れています。ストレート型のエアチッパーは、奥まった狭い箇所での作業に最適です。ストレート型のほかに、ピストル型もあり、チゼル差し込み口の形は、丸込と角込があります。 また、スプリング付のチッパーは、チゼルが抜け落ちないことが特徴。扱いやすい小型の軽量タイプでは、小さいながら溶接のスチール除去から石材彫刻まで幅広い用途に使用できます。
商品豆知識
「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む
2000(7)
2400(4)
2800(4)
3200
4000(3)
4800(2)
5000(2)
5500(2)
6000(3)
12000(2)

チッパ
日本ニューマチック工業¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷チゼルが抜け落ちないスプリング付(SPタイプ)です。用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に。打撃数(min-1)3200仕様ツーハンマ式全長(mm)281使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35推奨ホース径(mm)9.5ホース取付口Rc1/4
フラックスチッパー
東空販売¥37,980税込¥41,7781台当日出荷フラックスチッパは軽度のハツリ、バリ取り、溶接部のスラグ落しなどに最適です。用途船舶、橋梁、車両等の錆落し、その他あらゆる固着物の落しにも便利です打撃数(bpm)3200仕様エアインレット3/8PTトラスコ品番826-6404材質鉄全長(mm)240質量(kg)1.97空気消費量(m3/min)0.42










![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品] インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)